絞り込み
  • 10型(9)
薬剤名
  • 粉末ABC(11)
薬剤量(kg)
  • 3
  • 1(7)
  • 1.2(9)
  • 1.5(4)
  • 1.8(3)
  • 2(11)
  • 2.3(4)
  • 2.4(1)
  • 3.2(7)
  • 3.5(10)
  • 4.6(6)
  • 6(14)
  • 6.8(4)
  • 15(3)
  • 20(6)
  • 23(1)
  • 30(2)
  • 33(3)
  • 40(2)
  • 60(2)
種別
  • 加圧式(2)
  • 蓄圧式(10)
放射時間
  • 5~20秒(15)
  • 21~30秒(1)
放射距離(m)
  • 5(1)
  • 6(11)
  • 7(3)
  • 8(1)
5・6・7・8
ブランド
  • マルヤマエクセル(3)
  • ヤマトプロテック(3)
  • モリタ宮田(3)
  • NDC(3)
  • 初田製作所(2)
  • エスコ(1)
  • 日本ドライケミカル(1)
マルヤマエクセル・ヤマトプロテック・モリタ宮田・NDC・初田製作所・エスコ・日本ドライケミカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
10型(9)
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(28件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
  • 業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器10型

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293種別蓄圧式型式消第27-59-1号質量(kg)約5.0810型高さ(mm)約490種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約14秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • 蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所(14件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
  • 蓄圧式ABC粉末消火器10型 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器10型

    初田製作所(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
    仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417種別蓄圧式質量(kg)約4.810型高さ(mm)約467種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約15秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.0設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C種別蓄圧式質量(kg)約3.910種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)粉末(ABC)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 002
  • ABC粉末消火器(蓄圧式) 日本ドライケミカル

    ABC粉末消火器(蓄圧式)

    日本ドライケミカル(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    欠品中
    破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番137-1821種別蓄圧式質量(kg)510型高さ(mm)470種類粉末ABC放射時間15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
  • アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型 モリタ宮田

    アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
    仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別加圧式質量(kg)約4.110型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)マイナス20~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)435胴径(Φmm)200型式承認番号消第2022~1号放射時間約16秒放射距離4~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 003
  • ABC粉末消火器本体 蓄圧 NDC

    ABC粉末消火器本体 蓄圧

    NDC
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。 リサイクルシール貼付済
    用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製設計標準使用期限10年
  • ABC粉末消火器本体 加圧式 NDC

    ABC粉末消火器本体 加圧式

    NDC
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
    用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製放射距離3~6m設計標準使用期限10年
  • 蓄圧式ABC粉末3.0Kg マルヤマエクセル

    蓄圧式ABC粉末3.0Kg

    マルヤマエクセル
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    ●消火器内部の蓄圧された圧力が、ゲージを一目見るだけでわかるため点検が容易です。●温度変化・湿気に強いです。●リサイクル薬剤を使用しています。●国家検定合格品です。
    トラスコ品番506-1901種別蓄圧式種類ABC粉末エコマーク認定認定放射時間約15秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3エコマーク認定番号10 127 005
  • ABC粉末消火器10型蓄圧式SUS ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器10型蓄圧式SUS

    ヤマトプロテック
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サビに強く耐久性に優れたステンレス製消火器です。 長期間安全に使い続けることができるため、廃棄物削減にもつながるエコマテリアルです。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火仕様蓄圧式、リサイクルシール付種別蓄圧式材質ステンレス製10型高さ(mm)540種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応放射距離4~7m設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • 蓄圧式粉末ABC消火器 342527 マルヤマエクセル

    蓄圧式粉末ABC消火器 342527

    マルヤマエクセル
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    リン酸アンモニウムを主成分とした微粉末で、炎の抑制効果が高く素早い消火ができます。
    トラスコ品番658-0280種別蓄圧式材質アルミ型式消第2022~5号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-3,B-7,C放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 005
  • CO2加圧式粉末3kg マルヤマエクセル

    CO2加圧式粉末3kg

    マルヤマエクセル
    17,980税込19,778
    1本
    26日以内出荷
    ステンレスの耐久性でサビによる破裂などを防ぎます。サビにくいので、塩害地区の工場・事業所や水回りに最適です。輝きが際立つ鏡面仕上げの美しいタイプです。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。食品工場・病院等トラスコ品番328-1523種別ガス加圧式高さ(mm)475放射時間16秒放射距離3~5m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
  • ABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型 NDC

    ABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型

    NDC
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番397-5825高さ(mm)484放射時間13秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
  • 3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性) エスコ

    3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性)

    エスコ
    24,200税込26,620
    1本(1本)
    翌日出荷
    強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
    材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~40規格能力単位:A-1、B-1、C主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤ホース長さ(mm)310型式承認番号消第30~17号サイズ(mm)200×530(H)放射時間約30秒放射距離6~8m薬剤量(kg)3総質量(kg)約6.1

消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消火器