絞り込み
型
  • 10型(4)
  • 第5種(1)
薬剤名
  • 粉末ABC(5)
薬剤量(kg)
  • 3.5
  • 0.5(1)
  • 1(6)
  • 1.2(6)
  • 1.5(4)
  • 1.8(3)
  • 2(7)
  • 2.2(1)
  • 2.3(2)
  • 3(13)
  • 3.2(2)
  • 4.5(1)
  • 4.6(3)
  • 6(10)
  • 20(3)
  • 33(2)
  • 40(1)
  • 70(1)
種別
  • 加圧式(1)
  • 蓄圧式(4)
放射時間
  • 5~20秒(8)
放射距離(m)
  • 6(5)
  • 7(3)
6・7
ブランド
  • ヤマトプロテック(3)
  • 初田製作所(2)
  • 日本ドライケミカル(2)
  • モリタ宮田(1)
ヤマトプロテック・初田製作所・日本ドライケミカル・モリタ宮田
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「型」から絞り込む
10型(4)
第5種(1)
  • ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器 自動車用

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
  • 自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ モリタ宮田

    自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ

    モリタ宮田
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
    用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番412-7914種別加圧式摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車高さ(mm)512放射時間約17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5
  • 業務用蓄圧式ABC粉末消火器10型(ステンレス製・薬剤3.5kg) 初田製作所

    業務用蓄圧式ABC粉末消火器10型(ステンレス製・薬剤3.5kg)

    初田製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    ハイグレードで超耐久性 リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる粉末消火器 サビや汚れを嫌うクリーンルームなどに最適です
    種別蓄圧式質量(kg)約5.7型10型種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定放射時間約13秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.5グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×142×490エコマーク認定番号10 127 007
  • 粉末ABC消火器(スチール) 初田製作所

    粉末ABC消火器(スチール)

    初田製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    定番のABC粉末消火器10型、消火薬剤3.5kgタイプです。 あらゆる火災に対応しています。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
    材質スチール寸法(mm)D142×W215×H480型10型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-3・B-7・C本体質量(kg)6.1型式承認番号消第23~102号放射時間約16秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
  • ABC粉末消火器(蓄圧式) ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器(蓄圧式)

    ヤマトプロテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
  • PAN-10AG(Ⅰ)(LS)(A) 日本ドライケミカル

    PAN-10AG(Ⅰ)(LS)(A)

    日本ドライケミカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷
    マイカーやトラックなど、万が一に備える自動車用小型粉末消火器。加圧用ボンベを使用せず、クリーンな窒素ガスを充てんし常時均一に圧力を保持することで、破裂することがありません。付属の専用ブラケットによりしっかり固定することができるので、車内外で邪魔になりがちな消火器もスッキリと設置しておくことができます。
    用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約512タイプガス加圧式使用温度範囲(℃)‐20~+40能力能力単位:A-3、B-7、C外径(Φmm)123ホース寸法(mm)390ガス容量(g)圧力ガス:N2 17.7g放射時間約17秒放射距離(21℃)3~6m薬剤量(kg)粉末ABC3.5総質量(kg)約5.7
  • ABC粉末消火器10型蓄圧式SUS ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器10型蓄圧式SUS

    ヤマトプロテック
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サビに強く耐久性に優れたステンレス製消火器です。 長期間安全に使い続けることができるため、廃棄物削減にもつながるエコマテリアルです。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火仕様蓄圧式、リサイクルシール付種別蓄圧式材質ステンレス製型10型高さ(mm)540種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応放射距離4~7m設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • PAN-10APN(Ⅴ) 掛金対応品 エコアルミ(A)SR 日本ドライケミカル

    PAN-10APN(Ⅴ) 掛金対応品 エコアルミ(A)SR

    日本ドライケミカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷
    軽いから機動力アップ。優れた耐食性。リサイクルが容易。アルミニウムの優れた特性を活かしました。リサイクルシールが添付されますので、将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。(回収のための収集運搬・保管費用は含まれません。)
    用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、型第5種高さ(mm)約515タイプガス加圧式使用温度範囲(℃)‐20~+41外径(Φmm)123ホース寸法(mm)370ガス容量(g)圧力ガス(ボンベ記号):N2 17.7g(C17.7)放射時間約17秒放射距離(20℃)3~6m薬剤量(kg)粉末ABC3.5総質量(kg)約5

『消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消火器
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
消火器 【通販モノタロウ】