絞り込み
型
- 4型
- 3型(7)
- 5型(5)
- 6型(6)
- 7型(2)
- 10型(16)
- 15型(1)
- 20型(9)
- 50型(8)
- 100型(3)
- 200型(3)
薬剤名
- 粉末ABC(6)
薬剤量(kg)
- 1.2(5)
- 1.8(1)
種別
- 加圧式(1)
- 蓄圧式(5)
放射時間
- 5~20秒(6)
放射距離(m)
- 5(4)
- 6(2)
5・6
ブランド
- ヤマトプロテック(4)
- 初田製作所(2)
ヤマトプロテック・初田製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
エコマーク認定(3)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
「型」から絞り込む
3型(7)
4型
5型(5)
6型(6)
7型(2)
10型(16)
20型(9)
50型(8)
100型(3)
200型(3)

業務用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(23件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
蓄圧式ABC粉末消火器
初田製作所(14件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
YPMシリーズ 加圧式 自動車用
ヤマトプロテック¥12,980税込¥14,2781台当日出荷かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C種別加圧式種類薬剤/粉末ABC設置方法平面置き、側面タテ置き放射距離3~6m(20℃)
ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
初田製作所(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応放射距離3~5m(20℃)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
ヤマトプロテック¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から4日以内出荷より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002