8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
  • エンジンハンガー ハンガーフック付き モノタロウ

    エンジンハンガー ハンガーフック付き

    モノタロウ(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    エンジン吊り上げ時、エンジン脱着時に吊った状態でエンジンを傾ける事が出来ます。 お手持ちの工具でお好みの角度にエンジンの角度を変えれるので、作業効率がアップします。
    用途エンジンの脱着時に耐荷重(kg)680質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×60×260チェーン長(mm)335販売区分業務用
  • リフトサポートペダル付き JTC

    リフトサポートペダル付き

    JTC(1件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1台
    翌々日出荷
    耐荷重(kg)750付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンクレーン JTC

    エンジンクレーン

    JTC(1件のレビュー)
    79,880税込87,868
    1台
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JTC2001C用シリンダ-(T30806) JTC

    JTC2001C用シリンダ-(T30806)

    JTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    JTC2001C用
  • メタルベンディング(メタルブレーキ) YUANBO

    メタルベンディング(メタルブレーキ)

    YUANBO(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    10日以内出荷
    スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
    本体質量(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×635曲げ幅(mm)300曲げ能力(厚さ)(mm)【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
  • インパクトレンチハンガー 長崎ジャッキ

    インパクトレンチハンガー

    長崎ジャッキ(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
    仕様適合インパクトレンチ:6~18kg全長(mm)556質量(kg)30全幅(mm)576作業範囲200~850mm可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
  • エンジンチルダー MTO

    エンジンチルダー

    MTO(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    エンジン脱着時に角度を調整できます。エンジンクレーンと組み合わせてご使用下さい。
    用途エンジンの脱着耐荷重(kg)680質量(kg)5.5チェーン長(mm)280チェーン間隔(mm)300
  • エンジンハンガー JTC

    エンジンハンガー

    JTC(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    最大荷重(kg)450

機械工具・設備機器』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンクレーン