絞り込み
ろ過精度(μm)
- 0.1
- 0.2(2)
- 0.45(3)
- 0.65(2)
- 0.8(1)
ブランド
- キッツマイクロフィルター(2)
- 3M(スリーエム)(1)
UFメンブレンとは限外ろ過膜のことでろ過膜の一種です。ろ過膜にはRO膜(逆浸透膜)やMF膜(精密ろ過膜)などがありますが、ちょうどこの二種類の膜の中間に位置するフィルターを指します。中空糸型モジュールタイプ、チューブラー型モジュールタイプ、スパイラル型モジュールタイプなど分離する物質のサイズに合わせて選定可能。工業分野、医療分野、酒造分野、浄水・超純水分野など幅広い分野で活用されています。使われる素材によって対応する現場も違ってきますので使用前に確認が必要です。

中空糸膜カートリッジフィルター(ガスケットタイプ)
キッツマイクロフィルター¥22,980税込¥25,2781個11日以内出荷高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン寸法(mm)Φ70×245使用温度範囲(℃)5~40ろ過精度(μm)0.1接続ガスケットタイプ最大使用圧力(MPa)0.39ろ過面積(cm2)20000
中空糸膜カートリッジフィルター(ダブルOリングタイプ)
キッツマイクロフィルター¥22,980税込¥25,2781個11日以内出荷高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン寸法(mm)Φ70×260使用温度範囲(℃)5~40ろ過精度(μm)0.1接続ダブルOリングタイプ(2-222)最大使用圧力(MPa)0.39ろ過面積(cm2)20000