絞り込み
ろ過精度(μm)
- 0.1(2)
ブランド
- キッツマイクロフィルター
- 3M(スリーエム)(3)
- 環境テクノス(1)

中空糸膜カートリッジフィルター(ガスケットタイプ)
キッツマイクロフィルター¥22,980税込¥25,2781個11日以内出荷高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン寸法(mm)Φ70×245使用温度範囲(℃)5~40ろ過精度(μm)0.1接続ガスケットタイプ最大使用圧力(MPa)0.39ろ過面積(cm2)20000
中空糸膜カートリッジフィルター(ダブルOリングタイプ)
キッツマイクロフィルター¥22,980税込¥25,2781個11日以内出荷高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン寸法(mm)Φ70×260使用温度範囲(℃)5~40ろ過精度(μm)0.1接続ダブルOリングタイプ(2-222)最大使用圧力(MPa)0.39ろ過面積(cm2)20000