絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(197)
  • BIGM(丸山製作所)(66,142)
  • ホンダ(38,551)
  • スバル(25,322)
  • 三菱(4,921)
  • ヤンマー(3,449)
  • 永田製作所(1,874)
  • 新ダイワ(905)
  • エスコ(737)
  • タカショー(707)
  • 三ツ星ベルト(706)
  • 工進(589)
  • 京セラインダストリアルツールズ(540)
  • セフティー3(536)
  • 千吉(515)
  • 麻場(506)
  • シングウ(新宮商行)(495)
  • タカギ(486)
  • ゼノア(458)
  • マキタ(440)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,585)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(57)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(354)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(14)
サービス分類
  • その他サービス(2)
  • オーダー・加工(70)
  • 名入れ(6)
  • 組立・設置・取付(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
このカテゴリのキャンペーン
一覧を見る
農業資材セールモノタロウブランド特設サイト

農業資材・園芸用品の人気ランキング

農業資材・園芸用品の人気ブランド

BIGM(丸山製作所) ホンダ スバル 三菱 ヤンマー 永田製作所 新ダイワ エスコ タカショー 三ツ星ベルト 工進 京セラインダストリアルツールズ セフティー3 千吉 麻場 シングウ(新宮商行) タカギ ゼノア マキタ
散水用ノズル 前レバー モノタロウ散水用ノズル 前レバーモノタロウ(136件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質TPR+PP+ABS質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
ノズル 散水用 モノタロウノズル 散水用モノタロウ(54件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。 通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに材質樹脂質量(g)約144寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7種類シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ防草シート クロス製 3年耐久モノタロウ(104件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。材質ポリプロピレン(UV剤入り)厚さ(mm)0.18使用目的雑草対策関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)耐候年数(年)3
ラウンドアップマックスロード 日産化学ラウンドアップマックスロード日産化学(152件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(500mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。 さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫! 早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
性状淡黄赤色澄明水溶性液体適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り)農林水産省登録第(号)21766毒劇区分普通物剤形液剤(原液)
刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用モノタロウ(645件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2枚)ほか
当日出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
除草剤 粒剤 モノタロウ除草剤 粒剤モノタロウ(73件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(3kg)
当日出荷
・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。 ・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。 ・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。 ・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。 ・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。 ・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。
用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5%有効期間成分持続:約3~6ヶ月性状類白色細粒適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等農林水産省登録第(号)23283毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ剤形粒剤効果30日前後農耕地/非農耕地非農耕地用
コネクタ 散水ホース用 モノタロウコネクタ 散水ホース用モノタロウ(51件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途屋外での散水などに材質ABS+PP接続方式ニップル-ホース使用流体水(常温)
メタル散水用ノズル 前レバー モノタロウメタル散水用ノズル 前レバーモノタロウ(95件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
用途屋外での散水などに。シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質亜鉛質量(g)308寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
除草剤 MCP入り モノタロウ除草剤 MCP入りモノタロウ(398件のレビュー)
489税込538
1本(2.2L)ほか
当日出荷
薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。 農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります) 無登録希釈除草剤。
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。剤形シャワー剤適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ農耕地/非農耕地非農耕地用
除草剤 グリホサート41% モノタロウ除草剤 グリホサート41%モノタロウ(249件のレビュー)
599税込659
1本(500mL)ほか
当日出荷
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。 水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。 無登録除草剤(非農耕地用)
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください)成分グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤タイプ非農耕地用無登録除草剤適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)農耕地/非農耕地非農耕地用
ガーデンスプレー モノタロウガーデンスプレーモノタロウ(361件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(mm)約1000主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ノズル一頭口材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テミ モノタロウテミモノタロウ(279件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。 大型ちり取りとしてもお使いいただけます。 ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用材質ポリプロピレンオレンジ
ホース 防藻・耐圧タイプ モノタロウホース 防藻・耐圧タイプモノタロウ(79件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷
藻が発生にしくい耐圧ホースです。
用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸使用流体使用温度範囲(℃)0~60脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻ブルー
押さえ板 シート押さえU字型用 モノタロウ押さえ板 シート押さえU字型用モノタロウ(211件のレビュー)
899税込989
1パック(100個)
当日出荷
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。種類押さえ板材質樹脂厚さ(mm)約2直径(Φmm)約70
オートスプレー 加圧式 モノタロウオートスプレー 加圧式モノタロウ(282件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。種類蓄圧式型式手持式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シート押さえ U字型 モノタロウシート押さえ U字型モノタロウ(274件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100本)
当日出荷
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。種類Uピン材質長さ(mm)約150幅(mm)約30太さ(mm)約2.8
火ばさみ ステンレス製 モノタロウ火ばさみ ステンレス製モノタロウ(65件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
ステンレス製の火ばさみです。 ゴミ拾いや炭を掴んだりするのに便利です。 先端部ギザギザ加工で確実に掴めます。
用途ゴミ拾いや炭掴みなど幅(mm)約22材質ステンレス厚さ(mm)約1
蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め モノタロウ蛇口側コネクタ 散水用 ビス止めモノタロウ(61件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)蛇口取付形状止めねじ型
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ジェニアス グリーンライフジェニアスグリーンライフ(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16仕様中黒防藻ホース付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付カバーなしブルーキャスターなし巻取形式手動
スコップ ステンレス製 モノタロウスコップ ステンレス製モノタロウ(259件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。材質ステンレス全長(mm)約320関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
じょうろ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]じょうろTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](75件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品ハスの実、こし網、ノズル材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
テープ 防草シート用 モノタロウテープ 防草シート用モノタロウ(53件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できる便利なテープです。テープ幅(mm)80基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.19粘着剤アクリル系粘着剤引張強度(N/10mm)58粘着力(N/10mm:参考値)9.6粘着タイプ強粘着
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
スコップ 樹脂製 モノタロウスコップ 樹脂製モノタロウ(67件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
軽量で扱いやすい樹脂製スコップです。
用途園芸作業での土すくい、融雪剤の散布などに材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)約280質量(g)約85先端長(mm)約150先幅(mm)約85
コネクター(裸) タカギコネクター(裸)タカギ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホースとニップル接続用材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7497高さ(mm)62質量(g)40内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ニップルタカギ製ニップル全種類
ノズル 散水用 金属製 モノタロウノズル 散水用 金属製モノタロウ(89件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。噴出形状ジェット適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26付属品ホースバンド1個材質亜鉛/鉄/銅質量(g)約176サイズ(mm)160×82関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法シャワー種類ジェット
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込みモノタロウ(30件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
ネコソギブロックV粒剤 レインボー薬品ネコソギブロックV粒剤レインボー薬品(10件のレビュー)
499税込549
1袋(100g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
根まで枯らす除草剤。草丈40cmまでの雑草を枯らします。スギナも枯らし、発芽を抑えます。発芽抑制期間 最大約6ヶ月効果持続。
用途非農耕地用除草剤適合場所駐車場・道路・運動場・宅地等農林水産省登録第(号)24780適合雑草樹木等剤形粒剤農耕地/非農耕地非農耕地用
コネクタセット 散水用 2分岐 モノタロウコネクタセット 散水用 2分岐モノタロウ(99件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)105接続方式ホース-ホース-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
コネクタセット 散水用 4分岐 モノタロウコネクタセット 散水用 4分岐モノタロウ(95件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)240接続方式ニップル-ホース(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
ホースセット 散水用 伸縮式 モノタロウホースセット 散水用 伸縮式モノタロウ(302件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)10適合蛇口外径(Φmm)15~19仕様7種類の散水パターン付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックスブルー噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コネクタ タカギコネクタタカギ(30件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
培養土 モノタロウ培養土モノタロウ(114件のレビュー)
499税込549
1袋(14L)
当日出荷
堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。
用途植物の育成に適合野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般質量(kg)約7配合バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料)寸法(縦×横×高さ)(mm)500×300×80
サンフーロン サンフーロンサンフーロンサンフーロン(257件のレビュー)
889税込978
1本(500mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
主成分はアミノ酸系。 土に残留しないので、ミカン等果樹の根元にも使えます。 農耕地用除草剤。 散布後、すぐに種まきや、苗の植付けも、できます。 除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。 500mL1本で10a(300坪)に使え、経済的です。
用途葉から入って根まで枯らす除草剤農林水産省登録第(号)18814
ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン モノタロウノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターンモノタロウ(33件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで4種類の水の出方を変更できます。 ワンタッチレバー構造。水量調整機能付き
用途水まき・掃除・洗車など噴出形状霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20材質ABS樹脂質量(g)169寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×130×60シャワー種類4種類(霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強))
防草シート 不織布製 10年耐久 モノタロウ防草シート 不織布製 10年耐久モノタロウ(23件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。 耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。モスグリーン耐候年数(年)屋外暴露:10材質ポリエステル長さ(m)30使用目的防草目付(g/m2)260巻数1巻
ノズルファイブW タカギノズルファイブWタカギ(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
片手レバー操作が可能。 ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の出方が5つに変わる。
用途一般園芸散水用噴出形状キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)17~21仕様コネクター付材質ABS樹脂質量(g)213寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×144×66シャワー種類キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
タフギア メタルノズル タカギタフギア メタルノズルタカギ(29件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
水の出方が4つに変わる。 吐水レバーを握ると連動してストッパーがが自動的にロックします。 ロック解除もレバーを軽く握るだけです。
機能ラクロック噴出形状キリ・シャワー・ストレート・ジョロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21までトラスコ品番835-9918材質金属ボディ+ラバーグリップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×66×253シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ