絞り込み
耐切創性
- レベル2(7)
- レベル3(3)
- レベルB(12)
- レベルF(1)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
低発塵性(5)
耐切創・耐突刺(11)
耐摩耗性(2)
耐油(2)
耐熱(7)
軽量(1)
通気性・透湿性(1)
静電気防止(2)
ゲージ数
15
7(54)
10(41)
13(27)
18(2)
サイズ
- L(15)
- LL(5)
- M(13)
- S(9)
色
イエロー(10)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(2)
ホワイト(1)
材質
- その他(1)
- ケブラー・アラミド(13)
- ポリウレタン(1)
- 合成繊維(1)
その他・ケブラー・アラミド・ポリウレタン・合成繊維
入数
- 1(7)
- 10(1)
1・10
全長(cm)
- 19.6~24.8(1)
- 20(2)
- 20.5(3)
- 20.6(1)
- 21(6)
- 21.2(2)
- 21.5(3)
- 22(4)
- 22.4(1)
- 22.5(3)
- 22.6(1)
- 22.7(1)
- 23(2)
- 23.5(3)
- 23.8(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 28(1)
19.6~24.8・20・20.5・20.6・21・21.2・21.5・22・22.4・22.5・22.6・22.7・23・23.5・23.8・25・26・28
ブランド
- アトム(6)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- 赤尾(2)
- ハネウェル(1)
- アンセル(1)
- JAPPY(1)
- トワロン(1)
アトム・エスコ・TRUSCO・赤尾・ハネウェル・アンセル・JAPPY・トワロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ケブラーED 15ゲージ
アトム¥889~税込¥978~1双当日出荷ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 伸縮性ケブラーを使用しているため手にピッタリフィットします。 15ゲージの超薄手タイプです。用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 下履き手袋。厚さ(mm)0.6規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
ケブラーSDサンダーロン手袋(薄手)
アトム¥1,198税込¥1,3181双当日出荷ケブラーEDと帯電防止繊維サンダーロンを編み込んだ静電気除去タイプの耐切創手袋です。 15ゲージ薄手タイプで細かな作業もできます。 帯電防止、低発じん性タイプです。用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。厚さ(mm)0.6材質(繊維部)ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン
耐切創手袋 ハイフレックス 11-550
アンセル(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
アラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプ
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1袋(10枚)当日出荷スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。左右兼用タイプです。用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。材質表:アラミド繊維、裏:ナイロン厚さ(mm)0.6色イエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロンゲージ数15耐切創性3、2/B
ケブラー手袋
赤尾¥999税込¥1,0991双当日出荷毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。用途組立作業。カッターなどの刃物を扱う作業厚さ(mm)1色イエローゲージ数15耐切創性3/BEN388規格【EN388 2016】3-B![[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664522-170413-02.jpg)
[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個当日出荷インナー用手袋としても使用できます。エスコ品番EA354K-11機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)ホワイト耐切創性X/B![[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664556-170413-02.jpg)
[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個当日出荷インナー用手袋としても使用できます。エスコ品番EA354K-12機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)ブラック耐切創性X/B
ケブラー 15G SD ニトリルコート
アトム¥13,980税込¥15,3781セット(10双)当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R下]]手袋です。材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
アラミド手袋 15ゲージ 薄手ロング
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181袋(10枚)当日出荷スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。材質表:アラミド繊維、裏:ナイロン色イエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創全長(cm)28材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロンゲージ数15耐切創性3、2/B
HG 15G SD すべり止めPVC
アトム¥1,298税込¥1,4281双当日出荷耐油性に優れたポリ塩化ビニールのすべり止め付用途クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械・電気・金属など)厚さ(mm)0.6混率(%)ケブラー(R)長繊維97、ポリウレタン3材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
ケブラーSD シリコンすべり止め
アトム¥1,398~税込¥1,538~1双ほか当日出荷すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用しています。用途自動車・機械加工・電気・金属加工など材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
15Gケブラー(R)SDちょいグリサンダーロン
アトム¥1,598税込¥1,7581双当日出荷細かい作業に向くフィット感の良い帯電防止タイプです。グリップ力を高めるためにポリウレタン繊維を入れています。用途クリーンな環境が求められる組立、精密作業、静電気を嫌う作業。材質ケブラー(R)長繊維(サンダーロン)60%、ポリウレタン繊維30%、その他色黄緑規格【EN388 2016規格】X24XB入数(双)1機能耐切創、帯電防止ゲージ数15耐切創性2/B
耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入)
トワロン¥12,980税込¥14,2781袋当日出荷長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦切創によるリスクから、広範囲に保護します。用途自動車関連、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.65色イエロー/ブラック規格EN407 2020規格(X2XXXX)ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:4331D
パーフェクト・ポリ・フィンガー
ハネウェル¥2,898~税込¥3,188~1セット(10双)当日出荷から9日以内出荷指先のみに滑り止めコーティング。繰返しの洗濯でも縮みにくく、繰り返しての使用が可能。組立や検査工程の作業に最適です材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先材質(繊維部)ポリアミド
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- アラミド 耐切創手袋
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
- ステンレス 耐切創手袋
- その他耐切創手袋









![[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664522-170413-02.jpg)
![[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664556-170413-02.jpg)