絞り込み
機能
伸縮性・柔軟性(1)
低発塵性(3)
耐切創・耐突刺(4)
耐摩耗性(2)
耐油(2)
耐熱(4)
軽量(1)
通気性・透湿性(1)
耐切創性
- レベル2(3)
- レベル3(1)
- レベルB(5)
入数
- 1(3)
- 10(1)
サイズ
- L(6)
- LL(3)
- M(6)
- S(5)
色
イエロー(5)
ブラック(1)
ホワイト(1)
材質
- ケブラー・アラミド(4)
- ポリウレタン(1)
- 合成繊維(1)
ケブラー・アラミド・ポリウレタン・合成繊維
ゲージ数
15
7(17)
10(18)
13(20)
18(1)
全長(cm)
- 19.6~24.8(1)
- 20(1)
- 20.5(1)
- 20.6(1)
- 21(2)
- 21.2(1)
- 22(2)
- 22.4(1)
- 22.5(1)
- 22.7(1)
- 23(1)
- 23.5(3)
- 23.8(1)
19.6~24.8・20・20.5・20.6・21・21.2・22・22.4・22.5・22.7・23・23.5・23.8
ブランド
- アトム(3)
- 赤尾(1)
- ハネウェル(1)
- アンセル(1)
アトム・赤尾・ハネウェル・アンセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「機能」から絞り込む

伸縮性・柔軟性(1)

低発塵性(3)

耐切創・耐突刺(4)

耐摩耗性(2)

耐油(2)

耐熱(4)

軽量(1)

通気性・透湿性(1)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-550
アンセル(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
ケブラー手袋
赤尾¥999税込¥1,0991双当日出荷毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。用途組立作業。カッターなどの刃物を扱う作業厚さ(mm)1色イエローゲージ数15耐切創性3/BEN388規格【EN388 2016】3-B
ケブラー 15G SD ニトリルコート
アトム¥13,980税込¥15,3781セット(10双)当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R下]]手袋です。材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
ケブラーSD シリコンすべり止め
アトム¥1,398~税込¥1,538~1双ほか当日出荷すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用しています。用途自動車・機械加工・電気・金属加工など材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
HG 15G SD すべり止めPVC
アトム¥1,298税込¥1,4281双当日出荷耐油性に優れたポリ塩化ビニールのすべり止め付用途クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械・電気・金属など)厚さ(mm)0.6混率(%)ケブラー(R)長繊維97、ポリウレタン3材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
パーフェクト・ポリ・フィンガー
ハネウェル¥2,898~税込¥3,188~1セット(10双)当日出荷指先のみに滑り止めコーティング。繰返しの洗濯でも縮みにくく、繰り返しての使用が可能。組立や検査工程の作業に最適です材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先材質(繊維部)ポリアミド
『アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- すべり止めなし アラミド
- すべり止め付き アラミド
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999










![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)