絞り込み
耐切創性
- レベル3(1)
- レベル4(2)
- レベルB(2)
- レベルC(2)
- レベルD(3)
- レベルE(1)
機能
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(8)
耐摩耗性(7)
耐熱(8)
防水・撥水(1)
静電気防止(2)
ゲージ数
7(1)
10(3)
13(3)
15(1)
サイズ
- 3L(2)
- L(6)
- LL(8)
- M(8)
- S(7)
- SS(1)
色
イエロー(3)
グリーン(2)
グレー(1)
ブラック(2)
ブルー(3)
ホワイト(1)
材質
- その他(2)
- ケブラー・アラミド(8)
- ステンレス(1)
- ナイロン(1)
- ニトリルゴム(1)
- ポリエステル(1)
その他・ケブラー・アラミド・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリエステル
入数
- 1(7)
1
全長(cm)
- 19.6~24.8(1)
- 22~28(1)
- 22.5(1)
- 23~28(1)
- 23.2(1)
- 23.5~27.5(1)
- 23.8(1)
- 23.9(1)
- 24(1)
- 24~27(1)
- 24.5~28.5(1)
- 24.6(1)
- 25.3(1)
- 26(1)
- 26~29.5(1)
- 26.3(1)
19.6~24.8・22~28・22.5・23~28・23.2・23.5~27.5・23.8・23.9・24・24~27・24.5~28.5・24.6・25.3・26・26~29.5・26.3
ブランド
- アンセル
- モノタロウ(3)
- エスコ(49)
- アトム(29)
- 赤尾(20)
- TOWA(東和コーポレーション)(12)
- おたふく手袋(11)
- トワロン(10)
- TRUSCO(9)
- FUKUTOKU(福徳産業)(8)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(8)
- ミドリ安全(7)
- トンボレックス(TONBOREX)(7)
- アズワン(6)
- 吉野(6)
- ハネウェル(4)
- ホーケン(4)
- マックス[手袋](4)
- GranberG(4)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価

耐切創手袋 ハイフレックス 11-550
アンセル(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創手袋 パワーフレックス 80-813
アンセル¥629~税込¥692~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205
アンセル¥369~税込¥406~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。高負荷の作業に対応するために強度を高めています。用途自動車の組立・仕上工程。金属加工。ガラスの修繕。白物家電の組立。厚さ(mm)0.92機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0802
耐切創手袋 バンテージ 70-765
アンセル¥899~税込¥989~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。用途プレス作業。重量物や油の付着した物の取り扱い。金属加工。厚さ(mm)1.25機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミドゲージ数102018年トラスコ掲載ページ6 0796
耐切創手袋 アクティブアーマー 80-600
アンセル¥649~税込¥714~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。ガラス、金属、プラスチックの安全な取り扱いに対する実用的な手袋です。用途自動車関連。建築・建設関連。化学関連。ガラス製造。金属板の取り扱い。プラスチック関連。厚さ(mm)2.35材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、EN ISO耐切創レベルC
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225
アンセル¥1,998税込¥2,1981双当日出荷JIS T 8116適合品です。短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。用途自動車の組立金属加工。機械設備の運転。金属加工。厚さ(mm)1.8機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数72018年トラスコ掲載ページ6 0791
耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス
アンセル¥999~税込¥1,099~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。ケブラーとステンレスを融合した繊維を使用しています。そのため、耐切創強度と柔らかさ、優れた快適性を実現しました。用途自動車製造工程。 プレス部品取扱。 ガラス製造工程。厚さ(mm)1.1材質(すべり止め)発泡ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ステンレススチール、スパンデックス
耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658
アンセル¥719~税込¥791~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層構造で手を保護します。用途重荷の取り扱い。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。金属板の取り扱い。廃棄物処理。厚さ(mm)2.2材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング3/4ディップ材質(繊維部)ステンレススチール、ナイロン、ガラス繊維、コットン、アラミドEN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- アラミド 耐切創手袋
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
- ステンレス 耐切創手袋
- その他耐切創手袋