絞り込み
耐切創性
- レベルF(1)
機能
耐切創・耐突刺(8)
耐摩耗性(3)
ゲージ数
7(1)
サイズ
- SS
- 3S(2)
- L(35)
- LL(18)
- M(34)
- S(29)
- フリー(2)
材質
- ステンレス(7)
- ポリエステル(2)
- 合成繊維(1)
色
グリーン(3)
ホワイト(1)
グリーン・ホワイト
入数
- 1(7)
1
全長(cm)
- 20(2)
- 20.5(1)
- 20.6(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 28(1)
- 36.1(1)
- 45(1)
20・20.5・20.6・22・23・28・36.1・45
ブランド
- EUROFLEX(4)
- ミドリ安全(2)
- 宇都宮製作[手袋](2)
- アンセル(1)
- ニロフレックス(niroflex)(1)
EUROFLEX・ミドリ安全・宇都宮製作[手袋]・アンセル・ニロフレックス(niroflex)
ステンレス糸を使用した手袋は、建設現場や工場などで刃物を使って作業する時に、切創防止のために手を保護するための切創性手袋です。カットレベル5の手袋でも、ワイヤーのごわつきがない、薄くて柔らかいシームレス手袋は、手袋の下履きにも使用可能。その他、手首から肘部分まで保護するロングタイプや、手のひらに耐油性・耐摩耗性の高いニトリルゴムをコーティングしてあるタイプなど、様々な種類があります。耐切創性手袋には、左右兼用タイプが多くみられますが、片手仕様のタイプもあり、左手にも右手にも使用可能です。
商品豆知識

ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指
ミドリ安全¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)2材質(繊維部)ステンレススチール![ステンレスメッシュ手袋 GU-2500 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506803-120606-02.jpg)
ステンレスメッシュ手袋 GU-2500
宇都宮製作[手袋](3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781枚当日出荷線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)。オールステンレスで衛生的です。左右区別左右兼用
突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手)
EUROFLEX¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 手袋はオールステンレスです。 調整可能なバンドで手にフィットします。 バンドはサイズで色分けされているので、サイズの識別が簡単です。用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
ニロフレックス メッシュ手袋 プラスチックベルト付
ニロフレックス(niroflex)¥25,980税込¥28,5781枚翌々日出荷刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋。ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ベルト部に汚れがしみ込まず衛生的。機械洗濯、熱湯殺菌(200℃まで)、次亜塩素酸殺菌ができます。
突き刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート用交換バンド
EUROFLEX¥759税込¥8351本当日出荷バンドの交換に必要なボタン、バックル、ねじが付属しており、バンドは簡単に交換することができます。用途ユーロフレックス製クサリ手袋 コンフォートのバンドの交換に。材質ポリエステル
突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ
EUROFLEX¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 ロングバージョンは腕まで保護できます。 手袋はオールステンレスです。 調整可能なバンドで手にフィットします。 バンドはサイズで色分けされているので、サイズの識別が簡単です。用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
突刺し防止・耐切創クサリ手袋 オールメタル(片手)
EUROFLEX¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷から翌々日出荷特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 金属センサー感知タイプのオールステンレス製で衛生的です。 フック部は締めやすく快適です(特許取得)。用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ
ミドリ安全¥49,980税込¥54,9781枚当日出荷袖口も保護できるロングタイプです。抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)2材質(繊維部)ステンレススチール![ステンレスメッシュ手袋ロング GU-2515 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506855-120606-02.jpg)
ステンレスメッシュ手袋ロング GU-2515
宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781枚6日以内出荷から7日以内出荷線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。長さ45cmで手首部から肘部まで保護できます。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)。手袋部分はオールステンレスで衛生的です。左右区別左右兼用
耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム)
アンセル¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷JIS T 8116適合品です。ステンレススチール繊維とポリエステルを組み合わせた耐切創手袋。卓越した耐切創強度を誇るとともに、生地がやわらかく作業性にも優れています。メッシュタイプ(金属製)の手袋に比べ、コストも安く、しかも長期にわたる使用が可能。用途薄型鋼板の処理、加工等。印刷工場。食品加工工場メンテナンス。太陽電池産業。入数(枚)1材質(繊維部)ポリエステル、ステンレススチール繊維
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- アラミド 耐切創手袋
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
- ステンレス 耐切創手袋
- その他耐切創手袋
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999




![ステンレスメッシュ手袋 GU-2500 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506803-120606-02.jpg)






![ステンレスメッシュ手袋ロング GU-2515 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506855-120606-02.jpg)



![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)