カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 安全ゴーグル
- 通気孔付き ゴーグル
- 安全ゴーグル
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 安全保護具
- 安全保護具・作業服・安全靴
絞り込み
エコロジープロダクト
商品豆知識
「種類」から絞り込む

安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ
(141件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可形状ゴーグル型レンズ両面防曇材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113販売区分業務用
保護メガネ EE-70F-J
重松製作所(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。形状ゴーグル型機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート質量(g)約110規格EN 規格認定適合規格EN166加工硬化処理アズワン品番8-5021-02
保護ゴーグル YG-6000 PET-AF クリアケース
山本光学¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷耐衝撃性と耐耐久性の高い成形球面レンズタイプ。球面レンズにより上下左右の広い視野を実現。肌に触れる部分に柔らかなエラストマー樹脂を採用。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。マスク併用可。レンズ交換可。JIS T8147規格品。※寸法:ベルト部除く。質量(g)92規格JIS規格品フレーム色ブラックシルバーレンズPET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)PP、エラストマーサイズ(mm)W192×H83×D92紫外線カット紫外線99.9%カット
YG-6000 保護ゴーグル
山本光学(33件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷人気のベストセラーモデル。耐衝撃性と耐久性の高い成形球面レンズタイプ。 肌に触れる部分に柔らかなエラストマー素材を採用。用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等材質(フレーム)エラストマー、PP質量(g)92レンズ厚さ(mm)2.4
YG-5200 保護ゴーグル
山本光学(15件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能質量(g)79
安全ゴーグル ウルトラソニック
UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】
山本光学¥3,998税込¥4,3981個当日出荷眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。形状ゴーグル型質量(g)123レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除くレンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)機能曇り止め、UVカット、マスク併用可、防傷加工材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラックレンズ厚さ(mm)2.2
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
YG-5300 保護ゴーグル
山本光学(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプ。 レンズタイプは4種類から選択可能用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など形状ゴーグル質量(g)85フレーム色クリア材質(フレーム)ポリ塩化ビニル仕様めがね併用可、マスク併用可、フレームクッション、回転式ベルト、フレームベンチレーション、レンズ交換可種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×79×76※ベルト部除くRoHS指令(10物質対応)対応
YG-6000BB バックルタイプ保護ゴーグル
山本光学(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好です。 装着しやすい後ろ止めバックルベルト レンズ交換が可能です。アズワン品番1-6674-05仕様ワイドビュー、マスク併用可、エラストマークッション、後ろ止めバックル、回転式ベルト、レンズ交換可トラスコ品番336-8068形状ゴーグル質量(g)104種類保護ゴーグル規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92※ベルト部除くフレーム色ブラックシルバーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)エラストマー、PP材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティゴーグル(回転式ベルトタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷回転式ベルトを採用し、ねじれを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。形状ゴーグル型機能UVカット、メガネ・マスク併用可能トラスコ品番126-3781色透明質量(g)75タイプメガネ併用可規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)仕様1通気孔付フレーム色クリア加工防曇レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6材質(バンド)レーヨン
SS-7000CL プロユースゴーグル
山本光学(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット 高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様めがね併用可、ワイドビュー、マスク併用可、シリコーンクッション、開閉ベンチレーション、レンズ交換可形状ゴーグル質量(g)163種類保護ゴーグル規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85※ベルト部除くレンズPET-AF α(外側:ハードコート + 内側:高性能くもり止め)+クラリテックスコート(防汚性&撥水性)材質(フレーム)プラスチック、クッション/シリコーン(取り外し・水洗い可能)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応特性指紋や粉じんもつきにくく、汚れた場合でも簡単に除去することが可能な「クラリテックスコート(レンズ外側)
安全ゴーグル (通気孔付)
ミドリ安全¥2,598税込¥2,8581個当日出荷曲面レンズで広い視野を確保できます。レンズ、バンドの交換が可能です。仕様通気孔付機能レンズ・バンド交換可形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番388-9408規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアJIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)織ゴム
ゴーグル型保護メガネ 深美眼 SE-55
シモン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷抜群の防曇性能で曇りをカット。耐傷性能にも優れ、液体飛沫からも眼を守ります。用途飛来物や粉塵からの目の保護形状ゴーグル型機能防曇性能、耐傷性能、メガネ併用可材質レンズ・ポリカーボネート(VFコートレンズ)、フレーム・軟質塩ビ規格JIS T8147合格標準質量(g)96メーカー商品コード7010030
NO.110N 保護ゴーグル
山本光学¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷ベンチレーター付スタンダードゴーグル。 安定の定番モデル用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様めがね併用可、レンズ交換可形状ゴーグル質量(g)83種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×72×73※ベルト部除くフレーム色クリア材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(ベンチレーター付)特性ベンチレーター付
YG-6100-RCL プロユースゴーグル
山本光学(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様ワイドビュー、マスク併用可、エラストマークッション、回転式ベルト、レンズ交換可形状ゴーグル材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番856-7563質量(g)108種類保護ゴーグル規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92※ベルト部除くフレーム色ブラックゴールドレンズPET-AF α(外側:ハードコート + 内側:高性能くもり止め)+クラリテックスコート(防汚性&撥水性)材質(フレーム)エラストマー、PPレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応特性指紋や粉じんもつきにくく、汚れた場合でも簡単に除去することが可能な「クラリテックスコート(レンズ外側)
安全ゴーグル
ミドリ安全¥2,798税込¥3,0781個当日出荷両面曇り止め加工と、開閉式のベンチレーションで曇り止め効果に大変優れます。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。仕様開閉通気孔付機能両面曇り止め加工、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可形状ゴーグル型材質/仕上レンズ:アセテート系、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:ゴムレンズ両面防曇トラスコ品番335-6973質量(g)79タイプメガネ併用可レンズ色クリアJIS規格JIS T 8147規格品規格品JIS T 8147レンズ厚さ(mm)0.8
安全ゴーグル(通気孔付)
ミドリ安全¥2,498税込¥2,7481個当日出荷メガネと併用しやすいスタンダードな形状です。レンズ、バンドの交換が可能です。仕様通気孔付機能メガネ併用可、レンズ・バンド交換可形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番388-9416質量(g)85規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアJIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)1.6材質(バンド)織ゴム
小型ゴーグル VG-504F
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小型なので、従来のゴーグルでは顔周りに隙間ができてしまう方でもフィットし易いです。両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいです。仕様UVカット・防曇加工形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート付属品専用ポーチトラスコ品番200-1483質量(g)108レンズ色クリア適合規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×145×50フレーム色クリアグレー加工防曇材質(フレーム)軟質PVCコーティング高性能曇り止めコートテンプル色クリアグレーレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットあり材質(バンド)合成織り込み布
安全ゴーグル ウルトラソニック(オートクレーブ対応)
UVEX(ウベックス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷オートクレーブ対応の安全ゴーグルです。めがねの上から着用出来ます。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:-、顔あたりソフト:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、シリコントラスコ品番819-0819質量(g)106規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色ホワイトテンプル色ホワイトレンズ厚さ(mm)2.4
セーフティゴーグル(フレームベンチレーター付)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷レンズより曇りにくい通気孔付です。 メガネ、マスク併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。形状ゴーグル型機能曇り止め機能、メガネ・マスク併用可能、UVカットトラスコ品番171-4147色透明質量(g)92規格JIS T8147規格品仕様1通気孔付レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5材質(バンド)エチレンプロピレンラバー
防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) MC
リケン¥4,898税込¥5,3881個当日出荷曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングのレンズです。ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。めがね、マスクと併用可能です。通気孔ありタイプです。レンズ交換が可能です。MPタイプのヘルメットに取付可能です。用途浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物対策など)トラスコ品番689-9625材質フレーム : 軟質塩ビ、レンズ : ポリカーボネート0.8mm VF、バンド : 伸縮バネ(難燃性カバー付)長さ(mm)76幅(mm)182厚さ(mm)レンズ:0.8高さ(mm)76レンズ色クリア適合規格JIS T 8147フレーム色クリア対応UVカット:○、マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、通気孔有無:あり、防傷加工:〇、防曇加工:○コーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応UV遮蔽率(%)99.9
防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M30C-VF BSタイプ
理研オプテック¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングのレンズです。ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。矯正眼鏡の上から着用できます。通気孔ありタイプです。レンズ交換が可能です。BSタイプ野球帽型ヘルメットに取付可能です。長さ(mm)76幅(mm)182高さ(mm)76レンズ色クリア適合規格JIS T 8147フレーム色クリアコーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9