絞り込み
粒度・番手
- 80
- 20(2)
- 24(6)
- 30(6)
- 36(7)
- 40(2)
- 46(7)
- 50(3)
- 60(10)
- 100(13)
- 100~150(1)
- 102(1)
- 120(10)
- 150(13)
- 180(8)
- 220(7)
- 300(4)
- 400(2)
- 600(2)
- 1000(1)
- 粒度・番手をもっと見る
ブランド
- 伊藤機工(6)
- 不二製作所(5)
- ホーザン(1)
- レゾナック建材(旧 昭和電工建材)(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
ブラストマシン用研磨材とは塗装や錆をはがす作業やピーニング加工(表面仕上げ)に使うブラストマシンで使用する研磨材の一種。軽金属のピーニング加工や木工芸品加工、錆取り、コンクリート剥離など用途により、最適な研磨剤を選択します。研磨剤の種類はガラスビーズ、白色アルミナ系、黒色炭化ケイ素質が一般的です。また研磨剤の粒子が重いもの、硬度が低いものや、鋭い角をもったものなどさまざまあります。希望する仕上がりに沿った商品選択が可能です。
「粒度・番手」から絞り込む
30(6)
36(7)
46(7)
60(10)
80
100(13)
120(10)
150(13)
180(8)
220(7)
粒度・番手をもっと見る

フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)
不二製作所(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)
不二製作所(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
フジランダムC(黒色炭化ケイ素研磨材)
不二製作所¥16,980税込¥18,6781袋(20kg)翌々日出荷一般的に黒色炭化ケイ素と呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。アルミナ以上の切削力を必要とする場合に使用されます。 サンドブラスト用の研磨材、研削材です。用途超精密微細加工(粗面化、表面研掃、ソーマーク除去、窓抜き、ダイシング)、シリコンの切削、セラミック精密加工、リクレーム、マイクロリアクター等のMEMS加工
スチールビーズ
伊藤機工¥10,980~税込¥12,078~1袋(4kg)ほか3日以内出荷窒素ガスアトマイズにより製造する微細な球状粒子。精密金属部品の表層ピーニングに多大な効果が期待されます。アルミ部品の耐磨耗用溶射材としても利用可能。スチールビーズにてショットピーニング処理を施すと部品の強度が増すため強度目的で部品を大きくする必要性が軽減できます用途ピーニング、研掃作業、梨地加工及び前処理、アルミ部品の耐磨耗用溶射用材料など他分野での使用成分C:1.00%、Si:1.20%、Mn:0.90%材質金属形状球状硬度高硬度(700Hv以上)
ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材)
不二製作所(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1袋(4kg)ほか当日出荷から6日以内出荷球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング硬度4適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビーズ
伊藤機工¥19,980~税込¥21,978~1袋(4kg)ほか3日以内出荷独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%材質金属形状球状硬度中硬度(240~350Hv)
ガラスビーズ
伊藤機工¥3,798~税込¥4,178~1袋(4kg)ほか3日以内出荷原料はソーダライムガラスを使用。中国からの輸入品なので安価用途各種部品、金型、製品の研磨、クリーニング、仕上げ加工材質ソーダライム系ガラス形状球状硬度高硬度
不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材)
不二製作所(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1袋(4kg)ほか翌々日出荷から11日以内出荷電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングにタイプハードタイプセラミック系硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)比重真比重/カサ比重 3.85/2.3適合材アルミ、ステンレスなど化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンカーバイド
伊藤機工¥4,998~税込¥5,498~1袋(4kg)ほか3日以内出荷けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます。電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨。切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
ホワイトアルミナ
伊藤機工¥4,598~税込¥5,058~1袋(4kg)ほか3日以内出荷バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます。チタン(Ti)が含まれないので白色です。非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です。溶射の前処理に適しています用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
レゾナック アルミナ研削材 モランダム A-43
レゾナック建材(旧 昭和電工建材)¥34,980税込¥38,4781袋(20kg)4日以内出荷標準的な褐色溶融アルミナ,一般的に幅広く使われています。主にレジノイド砥石、ブラスト用研磨材。用途砥石、研磨布紙、ブラスト ヌープ硬度HK2020、真比重:3.98g/cm3 内容量 1袋(20kg)品番A-43内容1袋20Kg
アルミナ
伊藤機工¥3,998~税込¥4,398~1袋(4kg)ほか3日以内出荷電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます。優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です。褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属硬度高硬度
『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨粒・砂・ペースト
- ブラストマシン用研磨材
- 固形研磨剤