カテゴリ
絞り込み
ストレージ容量
- 3TB
- 1TB(31)
- 2GB(8)
- 2TB(108)
- 4GB(24)
- 4TB(178)
- 6TB(50)
- 8GB(20)
- 8TB(182)
- 12TB(87)
- 16GB(11)
- 16TB(139)
- 24TB(63)
- 32TB(82)
- 36TB(8)
- 40TB(18)
- 48TB(31)
- 56TB(8)
- 64TB(10)
- その他(102)
- ストレージ容量をもっと見る
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)(11)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- エレコム(4)
- QNAP(1)
- Synology(シノロジー)(1)
ベイ数
- 1(5)
- 4(2)
RAID機能
- RAID0(2)
- RAID1(1)
- RAID5(3)
インターフェイス
- Serial ATA(1)
- Serial ATA II(1)
- Serial ATA III(3)
- USB 2.0(4)
- USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(7)
- その他(1)
色
ブラック(3)
ブルー(1)
ホワイト(2)
ブラック・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合

リンクステーション ネットワーク対応HDD
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも 迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS質量(kg)約1.1色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNAインターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD
BUFFALO(バッファロー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から8日以内出荷安心 安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション:TS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170インターフェースSerial ATA Ⅲディスク3.5型動作温度(℃)0~40※但し、組込み機器の仕様に準じる動作湿度(%)10~85(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる
LinkStation for SOHO LS210DNBシリーズ SOHO向け1ドライブNAS
BUFFALO(バッファロー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から翌日出荷安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 万が一のトラブルからの復旧をサポート 障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 Active Directoryとの連携で管理効率アップ 業務利用に最適な高パフォーマンス スマホだけでNASの設定が可能 外出先からオフィスのデータにアクセス付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NAS Navigator2、NovaBACKUP)、取扱説明書(「はじめにお読みください」「簡単設定ガイド(パソコン編)」「簡単設定ガイド(スマートフォン編)」)、保証書質量(kg)約1.03電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(専用アプリ)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows Server2016/2012/2012 R2:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、NovaBACKUPMac OS X10.12/10.11/10.10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2対応機種対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1タブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 8.0以降※2:Android 5.0以降外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×128×205準拠規格VCCI Class B動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間3年USBタイプインターフェース:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。ベイ数1
TeraStation向け 交換用HDD
BUFFALO(バッファロー)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷から8日以内出荷搭載HDDも安心。安心の3年保証 NASに設計した専用HDD。「長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 簡単メンテナンス。カートリッジ方式ですばやくHDD交換付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション(WS5600DNS6シリーズ、WS5400RNS6シリーズ、WS5400DNS6シリーズ、WS5400RNW6シリーズ、WS5400DNW6シリーズ、WS5200DNW6シリーズ、WS5600DNS2シリーズ、WS5400RNS2シリーズ、WS5400DNS2シリーズ、WS5400RNW2シリーズ、WS5400DNW2シリーズ、WS5200DNW2シリーズ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170(本体のみ・突起部除く)ディスク3.5型動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスSerial ATA Ⅲ
ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDD HDLH-OPAシリーズ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥50,980税込¥56,0781台翌々日出荷HDLH-OPAシリーズはランディスク(LinuxOSモデル)交換用HDDです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。対応する指定容量の交換用HDDをお買い求めください。(詳細はアイ・オー・データWEBサイト「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください)※交換用HDDにはRAIDシステムは入っていません。仕様PCとの接続形態:接続無し使用温度範囲本体の環境条件に準じる寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×164×27使用湿度範囲本体の環境条件に準じる対応商品出荷時に搭載されているハードディスクと同容量のハードディスクカートリッジをご利用ください。詳細はアイ・オー・データWEBサイトより「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください。動作環境対応商品での使用のみ保証
2.5GbE対応LinuxベースOS搭載1ドライブBOXタイプ法人向けNAS
I ・O DATA(アイオーデータ)¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷2.5GbEに対応した1ドライブNAS。従来モデルの約1.5倍の転送速度により画像やCADデータの他、大容量の動画ファイルを扱うSOHO・小規模オフィスの業務を高速化します。 またNASから車内へのウイルス蔓延を防ぐ「Trend Micro NAS Scurity」(3年版)を標準でご利用いただけます。 NASの状態を遠隔から管理するクラウドサービス「NarSuS」に登録いただく事で、HDDを含め最長3年保証に延長いたします。用途SOHO、小規模オフィスなど法人向けNAS付属品初期設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル(1m)、ゴム足仕様対応リモートアクセスサービス:RemoteLink3 ※無償パッケージの機能追加により対応消費電力(W)typ16/最大38電源添付ACアダプターによる電源供給定格電圧(V)AC100 50/60Hz対応機種Windowsパソコン、AppleMacシリーズ、iOS・android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook ※LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種メモリー512MB使用CPUMarvell Armada382 Dual Core 1.33GHz接続台数推奨同時接続:16台(AFP接続時は8台)対応ブラウザMicrosoftEdge41、InternetExplorer11、GoogleChrome40、Safari12対応プロトコル通信:TCP/IP(Ipv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0,2.0,2.1,3.0,3.0.2,3.1.1)、AFP※、FTP※、HTTP/HTTPS※、SNMP、※無償パッケージの機能追加により対応
Thunderbolt2搭載 外付HDD用オプション交換用HDD
BUFFALO(バッファロー)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷本製品は、3年の保証付き。購入から3年以内に故障した場合、メーカーにて無償で修理させていただきます。大切なデータを扱うHDDを安心してお使いいただけます。 NASシステム用に設計されたNAS専用HDDを採用。さらに、出荷前に選別・エージングテストを実施し、将来のトラブル発生を低減した高信頼HDDのみを使用しています。 高い信頼性と安定した動作は長時間稼働に適しており、これにより故障のリスクが低減し寿命が改善。ハードディスクも含めた3年保証が実現しました。 生産過程でHDDを選別し、専用検査や長時間稼動させて安定動作を確認するエージングテストなどを実施済み、将来のトラブル発生を低減させた高い信頼性を実現しています。質量(g)約740対応機種WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147(本体のみ・突起部除く)ディスク3.5型省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.0031動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)アズワン品番64-3797-61インターフェイスSerial ATA Ⅲ、Serial ATA Ⅱ容量(TB)3
NAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 4ベイ1Uラックマウント スタンダード
エレコム取扱停止中Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の4ベイ1Uラックマウント型NASです。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを4台搭載しRAID5(分散パリティ)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去」で効率的なデータ保管を実現します。付属品セットアップガイド 1枚、専用ACケーブル 1本、LANケーブル 2本、ACプラグ変換アダプター 1個、ラックマウントレール 1セット、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)、アドミリンク(リモート管理サービス)、Clone for Windows (レプリケーション)、データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)、NetStor Backup for 2022(バックアップ)仕様VCCI ClassA、省エネ法、PSE、【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ・コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】無制限(理論値)、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【クラウドバックアップ連携】Box(NetStor Backup for 2022)/AmazonS3、Microsoft Azure(クローン for Windows)、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)その他オンサイト:【複数年契約標準パック】1/3/5年(EBS-OS-NBシリーズ)【HDD返却不要パック】1/3/5年(EBS-OS-NBNシリーズ)【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-OS-NX1B)、デリバリー:【複数年契約パック】1/3/5年(EBS-DH-NxxBシリーズ) 【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-DH-NX1B)、【センドバック延長保守サービスパック】2年延長(EBS-SB-N02B)備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。外形寸法(mm)約430×407×44※突起部除く消費電力(W)68(Typ)最大出力(W)121端子形状【LAN】RJ-45対応OSWindows 11 / 10・Windows Server 2022 / 2019 / 2016、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14、【管理ソフト】Windows11/10・WindowsServer2022/2019/2016対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種対応【UPS】対応、【ホットスワップ】対応、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応機能Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去(※Standard Edition搭載モデルのみ)、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策インターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX 【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2・USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/sメモリー8GB ECC動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと保証期間3年間使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)省エネ法に基づくエネルギー消費効率Ⅳ区分電源タイプ内蔵電源端子数【LAN】10G×1・1G×1発熱量(KJ/h)257.1ファンファン×3メモリバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピーIPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続入力電圧AC100V±10% 50/60Hz対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)、SMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMPRAID機能RAID0 / RAID1※ / RAID5 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID5) (※RAID1を構成する場合、管理ツール(ZWSManager)Ver.2.00以上を使用してください。)ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタン
デュアルコアCPU搭載 ネットワーク接続ハードディスク(NAS)
I ・O DATA(アイオーデータ)取扱い終了「HDL-AAXシリーズ」は、マルチギガビット(2.5GbE接続)対応およびデュアルコアCPU搭載により、読み込み速度が最大173.5MB/s(。データ読み込み時の実測値)と超高速なデータ転送を実現したネットワークHDD(NAS)です。写真や動画など、大容量のデータをパソコンやスマホ、タブレットとシームレスに共有したり、バックアップすることが可能です。。NASの基本機能に加え、必要な機能を追加できる「パッケージ機能」を搭載!例えば、クラウドサービスとの同期や、セキュリティの強化を高めたりなど、自分好みにカスタマイズすることで、幅広い用途でご利用いただけます。さらに、古いNASからの買い替え時に困りがちな、データの移行がカンタンにできる「データコピー機能」も搭載しています。。安心の日本製、長期3年保証(内蔵HDDのみ1年保証)で安心してご利用いただけます。仕様●CPU/メモリ:Marvell Armada382 Dual Core 1.33GHz/512MB●HDDドライブ数:1(SATA接続)●IPアドレス設定:自動取得(DHCPクライアント機能)手動設定●LANポート:転送規格:( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T )× 1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極●対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP(※)、FTP(※)、HTTP/HTTPS、SNMP※無償パッケージの機能追加により対応●対応リモートアクセスサービス:RemoteLink3●対応通信プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)●推奨最大接続台数(台):16(AFP接続時は8台)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×139×169(突起部除く)インターフェースUSB3.1Gen1(USB3.1)/USB2.0、USB3.1Gen1コネクタ=背面×1、USB2.0コネクタ=背面×1動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。WindowsPC、Mac、スマートフォン、タブレット、ChromebookRoHS指令(10物質対応)対応特性エアフロー経路:筐体下部、搭載ファン:大口径ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止:ケンジントンスロット、グリーン購入法適合対応ブラウザMicrosoft Edge 41、Internet Explorer 11、Google Chrome 40、Safari 12グリーンマーク認定
ネットワーク接続ハードディスク(NAS)
I ・O DATA(アイオーデータ)取扱い終了スマートフォンやタブレット、パソコンなど複数の機器からアクセスできるネットワーク接続ハードディスク(NAS)です。 スマートフォンやタブレット、パソコンなど複数の機器からアクセスできるので、家族みんなでファイルを共有したりととても便利です。 さらに自分専用のフォルダー「じぶんフォルダー」機能を使えば、家族観であってもプライバシーを守りながら利用が可能です。 履歴差分バックアップ方式の採用で、最初にフルバックアップした次からは、変更されたファイルだけをバックアップしていきます。 USB HDDのバックアップ時間が短縮され容量も節約できます。用途初回のセットアップから簡単!迷わず使える簡単接続のランディスクです付属品LANケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書、RemoteLink設定シート、ケーブルフック規格LAN転送:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T消費電力(W)約8.7(TYP)、約26(最大)定格電圧(V)AC100 50/60Hz対応機種Windowsパソコン、AppleMacシリーズ、ChromeBook、スマートフォン、タブレッド端末動作環境LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に作動する機種コネクタLAN:RJ-45(Auto-MDI/MDI-X対応)、拡張用コネクター :USB 2.0対応 Aコネクター×1(背面)※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません。取得規格電気用品安全法(ACアダプター)、VCCIclassB外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×134×168最大接続台数推奨同時接続:8(AFP接続時は上限8台まで)ファイルサーバー機能Microsoftネットワーク共有、AppleShareネットワーク共有、メディアサーバー機能、RemoteLink3機能(リモートアクセス)対応プロトコルTCP/IP、対応アプリケーションプロトコル:SMB,AFP
LinkStation for SOHO LS510DNBシリーズ NAS用HDD搭載 1ドライブNAS 3年保証
BUFFALO(バッファロー)取扱い終了安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 万が一のトラブルからの復旧をサポート 障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 デュアルコアCPU搭載で快適アクセス 2段階の省電力機能 パソコンからも使いなれた操作感 スマホだけでNASの設定が可能 外出先からオフィスのデータにアクセス付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NAS Navigator2、NovaBACKUP)、取扱説明書(「はじめにお読みください」「簡単設定ガイド(パソコン編)」「簡単設定ガイド(スマートフォン編)」)、保証書質量(kg)約1.1電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10:本体:対応、ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7(64ビット/32ビット):本体:対応、ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPMac OS X10.11/10.10/10.9/10.8/10.7:本体:対応、ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2対応機種対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1タブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 7.0以降※2:Android 4.1以降外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×128×205準拠規格VCCI Class B最大消費電力(W)24動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間3年USBタイプインターフェース:USB3.0端子数:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。ベイ数1
NAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 4ベイデスクトップ ワークグループ
エレコム取扱い終了Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載の、4ベイデスクトップ型NASで、従来モデルよりも容積比で約60%サイズダウン。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを4台搭載しRAID5(分散パリティ)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。付属品セットアップガイド 1枚、専用電源コード 1本、専用ACアダプター 1個、ACプラグ変換アダプター 1個、LANケーブル 2本、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、NASメンテナンスカード 1枚仕様【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ/コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】50ユーザー、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、【クラウドバックアップ連携】AmazonS3 / Microsoft Azure、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)/アドミリンク(リモート管理サービス)/Clone for Windows (レプリケーション)/データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)消費電力(W)67 (Typ)最大出力(W)118端子形状【LAN】RJ45対応OS【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(クライアント)、【mac】macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14(クライアント)、【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(管理ソフト)入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種対応UPS対応、ホットスワップ対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163×約210×約160 ※ゴム足含む、突起部除く機能【その他サポート】Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策インターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-TX / 100BASE-TX、【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2/USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/sメモリー8GB ECC動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと保証期間3年使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分ファイルバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー電源タイプ専用ACアダプター保守管理【保守サービス|オンサイト】複数年契約標準パック:1/3/5/6/7年(EBS-OS-NBシリーズ)・HDD返却不要パック:1/3/5/6/7年(EBS-OS-NBNシリーズ)・延長年契約パック:2~5年目1年延長(EBS-OS-NX1B)/6~7年目1年延長(EBS-OS-NE1B)、【保守サービス|デリバリー】複数年契約パック:1/3/5/6/7年(EBS-DH-NBシリーズ)・延長年契約パック:2~5年目1年延長(EBS-DH-NX1B)/6年目~7年目1年延長(EBS-DH-NE1B)、【保守サービス|センドバック延長】センドバック延長保守サービスパック:2年延長(EBS-SB-N02B)端子数【LAN】10G×1、1G×1発熱量(KJ/h)253.5ファン冷却ファン×1RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルSMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMPIPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続グリーン購入法適合対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)RAID機能RAID0 / RAID5 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID5)ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタン
NAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 4ベイデスクトップ スタンダード
エレコム取扱い終了Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の4ベイデスクトップ型NASで、従来モデルよりも容積比で約60%サイズダウン。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを4台搭載しRAID5(分散パリティ)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去」で効率的なデータ保管を実現します。付属品セットアップガイド 1枚、専用電源コード 1本、専用ACアダプター 1個、ACプラグ変換アダプター 1個、LANケーブル 2本、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、NASメンテナンスカード 1枚仕様【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ/コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】無制限(理論値)、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、【クラウドバックアップ連携】AmazonS3 / Microsoft Azure、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)/アドミリンク(リモート管理サービス)/Clone for Windows (レプリケーション)/データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)消費電力(W)67 (Typ)最大出力(W)118端子形状【LAN】RJ45対応OS【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(クライアント)、【mac】macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14(クライアント)、【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(管理ソフト)入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種対応UPS対応、ホットスワップ対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163×約210×約160 ※ゴム足含む、突起部除く機能【その他サポート】Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策インターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-TX / 100BASE-TX、【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2/USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/sメモリー8GB ECC動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと保証期間3年使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分ファイルバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー電源タイプ専用ACアダプター保守管理【保守サービス|オンサイト】複数年契約標準パック:1/3/5/6/7年(EBS-OS-NBシリーズ)・HDD返却不要パック:1/3/5/6/7年(EBS-OS-NBNシリーズ)・延長年契約パック:2~5年目1年延長(EBS-OS-NX1B)/6~7年目1年延長(EBS-OS-NE1B)、【保守サービス|デリバリー】複数年契約パック:1/3/5/6/7年(EBS-DH-NBシリーズ)・延長年契約パック:2~5年目1年延長(EBS-DH-NX1B)/6年目~7年目1年延長(EBS-DH-NE1B)、【保守サービス|センドバック延長】センドバック延長保守サービスパック:2年延長(EBS-SB-N02B)端子数【LAN】10G×1、1G×1発熱量(KJ/h)253.5ファン冷却ファン×1RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルSMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMPIPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続グリーン購入法適合対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)RAID機能RAID0 / RAID5 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID5)ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタン
QNAP NAS 1ベイ TS131K タワー 3年保証
QNAP取扱い終了ハイパフォーマンスのクアッドコアNAS。高信頼のホーム & パーソナルクラウドストレージ TS-131K は、クアッドコア 1.7 GHz プロセッサーを搭載、コンパクトで洗練されたデザインの1ベイNASです。 ロック可能なドライブトレイは、ドライブが誤って取り外されたり、落下してデータが失われたりすることを防ぎます。TS-131K は、ローカル、オフサイト、クラウドへの総合的なバックアップが可能です。 スナップショット技術を組み合わせて、信頼性の高いバックアップと障害復旧プランを構築できます。システムクラッシュが発生したり、ファイルを誤って削除したりした場合でも、すばやくシステムを正常な状態に復元できます。 File Station を使って、NASや接続済みのデバイス (USB接続ドライブ など)、クラウド上のファイルを一元管理できます。データ管理はより簡単になり、時間も節約できます。 QNAP File Station でファイルを集中管理。TS-131K や別のストレージソース、外部デバイス上のファイルの表示や管理が可能になります。E メールや SNS、共有リンクを使って家族や友達とファイルを簡単に共有できます。また、Qfile アプリを使用することで、モバイルデバイスから NAS 上のファイルにアクセスできます。 File Station を使えば、QNAP NAS に保存されているファイルをクラウドスペース上で管理したり、USB カードリーダやモバイルデバイスからファイル管理したりできるようになります。ひとつのアプリからすべてのデータに簡単にアクセスできます。 TS-131K で機密ファイルを共有するときは、File Station でファイルを .qenc ファイルに暗号化しパスワードを設定することで、データのセキュリティを向上できます。ファイルの受信側は、QENC Decrypter をコンピューターにダウンロード、インストールする必要があります。正しいパスワードを入力すれば暗号化した .qenc ファイルを展開でき、閲覧や利用が可能になります。 HBS (Hybrid Backup Sync) は、別の NAS やサーバー、クラウドストレージにデータをバックアップ、同期します。総合的なバックアップと障害復旧を可能に。 HBS (Hybrid Backup Sync) は、データのバックアップ、復元、同期機能をひとつにまとめました。別の QNAP NAS やリモートサーバー、クラウドストレージ (例 : Dropbox や Google Drive) へ簡単にデータをバックアップ、同期できます。頼れる障害復旧ソリューションを構築しましょう。Qsync があれば、TS-131K がファイル同期のための大容量の安全なデータセンターへと変身。TS-131K にアップロードされたファイルは、デスクトップパソコンやノートパソコン、スマートフォンなど、接続されたすべての端末で利用できます。また、共有フォルダの同期やチームフォルダを作成することで、共同作業の効率を上げることも可能です。 スナップショットはシステムステータスとデータを完全に記録。ファイルとデータをうっかり削除やマルウェア攻撃から守ります。 スナップショットは NAS システムのステータスとメタデータを完全に記録することで、データを守ります。ファイルを誤って削除・変更した場合でも、ストレージ&スナップショットマネージャーまたは File Station からスナップショットを使用すれば、ファイルを以前記録した状態まですばやく復元できます。QNAP のスナップショットはブロックベースなので、変更されたデータだけを記録します。これはストレージ領域の節約だけでなく、データのバックアップと復元にかかる時間も減らします。TS-131K は、各ボリューム/LUN に対して 16 のスナップショットを、合計で最大 32 のスナップショットを保存できます。 豊富なマルチメディアアプリと幅広いストリーミング方法により、マルチメディアを大いに楽しむことができます。 可能性をひろげる USB 3.2 Gen.1 ポート。カードリーダやプリンタ、無停電電源装置といった外部 USB デバイスを接続できます。 myQNAPcloud を使えば、インターネット経由で NAS 上のファイルのアクセス、管理、共有を簡単に行えます。 TS-131K はクアッドコア 1.7 GHz CPU を採用。より多くの CPU コアを搭載し、システムパフォーマンスを向上させました。1 GB の RAM、1 つのギガビット LAN ポート、SATA 6 Gb/s ドライブを備える TS-131K は、高いパフォーマンスを発揮し、データのセキュリティも維持します。TS-131K には 3 つの USB 3.2 Gen.1 ポートが採用されており、NAS とデバイス間での大容量メディアファイルの転送が可能です。フロントパネルの USB ポートはワンタッチコピーに対応しています。たったのワンクリックで外部デバイス上のデータを NAS へ、反対に NAS 上のデータを外部デバイスへ簡単にバックアップできます。 QNAP の USB 3.2 Gen.1 5GbE アダプター (QNA-UC5G1T)を TS-131K やコンピューターで使用することも可能です。NAS と PC を 5GbE アダプターで接続することで、およそ 300 MB/s の転送速度で 5GbE ネットワーク接続ができます。 Qfile アプリがあれば、いつでもどこでもモバイルデバイス上から NAS のファイルにアクセスできます。スマートフォン上のファイルを NAS にアップロード、バックアップすることも可能。 QNAP NAS はシンプルなソリューションをもってしてノートパソコンとデスクトップパソコンのバックアップと復元を行えます。QNAP NetBak Replicator を使用して、Outlook Email アーカイブを含め、Windows コンピューター上のファイルをバックアップできます。Mac デバイス上の Time Machine にも対応しているので、手軽にすばやく、便利なバックアップを行うことが可能です。 TS-131K には、Photo Station、Video Station、Music Stationなど、幅広いメディアアプリが用意されています。メディアファイルの管理と表示が簡単に行えます。Plex Media Server をダウンロードすれば、TS-131K をマルチメディアサーバーに変身させることも可能。 Surveillance Station は、3000 台以上の IP カメラに対応。ユーザーフレンドリーなインターフェイスを採用しています。拡張可能な IP カメラチャンネルライセンスにより、リアルタイムの監視、ビデオとオーディオの録音・再生のための総合的な監視システムを構築できます。 モバイルデバイス上で Vmobile アプリを使用することで、いつでもどこでも監視チャンネルを管理できます。QUSBCam2 アプリを使用し、Surveillance Station に USB カメラを追加すれば、リアルタイム画像の表示、再生用の録画の保存ができ、最低限のコストで監視システムを構築できます。色白端子形状LAN:RJ-45対応OS【本体】Microsoft Windows 7、8、10、Microsoft Windows Server 2008 R2、 2012、 2012 R2 、2016、2019 / Apple Mac OS 10.10以降 【管理ソフト】[QfinderPro]Microsoft Windows 7、8、10、Microsoft Windows Server 2008 R2、2012、 2012 R2、 2016、2019 / Apple Mac OS 10.10以降対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種対応UPS/ホットスワップ/ホットスペア/ディスクローミング/ディスク暗号化/バックアップ方法インターフェース3×USB 3.2 Gen.1 (Type-A) / 1×1GbE (RJ-45)メモリー容量1GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL-214 4コア 1.7 GHz端子数LAN:1×1GbE (RJ-45)メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応伝送プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTPIPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続登録人数4096人 / 512グループ対応ブラウザApple Safari 7移行Google ChromeMozilla Firefox対応プロトコルTCP/IP(IPv4&IPv6)ドライブベイ1×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s, 3Gb/s HDD/SSDベイ数1ボタン仕様電源ボタン、リセットボタン、USBワンタッチコピーボタン![NAS 1ベイ +内蔵HDD DS119j-3T/JP [3.5インチ /3TB] Synology(シノロジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57404543-200828-02.jpg)
NAS 1ベイ +内蔵HDD DS119j-3T/JP [3.5インチ /3TB]
Synology(シノロジー)取扱い終了Synology 1ベイ+東芝HDD 3TB (東芝製NAS用HDD 3TB 1台搭載済み)仕様【最大】[ドライブ ベイ]1、[互換性のあるドライブ タイプ]3.5インチSATA HDD、HDD da 2.5インチSATA (con supporto disco da 2.5インチopzionale)、[最大内部生容量]16 (16 drive x 1) (容量は RAID タイプにより異なります)本体質量(kg)0.7対応【LAN】[外部ポート]RJ-45 1GbE LAN ポートx1、USB 2.0 ポートx2記憶容量(GB)最大:3容量(TB)3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×166×224
オプションHDD 3TB
I ・O DATA(アイオーデータ)取扱い終了高信頼NAS用HDD「WD Red」採用 交換用Relational HDカートリッジ 「RHD-Rシリーズ」は、交換が容易なカートリッジスタイルを提案するRelational HD(リレーショナル ハードディスク)において、高信頼NAS用ハードディスク「WD Red」を採用した交換ハードディスクユニットです。 3.5インチSerial ATAハードディスクを収納しながら、放熱に最大限の配慮を行い、簡単に取り回しのできるカートリッジに仕上げています。仕様内蔵ドライブ:Serial ATA適合HDL-XRW、HDL-XRW/2D、HDL-XRW/TM、HDL-XR、HDL-XR2UW、HDL-XR2U、HDL-XVW、HDL-XVW/2D、HDL-XV、RHD4-UXRWシリーズ専用区分B質量(g)約900使用温度範囲(℃)5~35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111.6×174×36.4(突起部含まず)データメモリ容量3.0TB記憶容量(MB)3000000使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
デュアルコアCPU搭載 1ドライブ高速ビジネスNAS
I ・O DATA(アイオーデータ)取扱い終了デュアルコアCPUを搭載し、超高速なデータ転送を実現した1ドライブNASです。高信頼のNAS用HDD「WD Red」を採用し、HDD※も含めた最長3年保証を実現。また、24時間NASの状態を管理するクラウドサービス「NarSuS」や有償保守サービスにも対応し、お客様の大切なデータを守る『3つの安心』で法人のお客様でも安心してお使いいただけます。さらに、「Trend Micro NAS Security」(3年版)ライセンスを標準添付し、ウイルス対策も強化されています。付属品LANケーブル(1m)、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)平均:約9.6、最大:約26電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows RT、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.12~10.13/OS X 10.8~10.11、iOS 8.0~11.0、Android 4.4~8.0対応機種Windowsパソコン、AppleMacシリーズ、スマートフォン、タブレット端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×138×168(突起部除く)機能(作成可能な共有フォルダー数)最大300、(作成可能なユーザー数)最大300、(作成可能なグループ数)最大100使用湿度範囲20~85%(結露なきこと)動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種取得規格電気用品安全法(ACアダプター)、RoHS指令、VCCI ClassB設置姿勢縦置き、横置きインターフェイス(LAN)転送規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、コネクター:RJ-45x1(Auto-MDI/MDI-X対応)、(拡張用コネクター)USB 2.0対応 Aコネクター×1(背面)、USB 3.0対応 Aコネクター×1(背面)最大接続台数16台(AFP接続時は8台)IPアドレス自動取得(DHCPクライアント機能)、手動設定ファイルサーバー機能Microsoftネットワーク共有、【パッケージ(機能追加)により対応】AppleShareネットワーク共有、FTPファイル共有、メディアサーバー機能、クラウドストレージ連携機能(Amazon S3、Cloudn、Cloundian、Dropbox/Dropbox for Business、Microsoft Azure、Box)、Remote Link 3機能対応ブラウザMicrosoft Edge、Internet Explorer 9.0、10.0、11.0、Safari 6.0 ~ 9.0対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6)、SNMPベイ数1
1ベイLinux搭載NAS
エレコム取扱い終了高性能CPU搭載とNAS専用HDDを搭載しながらも 余分な機能は省くことでギガネットワークの規格上限に迫る高い性能・法人向けの 耐久性とともに導入しやすい価格の両立を実現! Linux NAS1ベイデスクトップ型のモデルです。付属品AC電源ケーブル(約1.8m)1本、ACアダプター、LANケーブル約1.5m1本、セットアップガイド1枚仕様【バックアップ方法】レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応規格EU RoHS指令準拠、VCCI(ClassA)電源ACアダプター最大出力(W)36端子形状【LAN】RJ45対応OS【本体】Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9、【管理ソフトウェア】Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種対応RAID非対応、UPS対応、ホットスワップ非対応、ホットスペア非対応、ディスク暗号化対応、スペアドライブNSB-SD1TD外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×219×169インターフェース【LAN】1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、【USB】USB3.0×3、【HDD】SATA 6Gb/sメモリー1GBディスク回転数(min-1[r.p.m])5400動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)保証期間3年使用CPUAnnapurna Labs社 AL212 DualCore 1.7GHzボタン数電源ボタン、リセットボタン、USBコピーボタン保守管理オプション(オンサイト保守、デリバリー保守、センドバック延長保守)端子数【LAN】1G(2)ファン5cm システムファン×1プロトコル【ファイル】CIFS/SMB、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTPRoHS指令(10物質対応)対応IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続グリーン購入法適合登録人数300(300グループ)対応ブラウザIE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome対応プロトコルTCP/IP(IPv4&IPv6)ベイ数1
ネットワーク接続ハードディスク(NAS)HDL-Tシリーズ(スタンダードモデル)
I ・O DATA(アイオーデータ)取扱い終了HDL-TシリーズはLANケーブルをつないだら数クリックですぐに使える「LAN DISKコネクト」に対応したネットワーク接続ハードディスク(NAS)です。 スマートフォンやタブレット、パソコンなど、複数のネットワーク機器のデータを共有したり、外出先から自宅のLAN DISK内のデータにアクセスすることができます。付属品LANケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書、Remote Link 設定シート使用温度範囲(℃)5~35対応機種iPhone、iPad、iPod touch、Android、DOS/Vマシン、Apple MacシリーズプロトコルTCP/IP(IPv4)
NAS LAN DISK HDL-AAシリーズ
I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)取扱い終了「HDL-AAシリーズ」は、デュアルコアCPU搭載により読み書き共に最大116MB/s(※データ読み込み/書き込み時の実測値です。)と超高速なデータ転送を実現したネットワークHDD(NAS)です。 写真や動画など、大容量のデータをパソコンやスマホ、タブレットとシームレスに共有したり、バックアップすることが可能です。 また、NASの基本機能に加え、必要な機能を追加できる「パッケージ機能」を搭載!例えば、クラウドサービスとの同期や、セキュリティの強化を高めたりなど、自分好みにカスタマイズすることで、幅広い用途でご利用いただけます。 さらに、古いNASからの買い替え時に困りがちな、データの移行がカンタンにできる「データコピー機能」も搭載しています。付属品LANケーブル(1m)、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、取扱説明書仕様【ネットワーク】推奨同時アクセス数/最大16台使用温度範囲(℃)5~40規格電気用品安全法(ACアダプター)、RoHS指令、VCCI ClassB定格AC 100V 50/60 Hz対応OS(日本語版のみ)Windows 10/ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows RT、Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2macOS 10.12/Mac OS X 10.8~10.11iOS 8.0~10Android 4.4~7.0対応機種Windowsパソコン、AppleMacシリーズ、スマートフォン、タブレット端末設定方式【IPアドレス設定】自動取得(DHCPクライアント機能)、手動設定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×138×168(突起部除く)機能【ネットワーク】(作成可能な共有フォルダー数)最大300、(作成可能なユーザー数)最大300、(作成可能なグループ数)最大100最大消費電力(W)約26使用湿度範囲20~85%(結露無きこと)動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種設置姿勢縦置き、横置き平均消費電力(W)約9.6インターフェイス【LANインターフェイス】(転送規格)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(コネクター)RJ-45x1(Auto-MDI/MDI-X対応)【拡張用コネクター】USB 2.0対応 Aコネクター×1(背面)、USB 3.0対応 Aコネクター×1(背面)(※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません。)プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6)ファイルサーバー機能ファイル共有サービス、FTPファイルサービス、メディアサーバー共有機能、クラウドストレージ共有機能(Amazon S3、Cloudn、Cloundian、Dropbox/Dropbox for Business、Microsoft Azure、Box)対応ブラウザInternet Explorer 9.0、10.0、11.0Safari 6.0~9.0
NarSuSクラウドバックアップ用ライセンス 3TB 5年版
I ・O DATA(アイオーデータ)取扱い終了ランディスクに保存されたデータをクラウドへバックアップするための利用ライセンスです。NASのデータ容量とご利用期間に応じてお選びください。近年、自然災害や企業を狙ったサイバー攻撃が多く発生しています。企業のデータを消失や改ざんから守ることが事業継続へ向けた重要な対策(BCP)の一つです。ご利用ライセンスを登録することで、ご使用中のNASの設定および業務のデータをクラウドにバックアップできます。1つのライセンスに対して、複数のNASを登録できます。また、1台のNASのバックアップに設定する世代管理は任意です。クラウドストレージの容量が許す限り複数のバックアップが出来るので、多くのNASを管理されているお客様は、大容量のパッケージをお求めになるのがお得です。仕様電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為容量(TB)3
NarSuSクラウドバックアップ用ライセンス 3TB 3年版
I ・O DATA(アイオーデータ)取扱い終了ランディスクに保存されたデータをクラウドへバックアップするための利用ライセンスです。NASのデータ容量とご利用期間に応じてお選びください。近年、自然災害や企業を狙ったサイバー攻撃が多く発生しています。企業のデータを消失や改ざんから守ることが事業継続へ向けた重要な対策(BCP)の一つです。ご利用ライセンスを登録することで、ご使用中のNASの設定および業務のデータをクラウドにバックアップできます。1つのライセンスに対して、複数のNASを登録できます。また、1台のNASのバックアップに設定する世代管理は任意です。クラウドストレージの容量が許す限り複数のバックアップが出来るので、多くのNASを管理されているお客様は、大容量のパッケージをお求めになるのがお得です。仕様電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為容量(TB)3
NarSuSクラウドバックアップ用ライセンス 3TB 1年版
I ・O DATA(アイオーデータ)取扱い終了ランディスクに保存されたデータをクラウドへバックアップするための利用ライセンスです。NASのデータ容量とご利用期間に応じてお選びください。近年、自然災害や企業を狙ったサイバー攻撃が多く発生しています。企業のデータを消失や改ざんから守ることが事業継続へ向けた重要な対策(BCP)の一つです。ご利用ライセンスを登録することで、ご使用中のNASの設定および業務のデータをクラウドにバックアップできます。1つのライセンスに対して、複数のNASを登録できます。また、1台のNASのバックアップに設定する世代管理は任意です。クラウドストレージの容量が許す限り複数のバックアップが出来るので、多くのNASを管理されているお客様は、大容量のパッケージをお求めになるのがお得です。仕様電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為容量(TB)3


















![NAS 1ベイ +内蔵HDD DS119j-3T/JP [3.5インチ /3TB] Synology(シノロジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57404543-200828-02.jpg)