絞り込み
充電時間
- 45~60分未満(1)
ブランド
- アサダ
- マキタ(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 新ダイワ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミルウォーキーツール(1)
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む

充電式バンドソーH65
アサダ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷全ねじボルト、アングル、チャンネル、メタルモールの切断に最適。切断材に焼きが入らない、養生フィルムが溶けない、バリが出ない付属品のこ刃ハイス14/18山 H65用(1本)、バッテリ18V5.0Ah H65用、充電器100V H65用、収納ケース組H65用質量(kg)4.0 (本体 3.3/バッテリ 0.7)切断能力(mm)~Φ63.5、 □63.5×63.5バッテリー18Vリチウムイオンバッテリ 5.0Ah充電時間50分1充電当たりの切断能力SGP鋼管:40A(Φ48.6mm/厚さ 3.5mm):60口、薄鋼電線管:C39(Φ38.1mm/厚さ 1.6mm:245口)