絞り込み
モニターサイズ
  • 21.45(1)
  • 23.8(1)
解像度
  • 1920×1080(2)
入力端子
  • HDMI(2)
  • RGB(VGA)(2)
パネル駆動方式
  • VA(2)
アスペクト比
  • 16:9(2)
色(本体)
  • ブラック(2)
ブラック
コントラスト比
  • 3000:1(2)
3000:1
ブランド
  • Dahua
  • JAPANNEXT(233)
  • LG(51)
  • EIZO(51)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(44)
  • Philips(38)
  • Pixio(33)
  • iiyama(イイヤマ)(30)
  • Acer(エイサー)(26)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(26)
  • BenQ(ベンキュー)(21)
  • ASUS(エイスース)(21)
  • AOC(20)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
  • タッチパネルシステムズ(18)
  • Santek(17)
  • シャープ(16)
  • NEC(14)
  • Dell Technologies(14)
  • BUSICOM(ビジコム)(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
21.45インチ フルHDモニター Dahua21.45インチ フルHDモニターDahua
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
21.45インチ VAパネル(アスペクト比16:9)で、1920×1080(フルHD)の鮮明な映像が楽しめます。高コントラスト(約3000:1)と178°の広視野角を備え、映像がくっきり見やすい設計です。 目に優しいブルーライトカットスクリーン
付属品電源アダプター、ベース、HDMI ケーブル、ユーザーマニュアル (QR コード)、法規制情報など消費電力(W)14 (ベーシック)、17 (標準)、19 (最大)電源12 VDC、2 A本体質量(kg)2.18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492.7×284.0×39.5、壁掛けブラケット除きコントラスト比3000:1解像度1920(H)×1080(V)視野角178° (H) / 178° (V)入力端子HDMI1.4×1(1920×1080@100Hz)、VGA×1スピーカー1W×2色(本体)傾斜角度(°)-5/15アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ21.45インチパネル駆動方式VA応答時間(ms)OD 5入力ポート1×HDMI 1.4 (1920×1080@100 Hz)、1×VGA出力ポートオーデイオ出力×1
23.8インチ フルHDモニター Dahua23.8インチ フルHDモニターDahua
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
Dahua(ダーファ) 23.8インチ フルHD 商業モニター。バックライトモジュールを内蔵した超薄型ボディ。高コントラスト(約4000:1)と178°の広視野角を備え、映像がくっきり見やすい設計です。 目に優しいブルーライトカットスクリーン
付属品電源アダプター、ベース、HDMI ケーブル、ユーザーマニュアル (QR コード)、法規制情報など消費電力(W)16 (ベーシック)、19 (標準)、21 (最大)電源12 VDC、2.5 A本体質量(kg)2.74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539.2×320.4×39.1、壁掛けブラケット除きコントラスト比3000:1解像度1920(H)×1080(V)視野角178° (H) / 178° (V)入力端子HDMI1.4×1(1920×1080@100Hz)、VGA×1スピーカー1W×2色(本体)傾斜角度(°)-5/15アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8インチパネル駆動方式VA応答時間(ms)OD 5入力ポート1×HDMI 1.4 (1920×1080@100 Hz)、1×VGA出力ポートオーデイオ出力×1

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体