絞り込み
モニターサイズ
  • 4.3(1)
  • 7(1)
  • 14(1)
  • 15.6(1)
  • 21.5(2)
  • 23.8(5)
  • 27(2)
入力端子
  • DisplayPort(6)
  • HDMI(11)
  • RGB(VGA)(2)
  • USB(5)
  • ステレオミニジャック(8)
  • ミニD-Sub 15ピン(3)
解像度
  • 480×272(1)
  • 1024×600(1)
  • 1920×1080(10)
  • 1920×1200(1)
パネル駆動方式
  • ADS(3)
  • AHVA(1)
  • FSA(2)
  • IPS(1)
  • TFT(4)
  • VA(1)
  • 有機EL(1)
表面処理
  • ノングレア(11)
アスペクト比
  • 4:3(1)
  • 16:9(6)
  • 16:10(2)
4:3・16:9・16:10
色(本体)
  • シルバー(1)
  • ブラック(9)
  • ホワイト(2)
シルバー・ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 350:1(1)
  • 500:1(1)
  • 600:1(1)
  • 1000:1(2)
  • 1200:1(1)
  • 1500:1(4)
  • 3000:1(2)
  • 4000:1(1)
350:1・500:1・600:1・1000:1・1200:1・1500:1・3000:1・4000:1
ブランド
  • グリーンハウス
  • JAPANNEXT(257)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(64)
  • Philips(64)
  • LG(55)
  • EIZO(52)
  • Acer(エイサー)(41)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(34)
  • iiyama(イイヤマ)(34)
  • BenQ(ベンキュー)(33)
  • Dell Technologies(28)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
  • タッチパネルシステムズ(22)
  • AOC(22)
  • Pixio(21)
  • シャープ(19)
  • ASUS(エイスース)(18)
  • Santek(18)
  • BUSICOM(ビジコム)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
4.3(1)
7(1)
14(1)
15.6(1)
21.5(2)
23.8(5)
27(2)
  • 23.8型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ グリーンハウス

    23.8型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ

    グリーンハウス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    最高リフレッシュレート100Hz、高速応答速度4ms、23.8型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ。
    表面処理ノングレアコントラスト比4000:1最大解像度1920×1080入力端子アナログRGB(miniD-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)色(本体)ブラック入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ23.8インチワイドパネル駆動方式VA
  • 14型ポータブルディスプレイ グリーンハウス

    14型ポータブルディスプレイ

    グリーンハウス
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    ネオプレン製ソフトケース付き14型WUXGA(1920x1200)モバイルディスプレイ。約650gの軽量に加え、厚さわずか12mmの薄型・軽量モデル/画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き/Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。
    サイズ(inch)14表面処理非光沢コントラスト比1200:1解像度1920×1200入力端子19ピンHDMI(Type-A)×1、24ピン USB Type-C×2(給電/映像入力兼用)、音声出力端子×1(ステレオミニジャック3.5mm)色(本体)シルバーアスペクト比16:10パネル駆動方式TFT/FFS
  • 21.5型ワイド液晶ディスプレイ グリーンハウス

    21.5型ワイド液晶ディスプレイ

    グリーンハウス
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。ブルーライトカット機能を搭載(全てのケーブル付属)。カット率を15%/30%/50%/70%から選択可能。広視野角パネル採用 視野角 178°/178°。フルHDの解像度に対応。白色LEDバックライト採用。
    規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比3000:1(DCR機能オン時:80000000:1)ディスプレイ21.5型入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1、DisplayPort端子 × 1(HDCP対応)、HDMI端子 × 1(HDCP対応)アスペクト比16:9入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm) × 1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm) × 1パネル駆動方式FSA(VAと同等性能)ブルーライトカット対応
  • 7型ワイド液晶 電子POP 取付金具付き グリーンハウス

    7型ワイド液晶 電子POP 取付金具付き

    グリーンハウス
    14,300税込15,730
    1台
    8日以内出荷
    店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末。コンパクトサイズで様々な形状の商品棚にも取り付け可能なLEDバックライト搭載の電子POPです。SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能。フロントスピーカーを搭載(2W+2W)。便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能。動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能。USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新。棚に設置する場合に役立つ専用ステー
    付属品専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書質量(g)約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む)規格WSVGA (Wide-SVGA)消費電力(W)最大5.7電源(ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×22×115コントラスト比350:1解像度1024×600保証期間1年間スピーカー2W+2W動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~85(結露なきこと)色(本体)ホワイト端子SDカードスロット、USB端子言語表示日本語/英語対応メモリーカードSDHCメモリーカード(4GB~32GB)、USBメモリー(4GB~32GB)再生可能ファイル形式動画 : .mpg(MPEG-2)、.mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer Ⅲ)アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式TFT-LCD輝度(cd/m2)250
  • 23.8インチワイド USB-C PD対応ディスプレイ グリーンハウス

    23.8インチワイド USB-C PD対応ディスプレイ

    グリーンハウス
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
    USB Type-C 1本で映像入力と最大65W給電が同時に行える利便性の高い23.8型フルHD液晶ディスプレイ。ノートPCユーザーの作業効率を大幅に向上させる点が最大の魅力です。電源アダプタを持ち歩く必要がなく、モバイルワークやテレワーク環境をスッキリ構築したい人に最適です。100Hzの高速リフレッシュレートに対応しているため、スクロールや動画、カジュアルゲームでも滑らかな映像を楽しむことができます。ADSパネルによる上下左右178°の広視野角は色変化が少なく、資料作成・映像視聴・マルチウィンドウ作業において快適な視認性を提供します。また、ブルーライトカット・フリッカーフリー表示など、目に優しい設計を採用し、長時間のデスクワークにも向いています。ステレオスピーカー内蔵やVESAマウント対応により、外部周辺機器を追加せずとも十分な作業環境を構築可能。USB-CノートPCを使うビジネスユーザー、在宅勤務者、大学生など、デスク周りをシンプルにしたい人や動画・資料作成が多い人に特におすすめの1台です。
    寸法(mm)【盗難防止ホール】3×7対応質量(g)約3.6(スタンドあり)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)最大115(省電力モード時:0.5以下)、通常使用時(オンモード):10.5表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×197×409(スタンドあり)コントラスト比1500:1(Typ.)輝度250cd/m2(Typ.)最大解像度1920×1080(フルHD)応答速度GTG:20ms入力端子【映像】HDMI端子×1(HDCP対応)、USB Type-C端子×1(HDCP対応)視野角(左右:上下)【標準】178°/178°VESAマウント(mm)【インターフェース】100(0.7ピッチ) M4.0、 L10スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載色(本体)ブラック傾斜角度(°)上:23 / 下:5USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB3.2 Gen1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Type-A×2:USB3.2 Gen1(各ポート最大5V/0.9A)、電源供給方式:セルフパワー ※ディスプレイ電源より供給グリーン購入法適合アスペクト比4:3、16:9入出力端子【音声】入力:非搭載、出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS
  • 27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ グリーンハウス

    27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ

    グリーンハウス
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    フルHD(1920×1080)解像度に対応した広視野角HFSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。最大120Hzのリフレッシュレートにより、映像やゲームの滑らかな描写が可能で、残像や遅延を抑えた快適な視聴体験を提供します。視野角は上下左右178°と広く、どの角度からでも鮮明な画面表示が可能です。ダイナミックコントラスト比は驚異の80,000,000:1で、映像の明暗をくっきりと表現。ブルーライトカット機能やフリッカーフリー技術も搭載されており、長時間の使用でも目に優しい設計です。DisplayPortとHDMIの2系統入力に対応し、HDCPにも準拠しているため、著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。さらに、2.5W+2.5Wのステレオスピーカーを内蔵し、音声出力にも対応。VESAマウント(100mm)に対応しているため、モニターアームへの取り付けも可能です。電源内蔵型でACアダプタ不要、机周りがすっきりするのも魅力。OSDメニューは日本語対応で、ボタンロック機能や盗難防止ホールも備え、公共施設や教育現場でも安心して使用できます。環境配慮設計で、RoHS指令やグリーン購入法にも適合しており、5年間保証付きの信頼性の高い製品です。
    付属品専用電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、スタンド、台座、取扱説明書、保証書仕様チルト角:上/23°下/5°質量(g)(スタンドあり): 約4.5消費電力(W)最大40(省電力モード時:0.5以下)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約612×231×454(スタンドあり)コントラスト比1500:1(Typ.)最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間5年間応答速度GTG:14ms(Over Drive機能オン時:8.0ms※120Hz)視野角(左右:上下)(標準)178:178VESAマウント(mm)100(0.7ピッチ)、M4.0、L10スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入出力端子映像:DisplayPort Ver.1.2 端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)、ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ27型パネル駆動方式HFS輝度(cd/m2)250(Typ.)
  • 27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ 昇降 グリーンハウス

    27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ 昇降

    グリーンハウス
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    フルHD(1920×1080)解像度と最大120Hzのリフレッシュレートに対応した滑らかな映像表示が特徴の27型ワイド液晶ディスプレイ。HFSパネルを採用し、上下左右178°の広視野角を実現。映像の色やコントラストの変化が少なく、どの角度からでも鮮明な表示が可能です。 。最大の魅力は、昇降スタンドの多機能性。130mmの高さ調整、左右180°のスイベル(台座回転)、-7°~+30°のチルト、左右90°のピボット(画面回転)に対応しており、作業姿勢に合わせて柔軟に調整できます。これにより、長時間の使用でも目や肩への負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。さらに、ブルーライトカット機能やフリッカーフリー技術を搭載し、目の疲れを抑える設計。DisplayPortとHDMIの2系統入力に対応し、HDCPにも準拠しているため、著作権保護されたコンテンツも安心して再生可能です。2.5W+2.5Wのステレオスピーカーを内蔵し、音声再生にも対応。VESAマウント(100mm)にも対応しており、モニターアームへの取り付けも可能です。電源内蔵型でACアダプタ不要、机周りがすっきりするのもポイント。環境配慮設計でグリーン購入法やRoHS指令にも適合し、5年間保証付きの安心設計です。
    付属品専用電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、スタンド、台座、ディスプレイ取り付け用ネジ×4本、取扱説明書、保証書仕様チルト角:上/30°下/7°質量(g)(スタンドあり): 約5.3消費電力(W)最大40(省電力モード時:0.5以下)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約612×234×398~528(スタンドあり)コントラスト比1500:1(Typ.)最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間5年間応答速度GTG:14ms(Over Drive機能オン時:8.0ms※120Hz)視野角(左右:上下)(標準)178:178VESAマウント(mm)100(0.7ピッチ)、M4.0、L10スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入出力端子映像:DisplayPort Ver.1.2 端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)、ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ27型パネル駆動方式HFS輝度(cd/m2)250(Typ.)
  • 23.8型液晶ディスプレイ ブラック フルHD(1920x1080)リフレッシュレート最大120Hz グリーンハウス

    23.8型液晶ディスプレイ ブラック フルHD(1920x1080)リフレッシュレート最大120Hz

    グリーンハウス
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    最大120Hzのリフレッシュレート、フルHD 23.8型液晶ディスプレイ
  • 15.6型モバイルディスプレイ/1920×1080(フルHD)/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり グリーンハウス

    15.6型モバイルディスプレイ/1920×1080(フルHD)/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり

    グリーンハウス
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    約750g、厚さ12mmの薄型軽量モデル。15.6型Full HD(1920×1080)。画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き。プレゼン時に、拡張・複製ディスプレイとして使える。持ち運びに便利なネオプレン製ソフトケース付き。Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。(DisplayPort over USB-C)。HDMIポート搭載、Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能。※Type-Cケーブルで給電する必要があります。※USB Type-CとHDMI端子の同時映像表示はできません。USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、USB給電ケーブル付属。Nintendo Switch対応。広視野角AHVAパネル採用。ステレオスピーカー搭載。眼に優しいブルーライトカット機能対応
    表面処理非光沢コントラスト比600:1解像度1920×1080入力端子HDMI、USB Type-Cアスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式AHVAパネル(IPS系)
  • 23.8型ワイドUSB Type-C搭載 液晶ディスプレイ/LAN/昇降スタンド グリーンハウス

    23.8型ワイドUSB Type-C搭載 液晶ディスプレイ/LAN/昇降スタンド

    グリーンハウス
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
    ケーブル1本で映像入力・電源供給・LAN接続ができる、23.8型USB Type-C搭載 ワイド液晶ディスプレイ。ケーブル1本で映像入力・電源供給・ネットワーク接続ができる。ワイド画面で快適操作。フル HDの高解像度に対応。複数のハードウェアを接続して切り替えながら使用可能。使いやすい高さ、角度に調整できる昇降スタンドを採用。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。著作権保護技HDCPに対応したDisplayPort端子やHDMI端子搭載。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。アスペクト比固定拡大機能搭載。日本語OSD対応。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。VESA規格に対応したディスプレイアームにも対応。盗難防止用ホールを装備(スロットサイズ 3×7mm)。
    表面処理ノングレアコントラスト比1000:1 (DCR機能オン時:100000000:1)解像度1920×1080(フルHD)入力端子USB Type-C端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)、DisplayPort端子×1(Ver.1.2)(HDCP対応)色(本体)ブラック入出力端子ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS
  • 21.5型昇降式ワイド液晶モニター ブラック グリーンハウス

    21.5型昇降式ワイド液晶モニター ブラック

    グリーンハウス
    25,980税込28,578
    1台
    8日以内出荷
    フルHD、昇降スタンド付き21.5型ワイド液晶ディスプレイ。 利用者にとって一番見やすい高さと角度で利用することは疲労軽減や作業効率アップに繋がります。 「右90°回転ピボット」 「最大113mmの高さ調節」 「-5°~+20°のチルト調整」 「左右175°のスイベル(台座回転)」が可能な多機能スタンドを付属。 上下左右178°の広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なく、くっきりと見易い画像表示。 フリッカーフリー&ブルーライトカット機能で目の疲れを低減。
    付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、スタンド 、台座、ディスプレイ取り付け用ネジ×4本、取扱説明書、保証書質量(kg)約4.4(スタンドあり)電源(V)AC100(50/60Hz)規格2K/FHD(Full-HD)角度(°)【チルト】上:20、下:5表面処理ノングレア定格消費電力(W)最大30(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード 12(ENERGY STAR 標準)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約492×202×363~476(スタンドあり)コントラスト比3000:1(DCR機能オン時:80000000:1)液晶パネル21.5型最大解像度1920×1080最大表示476.64(W)×268.11(H)(mm)応答速度7ms(Over Drive機能オン時:5ms(GTG))入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)、ステレオミニジャック(3.5mm)×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載色(本体)ブラック高さ調節高さ調整範囲(mm)0~130(付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)回転角度(°)台座:右175/左175 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)、ピポット:右90 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825アスペクト比16:9映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式FSA(VA方式と同等性能)ブルーライトカット対応最大表示色1677万色フルカラー角度調節
  • 4.3型紙製電子POP グリーンハウス

    4.3型紙製電子POP

    グリーンハウス
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    紙製筐体を採用した低コストで導入できる電子POPです。 コンパクトで軽量なため、さまざまな場所への設置が可能です。
    質量(g)約76規格WQVGA (Wide-QVGA)ケーブル長(m)ACアダプタ:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×11×78最大消費電力(W)1.9メモリー128MB(使用可能メモリー90MB)コントラスト比500:1解像度480×272ACアダプタ(定格出力)DC5V/2.0AACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hzフォーマット形式動画:MPEG1 / MPEG2、静止画:JPEG、音声:MP3(CBR/VBR)スピーカー2W動作湿度(%)5~85(結露なきこと)色(本体)ホワイト動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ4.3型ワイドパネル駆動方式TFT液晶
  • 21.45型ワイド液晶ディスプレイ/1920×1080/ブラック グリーンハウス

    21.45型ワイド液晶ディスプレイ/1920×1080/ブラック

    グリーンハウス
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    保証期間内、良品交換サービス付き
    表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI、VGA色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体