絞り込み
モニターサイズ
  • 14(1)
  • 27(3)
入力端子
  • HDMI(1)
  • USB(2)
解像度
  • 1920×1080(3)
  • 1920×1200(1)
パネル駆動方式
  • IPS
  • ADS(5)
  • VA(8)
表面処理
  • ノングレア(2)
アスペクト比
  • 16:9(3)
16:9
色(本体)
  • グレー(1)
  • ブラック(1)
  • ホワイト(2)
グレー・ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 1000:1(2)
  • 1300:1(1)
1000:1・1300:1
ブランド
  • エフケイシステム(2)
  • 慶洋エンジニアリング(1)
  • AOC(1)
エフケイシステム・慶洋エンジニアリング・AOC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ディスプレイ/モニター本体 :「android」の検索結果

ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
14(1)
27(3)
  • 液晶ディスプレイ(サブモニター) 14型/SSE AOC

    液晶ディスプレイ(サブモニター) 14型/SSE

    AOC
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    翌日出荷
    輝度:290cd/m2/応答速度:40ms(GtG) 16.67ms(MPRT)/レイテンシ:100ms/SSE搭載。Android・Windows・iOSの接続が可能です。接続後はディスプレイからタッチバック操作が可能です。複数台接続もサポート。ノングレア。
    表面処理ノングレア解像度1920×1200入力端子USB Type-C(充電のみ)色(本体)ダークグレーモニターサイズ14型パネル駆動方式IPS
  • 27インチ移動式タブレット 慶洋エンジニアリング

    27インチ移動式タブレット

    慶洋エンジニアリング
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    6日以内出荷
    ・フルハイビジョン解像度且つ27インチIPSパネル搭載で見やすい。・キャスタースタンド付で屋内どこでも移動がらくらく。・縦でも横でも90度自由に変えれてスマートフォンみたいに使える。・大迫力ウーファー付きトータル30Wの4スピーカー搭載。・バッテリー動作が最大5時間可能(。輝度80%想定)。・HDMI入力対応でゲーム機やパソコンも出力可能
    付属品電源アダプター、電源ケーブル、スタンド上部支柱、スタンド下部支柱、スタンドベース、Bluetoothリモコン、リモコンホルダー、コードパックル、スタンドネジ一式、単4電池×2(動作確認用)、組立用ドライバー、保証書付き取扱説明書質量(kg)スタンド:約10消費電力(W)通常56、最大70電源19V/65W(専用電源コネクタ)表面処理ノングレア本体質量(kg)約6.3連続使用時間(時間)約5(輝度80%想定)バッテリー14.6V/7300mhメモリー6GBコントラスト比1300:1解像度1920×1080使用CPUMT8786 (8core)応答速度14ms入力端子USBTypeC×1、HDMI入力×1、専用電源×1スピーカー5W×2(ウーファー)+10W×2(メイン)色(本体)ホワイトOSandroid14Webカメラ8MP傾斜角度(°)前方-20、後方+25タッチパネル方式10点マルチタッチBluetoothVer5.0アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド含まず:628.6×376×39.9、本体+スタンドサイズ:628.6×1388.5×406(最下段H1188.5)Wi-Fi2.4GHz/5GHz内蔵マイク2チャンネルストレージ128GBモニターサイズ27パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350
  • ポータブルタッチパネルPC エフケイシステム

    ポータブルタッチパネルPC

    エフケイシステム
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    7日以内出荷
    付属品AC 電源コード(長さ: 1.5m)、デュアルTYPE-C ケーブル(長さ: 1.5m)、Bluetooth リモコン、保護カバー、ユーザーマニュアル寸法(mm)【リフティング】200スイッチ【ロッカースイッチ】マザーボードのバッテリースイッチを制御電源AC 電圧100-240V 入力本体質量(kg)13.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)669×420×115.3(閉じた状態)入力DP IN 機能、PD 急速充電出力に対応、5V/1.5A、9V/1.5A、15V/1.5A、20V/1.5A 出力をサポートセンサー【Gセンサー】90°回転をサポート対応日本語、英語 など多言語対応連続使用時間(時間)5~6マイクロホン内蔵マイク × 4(ノイズ低減とエコーキャンセルをサポート)応答時間6msバッテリー18650 型リチウムイオン電池コントラスト比1000:1表示色72% NTSC解像度1920×1080 pixels操作【休止】蓋閉スリープ、蓋開ウェイクアップ/ 蓋開起動をサポート視野角R/L 89/89、U/D 89/89使用CPURK3588 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76 RAM/ROM 8GB/128GBフォーマット形式【動画】MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.265/H.264/H.263/VC-1/VP8/VP9/MVC/AV1など最大8K@60fpsをサポート【画像】JPEG/PNG/GIFなどスピーカーツイーター 0.75 インチ 4Ω/10W 2、ウーファー 2.5 インチ 4Ω/10W 2バッテリー容量(mAh)14.4V/6800使用環境条件【動作温度】0~45℃【保管温度】-20~60℃【動作湿度】20~80%RH【保管温度】10~95%RH色(本体)ブラックOSAndroid 12/13スクリーンインセル型 静電容量式タッチスクリーン(10 点マルチタッチ )RoHS指令(10物質対応)対応通信規格【WiFi】IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax (wifi 6) 【Bluetooth】Bluetooth 5.2色数1670万色搭載I/O【タッチ用】HID-USBバックライトLED回転角度(°)0~90インジケータフロント部に3色LED ライトを装備、【青色】バッテリーが15% より多い、【緑色】AC 充電中は点滅、完全に充電されると常時点灯、【赤色】バッテリーが15% 以下、【消灯】シャットダウン・休止状態アスペクト比16:9HDMI規格800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、、1366×768、1600×900、1920×1080、3840×2160 などサポートモニターサイズ27パネル駆動方式IPSボタン仕様電源/ 音量+/ 音量-輝度(cd/m2)450オーディオMP3/WMA/AAC/WAV/OGG など可動範囲(°)【チルト(前後)】横向きモード:前方3/後方90、縦向きモード:前方3/後方40各種証明書CCC/FCC/CE/CB/DOE/UL/ERPUSB【Type-C】Full Function(充電機能を除く)USB規格USB 3.0 ホスト
  • ポータブルタッチパネルPC エフケイシステム

    ポータブルタッチパネルPC

    エフケイシステム
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    7日以内出荷
    様々なアプリを利用可能。Google Playストアのアプリを利用可能。フルサイズスマートスクリーンで手軽にストリーミング。重低音と高音域をカバーした 2WAY 40W スピーカー。ケース蓋裏面に内蔵スピーカーを搭載。5 インチウーファーの重低音と高音域ツイーターの 2WAY 構成で、音の解像度までこだわっています。
    付属品AC 電源コード(長さ: 1.5m)、デュアルTYPE-C ケーブル(長さ: 1.5m)、Bluetooth リモコン、保護カバー、ユーザーマニュアル寸法(mm)【リフティング】200スイッチ【ロッカースイッチ】マザーボードのバッテリースイッチを制御電源AC 電圧100-240V 入力本体質量(kg)13.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)669×420×115.3(閉じた状態)入力DP IN 機能、PD 急速充電出力に対応、5V/1.5A、9V/1.5A、15V/1.5A、20V/1.5A 出力をサポートセンサー【Gセンサー】90°回転をサポート対応日本語、英語 など多言語対応連続使用時間(時間)5~6マイクロホン内蔵マイク × 4(ノイズ低減とエコーキャンセルをサポート)応答時間6msバッテリー18650 型リチウムイオン電池コントラスト比1000:1表示色72% NTSC解像度1920×1080 pixels操作【休止】蓋閉スリープ、蓋開ウェイクアップ/ 蓋開起動をサポート視野角R/L 89/89、U/D 89/89使用CPURK3588 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76 RAM/ROM 8GB/128GBフォーマット形式【動画】MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.265/H.264/H.263/VC-1/VP8/VP9/MVC/AV1など最大8K@60fpsをサポート【画像】JPEG/PNG/GIFなどスピーカーツイーター 0.75 インチ 4Ω/10W 2、ウーファー 2.5 インチ 4Ω/10W 2バッテリー容量(mAh)14.4V/6800使用環境条件【動作温度】0~45℃【保管温度】-20~60℃【動作湿度】20~80%RH【保管温度】10~95%RH色(本体)ホワイトOSAndroid 12/13スクリーンインセル型 静電容量式タッチスクリーン(10 点マルチタッチ )RoHS指令(10物質対応)対応通信規格【WiFi】IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax (wifi 6)【Bluetooth】Bluetooth 5.2色数1670万色搭載I/O【タッチ用】HID-USBバックライトLED回転角度(°)0~90インジケータフロント部に3色LED ライトを装備、【青色】バッテリーが15% より多い、【緑色】AC 充電中は点滅、完全に充電されると常時点灯、【赤色】バッテリーが15% 以下、【消灯】シャットダウン・休止状態アスペクト比16:9HDMI規格800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、、1366×768、1600×900、1920×1080、3840×2160 などサポートモニターサイズ27パネル駆動方式IPSボタン仕様電源/ 音量+/ 音量-輝度(cd/m2)450オーディオMP3/WMA/AAC/WAV/OGG など可動範囲(°)【チルト(前後)】横向きモード:前方3/後方90、縦向きモード:前方3/後方40各種証明書CCC/FCC/CE/CB/DOE/UL/ERPUSB【Type-C】Full Function(充電機能を除く)USB規格USB 3.0 ホスト

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体