絞り込み
タイプ
  • タイプスタンドタイプ(2)
  • タイプデスク取り付けタイプ(2)
  • タイプ壁面取り付けタイプ(1)
設置可能モニタ数
  • 1台(5)
  • 2台(1)
対応インチサイズ
  • 30
  • 15.6(3)
  • 17(4)
  • 17~32(5)
  • 17.3(2)
  • 23(2)
  • 24(28)
  • 27(46)
  • 32(76)
  • 32~42(3)
  • 34(23)
  • 35(7)
  • 40(6)
  • 43(4)
  • 43~55(4)
  • 49(16)
  • 50(4)
  • 55(5)
  • 60(3)
  • その他(3)
取付方式
取付方式
クランプ式(2)
取付方式
グロメット式(2)
アームの可動方向
アームの可動方向
水平垂直(1)
耐荷重(kg)
  • 5(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 12.2(1)
  • 14.7(1)
5・9・10・12.2・14.7
ブランド
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(4)
  • TRUSCO(3)
  • キングジム(1)
  • StarTech.com(1)
  • HUANUO(1)
ERGOTRON(エルゴトロン)・TRUSCO・キングジム・StarTech.com・HUANUO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
スタンドタイプ
スタンドタイプ(2)
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(2)
壁面取り付けタイプ
壁面取り付けタイプ(1)
モニターアーム HUANUOモニターアームHUANUO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 アームの機能はシングルアームと同様で、多くのデュアルディスプレイユーザーに適用します。 デュアルディスプレイの使用により、作業効率が30%以上向上するとの調査結果が有り、アームを使用することでスペースを大幅に節約できます。
質量(kg)4.96タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~9寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):94アーム長さ(mm)530VESAマウント(mm)75×75 / 100×100液晶モニター2台対応インチサイズ13~30インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):+90/-90伸長(cm)●アームの最大伸展長さ:53●アームの最大伸展長さ(上に):40アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング式適合範囲(cm)高さ調整:26
モニターアーム 壁面取付け 1面 多関節フルモーション StarTech.comモニターアーム 壁面取付け 1面 多関節フルモーションStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
壁面にモニタを設置する省スペース型マウント12インチから30インチのフラットパネルディスプレイ対応(LCD、LED、プラズマTV、コンピュータモニタなど)使用していないときは壁に沿わせて配置可能可動域の広い多関節アームでビュー角度の調整が可能。共同作業時の画面共有に便利ワンタッチで高さが調節できるガススプリング式アームモニタの着脱が簡単水平器内蔵で設置が簡単
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現医療機関、金融機関、不動産オフィスなどで画面をクライアントに見せる際に便利ホテルやオフィスの会議室など複数のユーザーが使用する共有ワークスペースに最適ホームオフィス環境でスペースを有効活用タイプ壁面取り付けタイプ液晶モニター1面対応インチサイズ12~30インチ調節方式ガススプリング
モニターアーム デュアル ガススプリング式 TRUSCOモニターアーム デュアル ガススプリング式TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
簡単に取り付けることができます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4784セット内容取付ねじ、取付器具質量(kg)5耐荷重(kg)1.5~5適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)510アズワン品番64-8754-85
モニターアーム 機械式 TRUSCOモニターアーム 機械式TRUSCO
6,598税込7,258
1個
当日出荷
簡単に取り付けることが出来ます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4782セット内容取付ねじ、取付器具材質スチール質量(kg)2.5耐荷重(kg)10適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)435アズワン品番64-8717-58VESA対応対応
モニターアーム(1面2軸タイプ) キングジムモニターアーム(1面2軸タイプ)キングジム(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1セット(24台)
当日出荷
机上スペースを有効活用!モニターアーム。
VESAマウント(mm)100/75
エルゴトロン WorkFit-C シングルディスプレイ LD グレー 30インチ(12.2kg) VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン WorkFit-C シングルディスプレイ LD グレー 30インチ(12.2kg) VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約43cmx奥行約52cm、天板は幅約56cmx奥行約43cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場セット内容カート本体、モニターピボット、天板、マウストレー付きキーボードトレー、リストレスト、マウスホルダー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のキャスター (2個ロック付き)グレータイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)12.2本体質量(kg)約28.2保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ30インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約635 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 後方20前方5
エルゴトロン WorkFit-C 中型ディスプレイHD 昇降式ワークステーション ブラック 30インチ(14.7kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン WorkFit-C 中型ディスプレイHD 昇降式ワークステーション ブラック 30インチ(14.7kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約64cmx奥行約56cm、天板は幅約61cmx奥行約58cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場セット内容カート本体、HDモニターピボット、天板、収納可能なキーボードトレー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ハンドブレーキシステム、ケーブルブラケットブラックタイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)14.7本体質量(kg)約26.1保証期間5年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ30インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約635 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 90、チルト:後方20前方10
エルゴトロン WorkFit-TL 昇降デスク デスクコンバーター 座位・立位両用 幅約95cmx奥行約69cm (最大部) ブラック ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン WorkFit-TL 昇降デスク デスクコンバーター 座位・立位両用 幅約95cmx奥行約69cm (最大部) ブラックERGOTRON(エルゴトロン)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
今お使いのデスクにのせるだけで昇降デスクができあがるデスクコンバーターです。組み立て済みでお届け、デスクにのせるだけの簡単設置です。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。垂直方向に昇降し、デスク面以上の場所を取りません。キーボードトレイは作業面と同時に上下します。フットプリントは幅約95cmx奥行約59cmです。幅95cmx奥行が61cm以上のデスクに置くことをお勧めします。頑丈なつくりで保証期間は5年間です。設置は必ず2人以上で行ってください。モニターなどは別売です。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、昇降デスクへ変換セット内容デスクコンバーター本体、ケーブルタイブラック本体質量(kg)約25荷重範囲(kg)4.5~18.1保証期間5年間適合モニターサイズ30インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約380
エルゴトロン MX モニターアーム 30インチ(6.4~13.6kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン MX モニターアーム 30インチ(6.4~13.6kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ゲーミングモニターやAIO、中型モニターに最適なモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術で、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。細かいモニター位置調整が可能、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。102mm以上の厚さのモニターを取り付けた場合は荷重範囲が減少します。クランプとグロメットマウントは付属しています。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~51mmの穴、80mmまでの厚さに取り付け可能です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容アーム本体、デスククランプ用ベース、グロメット用ベース質量(kg)5.2アルミ色取付方式クランプ・グロメット (付属)サイズ(cm)65×18.5×16本体質量(kg)4.1荷重範囲(kg)6.4~13.6保証期間10年間伸縮範囲(cm)約42(前後)対応インチサイズ30インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約130可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 90、チルト : 後方75:前方5
モニターアーム シングル ガススプリング式 TRUSCOモニターアーム シングル ガススプリング式TRUSCO
9,298税込10,228
1個
当日出荷
簡単に取り付けることができます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4783セット内容取付ねじ、取付器具材質ABS樹脂質量(kg)3.22耐荷重(kg)1.5~5適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)510液晶モニター1台アズワン品番64-8754-84調節方式ガススプリングVESA対応対応

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム