11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3連セパレートコード式ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    3連セパレートコード式ソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません) 12V車、24V車どちらにも使用できます。 90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)
    用途電装パーツ材質ABS、PBT樹脂本体質量(g)100定格出力7A(MAX10A)(各ソケットの合計)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35
  • ダイレクト3連ソケット カーメイト

    ダイレクト3連ソケット

    カーメイト(10件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    ダイレクト差込式の3穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
    用途ダイレクト差込式の3穴ソケット電源電圧(V)DC12出力容量15A(180W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングライトソケット トリプルセパレート 槌屋ヤック

    リングライトソケット トリプルセパレート

    槌屋ヤック(5件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    3種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A コード長:約1m 通電モニターランプ付き ブルー光。 DC12V
  • 2連ダイレクトソケット/USB2.4A カシムラ

    2連ダイレクトソケット/USB2.4A

    カシムラ(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。 USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。 最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。 通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。 ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。 DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
    適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー使用温度範囲(℃)0~35定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4機能四段階首振り機能(可動域90度)
  • 3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ

    3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A

    カシムラ
    ¥2,588税込¥2,847
    1個
    当日出荷
    3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    色ブラック質量(g)150使用温度範囲(℃)0~35定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8Aコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
  • リングライトソケット トリプルディレクション 槌屋ヤック

    リングライトソケット トリプルディレクション

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ソケットの角度を最大90度まで変えて使用可能。 3種類の電装品が使える。 差し込むだけの簡単装着。
    色ブラック電圧(V)DC12出力電流(A)(最大許容)約7ヒューズ容量(A)10
  • フィットコードソケット3 SEIWA(セイワ)

    フィットコードソケット3

    SEIWA(セイワ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    プラグ抜け防止機能付きでドライブレコーダーに最適。。DCソケット3個。
    用途車の車内用品幅(mm)90色ブラック高さ(mm)180奥行(mm)40電圧(V)DC12/24
  • 3連セパレートソケット 槌屋ヤック

    3連セパレートソケット

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    3種類の電飾品が使える。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け/ビス取り付け) 通電モニターランプ付き。レッド光。
    材質ABS、PC、スチール色ブラック電圧(V)DC12コード長さ(m)約1出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
  • リングライト3連セパレート ジョイフル

    リングライト3連セパレート

    ジョイフル
    ¥749税込¥824
    1個
    6日以内出荷
    3連セパレートタイプ電源増設ソケット。暗いところでも視認しやすいリングライト付。
    材質PC/スチールコード長さ(m)1
  • 3連ダイレクト ディレクション ジョイフル

    3連ダイレクト ディレクション

    ジョイフル
    ¥759税込¥835
    1個
    6日以内出荷
    3連ダイレクトタイプ電源増設ソケット。最大90°角度調整可能。
    材質ABS/PC/スチール
  • リングライト3連ダイレクト ジョイフル

    リングライト3連ダイレクト

    ジョイフル
    ¥749税込¥824
    1個
    6日以内出荷
    3連ダイレクトタイプ電源増設ソケット。 最大90°角度調整可能。暗いところでも視認しやすいリングライト付。
    材質PC/スチール

『車用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

3連ソケット