3連セパレートコード式ソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません) 12V車、24V車どちらにも使用できます。 90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)用途電装パーツ材質ABS、PBT樹脂本体質量(g)100定格出力7A(MAX10A)(各ソケットの合計)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35
フィットコードソケット3
SEIWA(セイワ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プラグ抜け防止機能付きでドライブレコーダーに最適。。DCソケット3個。用途車の車内用品幅(mm)90色ブラック高さ(mm)180奥行(mm)40電圧(V)DC12/24