絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

フック No.H-10
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質鉄質量(g)約375寸法(縦×横)(mm)約210×約130RoHS指令(10物質対応)対応
後付フックハンガー 胴ベルト用 墜落制止用器具(安全帯)
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造 耐久性に優れた新設計金属ゲート採用。用途胴ベルト用後付けフックハンガー適合ベルト幅(mm)50(53以内)適合ベルト厚(mm)3以内
墜落制止用器具(安全帯) フックハンガー
タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。適合50mm幅ベルトトラスコ品番406-9978材質樹脂質量(g)17
ツールホルダー キャリツール
PETZL(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ペツルのフルハーネスのウエストベルトに取付可能な、工具を携行するためのツールホルダーです。 片手で工具の取り出し、収納ができます。 内側にクリップが付いているため、ハーネスのウェビングベルトのスロットやウェビングにセットできます。 プラスチックカバーが一体化されたゲートにより、工具が偶発的にひっかかるリスクを抑えます。 上部の穴に工具の落下防止コードを連結できます。 上部には突起があるため、手前の工具を一時的に引っ掛け必要な工具を選んで取り外すことができます。 最大使用荷重:5kg
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用腿ベルトハンガー
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(2本)当日出荷腿ベルトの内垂れを解消用途SEGハーネス用腿ベルトハンガー適合SEGハーネスS/M/Lトラスコ品番796-5664
後付フックハンガー ハーネス用 墜落制止用器具(安全帯)
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥449税込¥4941セット(2個)当日出荷フックが収納しやすく、おさまりが良い、外側ワイド形状 取付け取外しが簡単な構造。用途ハーネス用後付けフックハンガー適合ベルト幅(mm)48以内適合ベルト厚(mm)1.5以内
墜落制止用器具用フック
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷二重外れ止め装置付全長(mm)219質量(g)約390最大口開き(mm)50引張強度(kN)13.0以上適合ロープ径(Φmm)16以下
安全帯部品 フックハンガー
TRUSCO(8件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷●安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。 ●50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。 ●左右どちらでも取り付け可能です。用途現在ご使用の安全帯ベルトが磨耗・キズ・汚れ等が発生した場合、簡単に取り替える事ができます。トラスコ品番255-1730材質ナイロン樹脂質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
ハーネス用休止フック掛け HP型
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷フルハーネスに付属している休止フック掛けと同じ製品です。質量(g)約10タイプ標準種類ハーネス用休止フック掛け
ツヨロン 墜落制止用器具用フックハンガー
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷左右どちらでも取付可能です。 安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。トラスコ品番769-2714材質ナイロン樹脂質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
ワイヤーロープハンガー
つくし工房(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか当日出荷玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。 クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。材質スチール
フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ ワークポジショニング用ロープ ワークポジショニング フルハーネス用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷腰部両側の Dリングに接続することで、作業時の身体を固定することができます。用途高所でのワークポジショニング用質量(kg)1ロープ長さ(m)2