絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- B-EAR(76)
- アルインコ(57)
- ICOM(アイコム)(27)
- KENWOOD(17)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(17)
- エフ・アール・シー(11)
- TOA(8)
- ON'S COMPANY(8)
- サンワサプライ(6)
- スタンダード(4)
- JVC(4)
- ウェッジ(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- モトローラ(3)
- ANDO(3)
- FIRSTCOM(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル) Bluetooth搭載タイプ
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。 本体にマイクロUSB充電端子を装備してます。 アラームニよって緊急連絡を通知することができるCUE機能 リチウムイオン電池内蔵型です。 マルチチャンネル待受け機能 バイブレータ着信機能 マンダウン機能 ローンワーカー機能適合(中継器)FTR-400、FTR-500トラスコ品番208-2894セット内容リチウムイオン電池(内蔵)●充電器●取扱説明書●保証書●ベルトクリップ幅(mm)47色ブラック高さ(mm)80質量(g)110奥行(mm)21アンテナサイズ(mm)100
ワイヤレスガイド携帯型受信機
TOA¥42,980税込¥47,2781個当日出荷特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1仕様ディエンファシス/50μs質量(g)120(電池含む)種類特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー機能チャンネルスキャン機能周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz/25kHz間隔/13チャンネル電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度切換 Hi:5dB μVEMF/Lo:15dB μVEMF電波型式F3E
ワイヤレスガイド ハンドマイク型送信機
TOA¥48,980税込¥53,8781個当日出荷特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。付属品単3形乾電池(R6PU,テスト用)×1、設定ドライバー×1、収納ケース×1、チャンネルラベル×1、充電器用アタッチメント×1、マイクホルダー(Φ30~Φ35・NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1仕様プリエンファシス/50μs寸法(mm)Φ40×231質量(g)190(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)仕上ボディー:樹脂(エラストマ+ポリカーボネート)/ダークグレー(マンセル10B3.5/1近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN3.5近似色)塗装マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサー型周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機・ワイヤレススピーカー)音圧114dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Hi時)、120dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Lo時)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1送信出力1mW電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400/25kHz間隔/13チャンネル無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E
特定小電力トランシーバー
ICOM(アイコム)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷サブチャンネルPTT機能によりサイドキーにサブチャンネルを割り当てることでチャンネルの切り替え操作なしにメインチャンネルとサブチャンネルを切り替えることができます。通信内容を録音/再生することができます。グループ通話機能付です。用途飲食店やホテルなど。適合【中継器】IC-RP4130GW / IC-RP4150Wトラスコ品番258-5381幅(mm)47色ブラック高さ(mm)81奥行(mm)26.5アンテナサイズ(mm)150距離(km)【郊外通話】1~2【市街地通話】0.1~0.2
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7
アルインコ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク DJ-PX5」シリーズのアップグレード機で、DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。【DJ-PX7の新機能】。既存のチャンネルとグループ番号を自動で検知して設定してくれるアクシュ(ACSH)、マスター機にしたDJ-PX7の設定を同時に多数のDJ-PX7にコピーできるエアクローンと、スマホから機能やチャンネルが書き込めるフリーアプリに対応(従来の手動設定も可能)。無線連結対応交互通話中継器DJ-P113Rにフル対応、中継器を設定するためのリモコン機能も装備(DJ-P113Rを複数設置して無線連結通話をするには、DJ-PX7を含む無線連結対応機が必要です。DJ-PX5のような連結中継に対応しない子機を混用すると正しく通話できません)。マイクをポンと叩く、PTTを1度押す、自分が話している間、のいずれかの動作から選べる自動受信音ミュート・自動解除の「接客モード」を採用。弱い信号はピピピ、中間はピピ、強い信号はピで知らせるエンドピー機能、「エンドピピ(商標登録出願中)」(アルインコ特許)を採用。付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書長さ(mm)【アンテナ】22質量(g)(内蔵電池・クリップ含む)50外形寸法(mm)41.6×52.6×17.2定格電圧DC3.7V(電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch消費電流(mA)【受信】定格出力時:80 / BS時20【送信】70通信方式単信、半複信使用時間25時間(BSオン)充電時間3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mW通信距離ラペルトーク同士にて市街地で100m程度(※屋内は建て方、内部構造などの環境により大きく変化します。)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu動作温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5
アルインコ¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバーです。マイクを本体に内蔵、イヤホンだけで使える…これはもう無線機無しで、イヤホンマイクだけを使って通話する感覚!外付けワイヤレス・イヤホンマイクに比べても、マイクへの充電やペアリングの手間、音声遅延が有りません。幅41.6mm × 高さ52.6mm × 厚さ17.2mm(突起物除く;アンテナ長約22mm)、電池とクリップを含んでも質量はなんと約50g!DJ-PX3より容積で40%以上、重さで20%以上のスリム化を達成。ケースは頑丈なポリカーボネート製。(防塵・防水仕様ではありません)。電池は内蔵の継ぎ足し充電が可能なLi-ion(700mAh)専用ながら、1回の充電で約25時間と、余裕の運用時間を実現。(送受待ち受け6/6/48秒にてメーカー測定、乾電池、スペアバッテリーパックは使えません。)。マイクは上下に1つずつ搭載。内部の設定スイッチで切り替えることでアンテナを上にして装着することもできます。(マイクはアンテナを下向きにする設定が出荷状態です。)。汎用品のイヤホンも使いやすいΦ3.5mmのイヤホンプラグを採用。(但し市販のイヤホンのコードは長い物が多く、邪魔になることがあります。純正品 EME-66B/67Bのイヤホンコードは約50cmと、短くしています。)付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書長さ(mm)【アンテナ】22色シルバー質量(g)(内蔵電池・クリップ含む)/ 50.0外形寸法(mm)41.6×52.6×17.2定格電圧DC3.7V(電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch消費電流(mA)【受信】定格出力時:80 / BS時20【送信】70通信方式単信、半複信使用時間25時間(BSオン)充電時間3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mW通信距離PX5間にて市街地で100m程度RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7
アルインコ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)・ストラップホルダー・簡易取扱説明書・保証書色アクアブルーRoHS指令(10物質対応)対応
Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS 防滴 Cセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話
ON'S COMPANY¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS 標準 Aセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話
ON'S COMPANY¥159,800~税込¥175,780~1セット3日以内出荷仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 防滴 Cセット セット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話
ON'S COMPANY¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷その他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】マイクロUSB通信距離1km以上LED【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 本体 ユニット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話
ON'S COMPANY¥43,980~税込¥48,378~1台ほか3日以内出荷その他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】マイクロUSB通信距離1km以上LED【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
耳掛け式イヤホン 2.5mmF
B-EAR¥26,980税込¥29,6781箱(15個)翌々日出荷ケーブル長用途約61cm質量(g)12.7幅(cm)【クリップ】1インピーダンス【イヤホン】32Ω ±20%プラグ2.5Φ
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5
アルインコ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。スタートピー機能。送信ボタンを押した際に「ピピ」という音を鳴らして、話し始めのタイミングを分かりやすくします。初めてインカムを使用する方や、インカムに不慣れなユーザーが、ボタンを押してすぐに話し始めることで発生する通話の「頭切れ」を防止します。頭切れを防止することで、聞き逃しを起こしません。お知らせ機能。・送信者のボタン一押しで、あらかじめ設定しておいた喚起音または定型文の音声ガイドが受信側のイヤホンから聞こえます。喚起音は4種類、音声ガイドは10種類から選択可能。音量は通話音声と別に設定でき、鳴動のリピート回数も指定できます。付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)、ストラップホルダー、簡易取扱説明書、保証書質量(g)内蔵電池・クリップ含む50定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2通信方式単信、半複信使用時間交互通話時 25時間(BSオン)充電時間3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mWアンテナ22cmRoHS指令(10物質対応)対応消費電流送信 :70mA、定格出力時 80mA、 BS時20mA受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40低周波出力50mW以上(8Ω)
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7
アルインコ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷ラペルトークDJ-PX5のアップグレードバージョンで、ACSH・エアクローンと無線連結中継に対応しました。DJ-PX7は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク DJ-PX5」シリーズのアップグレード機で、DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書長さ(mm)【アンテナ】22質量(g)内蔵電池・クリップ含む 約50定格電圧(V)DC3.7(電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2消費電流(mA)【送信】70【受信】定格出力時:80 / BS時:20通信方式単信、半複信使用時間約25時間(BSオン)充電時間約3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mWRoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100m程度(屋内は建て方、内部構造などの環境により大きく変化します。)動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40低周波出力50mW以上(8Ω)
特定小電力トランシーバー
エフ・アール・シー¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷免許・資格不要。スマートだけど高機能、充電式・薄型・軽量トランシーバー 9、11、20チャンネルモデルとの交信が可能 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載 ワイドFMAMラジオ補完放送対応 送受信中の音声を録音再生可能 高輝度LEDライト搭載 オートパワーオフ機能 38グループモード キーロック機能トークビープ機能 充電器と充電池が付属。いつでも準備万端、約30時間運用可能 総務省技術基準適合品 交信距離の目安:市街地:約100~200m、見通しの良い郊外:1~2km付属品充電スタンド×1、ACアダプタ×1、充電用USBケーブル×1、充電池パック×1、ベルトクリップ×1、ストラップ×1質量(g)約99(電池含む)電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)送信出力10mW受信周波数【総】422.050~422.175MHz (12.5KHz間隔、11波)、422.200~422.300MHz (12.5KHz間隔、9波)【FMラジオ】76.0~95.0MHz (100KHz間隔)有効距離(m)(目安)市街地:約100~200、見通しの良い郊外:1~2km使用時間(時間)約30(※測定条件:付属電池満充電の状態で、低周波出力200mW時に送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作。)受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)周波数安定度±2.5ppm以下電波型式F3E、F2D低周波出力400mW以上 定格電圧8Ω負荷 10%歪寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)58×98×厚さ22(突起物含まず)
BRIDGECOM X10コンパクト
B-EAR¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷小電力同時通話トランシーバー。ヘルメットにも装着可能。X10の遺伝子を引き継ぐ小さな野獣。・無線機。・インカム。・最大10人でハンズフリー同時通話。・100dBの騒音下でもクリアに通話。・通話距離最大300m、中継機能最大900m。・登録、免許不要・傍聴防止機能。・VOX機能。・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE。・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外。・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。付属品USB充電ケーブル Type-C質量(g)98※バッテリー装着時種類小電力同時通話使用温度範囲(℃)-10~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×100×32チャンネル数40連続使用時間(時間)およそ8(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります)機能最大同時通話数:10人周波数特性50Hz~7KHz通信方式周波数ホッピングバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7出力(mW)10容量(mA)1100周波数(GHz)ISM 2.402~2.490防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
防滴イヤスピーカー3.5Φ
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)約45プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8ケーブル長(cm)ジャック部含め約17(ジャック部 約4、ケーブルのみ約13)防水性IP54
防滴イヤスピーカー3.5 ブームマイク一体型(左耳用)
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)約60プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8 ± 15%ケーブル長(cm)約13防水性IP54
ピン型マイク風防付X10用
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)35幅(cm)クリップ:約1マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1K±30%プラグΦイヤホンジャック/2.5ケーブル長(cm)約70
VoiSniper ボイスナイパーRFXM
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)約20長さ(cm)マイクブーム:約12(風防2.5)感度マイク:-47+4dB音量Max. 100dB S.P.L指向性無指向性インピーダンス(Ω)2.2k at 1KHz消費電流500mA
R2 20台用充電器ソフトキャリーケース付
B-EAR¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷付属品ACアダプター、キャリーベルト質量(kg)約2.1材質(ケース)内側:EVA樹脂素材(エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂)、外側:1680Dオックスフォード生地寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
ヘルメット取付型防滴マイク X10用
B-EAR¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷質量(g)75感度-47±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)1.6k±30% at 1kHz IPX2相当
BRIDGECOM R2 専用ホルダー
B-EAR¥369税込¥4061個翌々日出荷質量(g)ヘルメット用: 3、ベルト用: 7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×50×18クリップ幅(mm)約30
特定小電力トランシーバー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥18,900~税込¥20,790~1セット5日以内出荷プロの現場で選ばれるワンクラス上の機能と性能。ヤエス コネクト プロで混信をシャットアウト。いざという時に混信があって大事な連絡ができなかった。混信がないチャンネルを見つけるのが大変。チャンネルを変えようにも相手に新しいチャンネルを伝えることができない。「こんなことはありませんか?」。ヤエス コネクト プロなら安心です。複数のチャンネルを監視するマルチチャンネルモニターによる混信回避機能で混信をシャットアウト付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-51LI)、充電器(SBH-59)、ACアダプタ(SAD-35A)、ベルトクリップ(SHB-29)、取扱説明書、保証書定格電圧(V)DC 3.6(リチウムイオンバッテリー)、DC 4.5( 単三形乾電池3本)本体寸法(mm)幅58×高さ83×奥行23.5(SBR-51LI装着時/アンテナ及び突起物含まず)本体質量(g)約165(SBR-51LI装着時)電波形式F3E/F2D送信出力10mW以下/1mW以下電池寿命約20時間(ノーマルモード・バッテリーセーブ機能ON)/約13時間(MCMモード)送受信周波数(MHz)交互通話:422MHz帯(20ch)、中継通話:421MHz帯/440MHz帯(27ch)動作温度範囲(℃)-10~ +50低周波出力700mW以上
アルミケース ワイヤレスガイド用
サンワサプライ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷MM-WGS6本体や充電器を収納できるアルミケースです。ショルダーベルト、カギ付きです。セット内容ケース本体、ショルダーベルト、鍵×2、仕切り×2、クッション
特定小電力トランシーバー SR70A-R スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU)(レッド) トランシーバー 無線機 インカム
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性。現場を支える多彩な機能 特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC1.2~1.5本体質量(g)約95(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×88×16.5(アンテナ及び突起物含まず)通信方式単信および半複信方式送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC1.0~1.7Vスピーカー出力(mW)60以上(内部SP@4Ω、10%歪時)送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【リピーター使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875受信感度-8dBμV以下(@12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E / F2D
デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 標準
アルインコ¥44,980税込¥49,4781台当日出荷簡単な登録申請で5Wのハイパワー運用で広い通信エリアをカバー。簡単な登録申請でビジネスにもレジャーにもご使用頂けます 。豊富な82chから好きなチャンネルを選んで使用 。IP67相当の高い防塵防水性を備え、ポリカーボネート素材を採用した丈夫なボディ。全体・10までのグループ・999ユーザーまでの個人を選択して呼び出せます。RALCWI方式間のみ互換性があるため秘話性が高いです。他社製品、AMBE方式とは互換性がないため通信できません。送受信周波数範囲:351.20000~351.38125MHz(30ch)。寸法:W55×H97.5×D30.5mm 。重量:約175g(ベルトクリップ含まず) 。付属品:リチウムインバッテリーパック(EBP-82)、ベルトクリップ、急速充電器、アンテナ、ハンドストラップ。登録申請方法や費用、電波使用料など詳しくはアルインコのホームページに記載しております。仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:DJ-DP50E●電気用品安全法(備考):付属のEDC-283、EBP-82でPSE取得RoHS指令(10物質対応)対応
コミュニケーションズレシーバー エアバンドスペシャル(DJ-X82A)
アルインコ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷外見・性能・機能・別売オプションはオリジナルと同じですが、メモリー1000chのうち974chに空路管制、北海道から南西諸島までの空港管制とカンパニー波の最新周波数を11バンクに区切って書き込み済です。数字キー付きなので、受信した「・・・コンタクト デパーチャー 123.4」を数字キーで[1][2][3][.][4][ENT]と押すだけですぐにハンドオフが受信できます。質量(g)約200(アンテナ・EBP-179含む)電源電圧(V)外部端子/電池端子 USB 5 / 2.4~3.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×96×31(突起物除く/約)時間運用:乾電池(アルカリ乾電池2本使用) 約15時間、ニッケル水素充電池(EBP-179x2) 約12.5時間、(FM、AF出力10%歪時、BS800mS、 受信6秒 待ち受け54秒にて)インピーダンス(アンテナ)50Ω(SMA)充電時間(目安)約10時間(放電状態のEBP-179×2本をUSBアダプターで満充電するのに掛かる時間)周波数範囲受信:108.000~253.800 / 255.000~262.000、266.000~271.000 / 275.000~380.200、381.325~412.000 / 414.400~470.000、FMラジオ放送 76.000~108.000 (MHz)受信方式FM/AM:トリプルスーパーヘテロダイン、FM放送:ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応消費電流受信定格出力時:約150mA、待受け時:約90mA周波数安定度±1.5ppm(-10℃~+60℃)電波型式F3E(FM)・A3E(AM) 、FM放送周波数のみWFM低周波出力最大100mW以上(8Ω時)
5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 DJ-DPS72WKA
アルインコ¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷人気の Air-InCom.Lite 対応簡易無線登録局にハンディタイプが登場!。新割当てで広がったチャンネルでの簡易無線運用と、アプリ無線「Air-InCom.Lite(エアーインカムライト)」での通信を両立。直接電波が届くところは従来の簡易無線。圏外エリアは本機とBluetoothでペアリングしたスマホを使うアプリ無線。どちらも無線機のハンドマイクのPTT操作で通話可能!。質量(g)約244使用温度範囲(℃)-20~+60温度範囲(℃)充電時:0~+45定格電圧(V)7.2(電池端子)消費電流(mA)500以下(定格受信時)通信方式単信(プレストーク)消費電流(A)1.8/1.1/0.8以下(5W/2W/1W送信時)送信出力5W/2W/1W切替式(偏差: +20%、-50%以内 / アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)351MHz帯 3R/3Tデジタル簡易無線 82ch (3S/3U用上空15CHは受信のみ可能)受信感度- 5 dBμ VEMF以下(BER 1 %)変調方式4値FSK電波型式F1C F1D F1E F1F低周波出力700mW以上(10%歪 時)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)55.8×95.8×32.5
特定小電力防滴トランシーバー T20-485V-2P
DANNO(ダンノ)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781組当日出荷免許、資格、手続き等は一切不要で簡単操作。携帯電話が繋がらない非常時の通信手段として。電話のような同時通話も可能。ハンズフリー通信可能。特定小電力トランシーバー(技術基準適合品)。通信方式:単信・複信。チャンネル数:単信方式20ch・複信方式27ch。通信距離:見通し距離約2km.材質本体:ABS樹脂質量(g)88(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×42×135
ガイドシステム (送信機 DJ-TX80/受信機 DJ-RX80)
アルインコ¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷特定小電力無線局ラジオマイクB型、GFSK デジタル変調方式の送信機DJ-TX80と受信機DJ-RX80による新しいガイドシステムです。従来の製品より高音質で、300MHz帯C型マイクの倍以上のチャンネル数28個が使用でき、複数グループの運用や国際会議など多数のガイドシステムが使われる現場でも空きチャンネルが見つけやすくなりました。電池は単3形アルカリ乾電池または専用充電池EBP-179が1本で9時間以上駆動、液晶ディスプレイの採用で設定状態の確認も簡単です。多数の受信機のチャンネル合わせもスキャン機能を使って自動でできます。(使用環境に制限があります) 。アンテナ内蔵でスマートかつコンパクトなデザインを採用しました。質量(g)約80(単三形乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)定格電圧(V)DC1.5(単三形乾電池1本)/DC1.2(EBP-179)チャンネル数28ch周波数範囲806.1250~809.7500MHz寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)74.8×46.8×(電池収納部の突起除く厚さ)20.3(最大27.7)RoHS指令(10物質対応)対応電波型式F1E/F1D(GFSK)
ワイヤレスガイドシステム
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。1台の親機の音声を多数の子機で同時に聞けるのでツアーガイドや工場見学に最適です。電池残量やチャンネル、設定状況が一目でわかる液晶付きです。市販の単3電池が使用できます。(充電式電池にも対応)セット内容ガイドシステム本体、マイク、ストラップ、取扱説明書、保証書電源単3乾電池×2本 ※2200mAh以下の充電池(エネループなど)にも対応連続使用時間最大約12~15時間(2100mAhのアルカリ乾電池使用時)充電時間本製品単体での充電は不可 ※専用のクレードルを使用すれば本製品での充電が可能です。周波数範囲(MHz)806~810伝送方法UHF通信距離(m)最大40~60(障害物のない見通しの良い場所は最大80)
アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-PB20A
アルインコ¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。DJ-PB20シリーズに便利なACSH機能を追加したモデルです。 ※従来のPB20と性能、操作、アクセサリーは一切変わりません。ACSH以外の機能は全てPB20と共用して通話できます。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける初期設定要らずのACSH(アクシュ)機能を新採用。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm、軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディとなっており、アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式を採用しています。付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書種別特定小電力トランシーバー質量(g)約174(単三乾電池含む)種類特定小電力定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)チャンネル数20ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)連続使用時間(時間)乾電池=60/ EBP-70=26アンテナサイズ(mm)約80通信方式交互送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)充電時間(時間)約2.5(空のEBP-70を満充電)スピーカー出力(mW)本体スピーカー 400 以上、外部出力 80 以上通信可能距離(m)河川敷のような、障害物の無いところ:500程度、郊外の住宅地や見通しの良い道路上:300程度、市街地:100~200程度、建物の中:建材、構造によって大きく変わります。防水保護等級IP54電波型式F3E(FM)
アイコム 国際VHFトランシーバー IC-M37J
ICOM(アイコム)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷アイコム製の国際VHFトランシーバーです。 ※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。 握りやすいボディと大きなボタンによる、快適な操作 スリムボディに大きなボタンを配置することで、快適な操作を実現しました。フィッシングやセーリングの最中でも、手袋をつけたまま操作ボタンを押しやすく、急な呼びかけにもすぐに応答できるので安心です。 騒音下でも聞き取りやすい大音量 約700mWの大音量スピーカーを搭載。騒がしい船上でも、受信音声が聞き取りやすくなっています アクアクェイク(R)機能搭載 一定の低音を出すことでスピーカーグリル内にたまった水滴を吹き飛ばす、アクアクェイク機能を搭載。雨や波などで濡れてしまっても、常にクリアな受信音で運用することができます。 バッテリーの持続時間 BP-269 12時間程度付属品バッテリーパック(BP-296)/急速充電器(BC-235)/ACアダプター(BC-217S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書質量(g)約293 (BP-296/アンテナ/ベルトクリップを含む)種類国際VHFトランシーバー使用温度範囲(℃)-20~+60チャンネル数64ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。感度スケルチ:-12dBμ Typ.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.7×140.5×38.7連続使用時間(時間)約12消費電流(mA)3.7V時:約400 (受信最大出力時:内蔵スピーカー)/約200 (受信最大出力時:外部スピーカー)消費電流(A)3.7V時:約2.6 (5W送信時)/1.0 (1W送信時)周波数範囲(MHz)送信 156.025~157.425、受信 156.300~163.275(ウェザーチャンネル含む)防塵防水性能IP57送信出力5W、1Wスピーカー出力(mW)内部700以上(負荷8Ω、10%歪時)、外部300以上(負荷4Ω、10%歪時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)アンテナ:50(不平衡)受信感度-12dBμ Typ. (12dB SINAD時)変調方式リアクタンス変調電波型式F3E
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス