安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
272件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特定小電力トランシーバー バーテックススタンダード

    特定小電力トランシーバー

    バーテックススタンダード
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    シンプルなキーレイアウトと大型ディスプレイで初めてでも簡単に使える特定小電力トランシーバーです。 クラス最高のIP68相当の防塵・防水性能。 特定の相手やグループを呼び出す「選択呼出し機能」会話のプライバシーを守る「秘話モード」など充実の機能。※SSM-BT10ブルートゥースヘッドセットを使用し、ブルートゥースワイヤレス通信が可能です。
    質量(g)約89寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×22TKG品番9-2074-0101
  • 特定小電力トランシーバー(同時通話・交互通話兼用モデル) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー(同時通話・交互通話兼用モデル)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    最高水準のIP68相当の防塵・防水性能です。 同時通話中の2人の会話を聞くことができる傍受モード搭載です。(モニター機能) 軽量・コンパクトボディです。
    用途クレーン・重機などの作業誘導を要する連絡に、工場・建設現場などの安全確認を要する現場に、細心の注意・微妙な調整が求められる現場にトラスコ品番208-2892セット内容リチウムイオンバッテリー(SBR-37LI)、急速充電器(SAD-3715)、ベルトクリップ幅(mm)60色ブラック高さ(mm)78質量(g)140奥行(mm)24アンテナサイズ(mm)150
  • 特定小電力トランシーバー ヴィーナス ANDO

    特定小電力トランシーバー ヴィーナス

    ANDO
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2台)
    当日出荷
    免許資格不要。届いてすぐ使える2台セットです。 手の中に納まるコンパクトボディと簡単操作で、女性やお子様でも使いやすく学校や施設などのイベント運営等への導入にも最適。 夜間作業にも便利なLEDライト付き。
    用途電池式なので、非常時や停電時の通信手段にも付属品ベルトクリップ、取扱説明書材質(本体)ABS樹脂質量(g)66(電池含まず)種類特定小電力電源単4乾電池×3(別売1台分)チャンネル数20ch通信方式交互通信周波数帯域(MHz)400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×39×128アズワン品番65-1674-50通信距離(m)見通し距離約2000/市街地約200電波型式F3E入出力端子2.5mm 3極(イヤホンマイク接続用、モトローラ社製の一部機器と互換性あり)電源側端子仕様充電用microUSB-B端子連続待受時間約70h(アルカリ乾電池使用時)
  • ワイヤレスシステムオプション TOA

    ワイヤレスシステムオプション

    TOA
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    適合機種WM-1100、WT-1100、WM-1120、WT-101、WF-101セット内容専用充電池WB-2000(BC-1100A-4:4本、BC-1100A-12:12本)、ACアダプター、電源コード(2m)材質鋼板色黒高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生活防水型 特定小電力トランシーバー DJ-CH3(A/B/P) アルインコ

    生活防水型 特定小電力トランシーバー DJ-CH3(A/B/P)

    アルインコ
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷
    液晶を無くした斬新なデザイン。定番のブラックの他、ポップなカラーリングのアクアブルーとピンクが選べます。 セットモードの内容まで全て発声する、音声ガイダンス方式を採用しました。 マイクを「ポン!」とタッチするだけで受信音量を下げ、一定時間が経過すると自動で復帰させることもできる「接客モード」。 復帰時間なども好みに合わせて設定可能、従来のミュート機能より利便性を高めました。(特許済) 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目は拡張モードとして操作方法を管理者向けにウエブのみに公開、操作感を向上させています。
    用途ショップやヘアサロン、飲食店などサービス業の店内連絡に最適です。質量(g)約131(EBP-70バッテリー含む)種類特定小電力チャンネル数47(交互通話モード)アンテナサイズ(mm)72使用電池単3アルカリ電池×3本寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)94×54.8×27.3(突起部除く)防水仕様IP55相当使用時間(時間)単3アルカリ電池:80、バッテリーパック:26
  • ポケットトランシーバー ANDO

    ポケットトランシーバー

    ANDO(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(2個)
    当日出荷
    超ミニサイズ!手の小さなお子様や女性でも扱いやすい大きさです。 付属の交換パネル(4種)で、お好きな色にカスタマイズできます。 LEDライト内蔵で周囲を照らせる。災害時やアウトドアで役立ちます。 ボタンを押さずに送受信ができるハンズフリー機能を搭載。 すぐに通信が始められる2台セット。
    付属品交換パネル(4色×各2枚)・ベルトクリップ仕様LEDライト材質(本体)ABS樹脂質量(g)67(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー(技術基準適合品)電源単四アルカリ乾電池3本(別売)通信方式交互通信本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×125周波数範囲(MHz)422.05~422.300(12.5kHzステップ)/20チャンネル送信出力10mW通信距離(m)(見通し)約1000~2000電波型式F3E
  • X10コンパクト専用 ブームマイク(強化) B-EAR

    X10コンパクト専用 ブームマイク(強化)

    B-EAR
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約20プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200ケーブル長(cm)約26.5 (ブーム部分: 約17、マイク部分: 約5、風防部分: 約2、ジャックカバー部分: 約3、ピンジャック部分: 約1.5)
  • 特定小電力トランシーバー JVC

    特定小電力トランシーバー

    JVC
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応。ベルトフック同梱
    付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+ 50(※充電動作: 5~40外形寸法(mm)幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5電波形式F3E送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪)使用周波数(MHz)400帯
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS 本体 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS 本体 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 騒音 Bセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 騒音 Bセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 騒音 Bセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 騒音 Bセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    3日以内出荷
    その他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】マイクロUSB通信距離1km以上LED【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 本体 ユニット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 本体 ユニット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台ほか
    3日以内出荷
    その他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】マイクロUSB通信距離1km以上LED【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5

    アルインコ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。スタートピー機能。送信ボタンを押した際に「ピピ」という音を鳴らして、話し始めのタイミングを分かりやすくします。初めてインカムを使用する方や、インカムに不慣れなユーザーが、ボタンを押してすぐに話し始めることで発生する通話の「頭切れ」を防止します。頭切れを防止することで、聞き逃しを起こしません。お知らせ機能。・送信者のボタン一押しで、あらかじめ設定しておいた喚起音または定型文の音声ガイドが受信側のイヤホンから聞こえます。喚起音は4種類、音声ガイドは10種類から選択可能。音量は通話音声と別に設定でき、鳴動のリピート回数も指定できます。
    付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)、ストラップホルダー、簡易取扱説明書、保証書質量(g)内蔵電池・クリップ含む50定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2通信方式単信、半複信使用時間交互通話時 25時間(BSオン)充電時間3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mWアンテナ22cmRoHS指令(10物質対応)対応消費電流送信 :70mA、定格出力時 80mA、 BS時20mA受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40低周波出力50mW以上(8Ω)
  • 特定小電力トランシーバー firstcom

    特定小電力トランシーバー

    firstcom
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    6日以内出荷
    携帯しやすい折り畳みアンテナタイプ。通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応。中継装置(別売:FC-R3)を併用することで、より広い通話エリアで話せます。2つのチャンネルを使い分けられるセカンドトーク機能など、便利な機能を満載。また、各種設定を無線データ転送で複数台(同型機種に限る)へ転送することも可能です。雨の日や高湿度の場所でも運用可能な IP65相当の防塵・防水構造を採用。野外でも安心して業務に集中できます。
    付属品本体×1、ベルトクリップ×1、 取扱説明書(保証書付)×1電源電圧(V)DC3.6~4.5 (FBP-2または単三形アルカリ乾電池3本)使用時間約47時間:単三形アルカリ乾電池3本(新品)、オプションのNi-MH充電池(FBP-2: 1200mAh)の使用可能時間の目安・・・満充電で約30時間、測定条件:低周波出力100mW、送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作・バッテリーセーブは初期値:2電波形式F3E / F2D送信出力10mW, 1mW送受信周波数(MHz)422.050 ~ 422.300:(単信20波)、421.5750 ~ 421.9125:(半複信受信27波)、440.0250 ~ 440.3625:(半複信受信27波)受信感度-14dB μ V以下 (12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50 (但し結露しないこと)低周波出力500mW 以上 (@ 定格電圧8Ω負荷10%歪)
  • ラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー B-EAR

    ラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー

    B-EAR
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    2つのCHを受信。グループ分けに最適な47CH。小型で軽量。落下や衝撃に強い耐衝撃構造。雨の日でも安心の防水IP54。1.5Wのスピーカー出力。ダイヤル式CH選択で操作が簡単。【送信機】。本製品の使用には、422、400MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。
    その他【スタンバイ】約48時間質量(g)53使用温度範囲(℃)‐10~+50出力【イヤホン】3.5mm ジャック【スピーカー】THD/RL = 8Ω寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×48×15チャンネル数47チャンネル連続使用時間約13時間周波数特性【音声】200Hz - 3.6KHz通信方式単信方式充電時間2~3時間電池650mA受信周波数422、440MHz帯特定小電力無線防水性IP54受信感度-14dBμ以下通信距離(m)100m程度 ※送信機の性能により距離が変わります
  • 144/430MHzデュアルバンド FM 20W トランシーバー ICOM(アイコム)

    144/430MHzデュアルバンド FM 20W トランシーバー

    ICOM(アイコム)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    送受信で異なるトーン(CTCSS or DTCS、周波数、コード)を設定可能 スケルチアッテネーター スケルチディレイ メモリーチャンネル1000ch、コールチャンネル2ch、スキャンエッジ25組を装備 トーンスキャン機能をはじめとした多彩なスキャン機能群 音声ミュート機能 メニュー形式によるメモリーの書き込み&編集 ホームCH機能 (VS-3使用時)PTTラインと送信音声入力設定機能 144/430MHz帯デュプレクサー内蔵 サブバンドビジービープ オートレピータ オートパワーオフ タイムアウトタイマー キーロック DTMFメモリー 冷却ファン
    付属品DC電源ケーブル、多機能マイクロホン HM-207、コントローラーケーブル(3.5m) 他…質量(kg)約1.3kg (本体+フロントパネルセパレートケーブル)、約140g (コントローラー部)使用温度範囲(℃)-10~+60周波数(kHz)最大偏移:±5以下 (FM) / ±2.5以下 (FM-N)チャンネル数通常メモリー1000ch、コールメモリー2ch電源電圧(V)DC13.8±15%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物を含まず)本体部/150×40×151、コントローラー部/150×50×27.2マイクロフォン部インピーダンス(Ω)600消費電流(A)受信待ち受け時:1.2、受信時最大:1.8、送信時最大:IC-2730/7.5周波数範囲(MHz)【送信/受信保証範囲】144.000~146.000、430.000~440.000【受信】(FM/FM-N)137.000~174.000、375.000~379.895、382.100~411.895、415.100~550.000、(AM/AM-N)118.000~136.991端子アンテナ/M型 (1系統)強度スプリアス発射/-60dBc以下 (スプリアス領域/帯域外領域)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式接地マイナス接地インピーダンス(Ω)アンテナイ/50不平衡受信感度-15dBμ以下 (12dB SINAD)(アマチュアバンド内)中間周波数1st 38.85MHz、2nd 450kHz (A:左側表示のバンド)、1st 46.35MHz、2nd 450kHz (B:右側表示のバンド)変調方式FMリアクタンス変調周波数安定度±2.5ppm以内 (-10℃~+60℃)電波型式F2D/F3E
  • ヘルメット取付型防水マイクトグルスイッチ付 B-EAR

    ヘルメット取付型防水マイクトグルスイッチ付

    B-EAR
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能
    用途操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる質量(g)80感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
  • 特殊咽喉マイク トグルスイッチ付 B-EAR

    特殊咽喉マイク トグルスイッチ付

    B-EAR
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    翌々日出荷
    トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能
    用途操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる幅(mm)固定部:約16寸法(mm)首周り半径:約55質量(g)約80プラグΦイヤホンジャック/2.5クリップ幅(mm)約15寸法(高さH×幅W)(mm)咽喉マイク部:約35×29ケーブル長(cm)約100インピーダンス(Ω)500 ± 30% at 1KHz
  • ヘルメット取付型 防水マイク騒音下X10用 通話ボタン付 B-EAR

    ヘルメット取付型 防水マイク騒音下X10用 通話ボタン付

    B-EAR
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)75ケーブル長(cm)100
  • LT 20台用充電器ソフトキャリーケース付 B-EAR

    LT 20台用充電器ソフトキャリーケース付

    B-EAR
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    翌々日出荷
  • 専用ホルダー B-EAR

    専用ホルダー

    B-EAR
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9×5×2.5
  • BRIDGECOMスピーカー(USBケーブル仕様) B-EAR

    BRIDGECOMスピーカー(USBケーブル仕様)

    B-EAR
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    翌々日出荷
    付属品スピーカー専用USBケーブル:F09、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
  • 中継延長接続ケーブル 防水仕様 25 m B-EAR

    中継延長接続ケーブル 防水仕様 25 m

    B-EAR
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
    質量(kg)約1.3温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)25保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
  • イヤシリコンモールド B-EAR

    イヤシリコンモールド

    B-EAR
    ¥849税込¥934
    1セット
    翌々日出荷
    質量(g)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約25×20×25直径(mm)差込口:約4
  • USB充電ケーブル(R2用) B-EAR

    USB充電ケーブル(R2用)

    B-EAR
    ¥279税込¥307
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)15コネクタ形状PC側:USB/USB3.1Type-A、無線機側:USB/micro USB2.0 Type-Bケーブル長(cm)21
  • ソフトキャリーケースF B-EAR

    ソフトキャリーケースF

    B-EAR
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約900内容フリー。ケースの中のスポンジの穴が空いていないタイプです寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
  • VoiSniper ボイスナイパー RFIM B-EAR

    VoiSniper ボイスナイパー RFIM

    B-EAR
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約20長さ(cm)マイクブーム:約12(風防2.5)感度マイク:-47+4dB音量Max. 100dB S.P.L指向性無指向性インピーダンス(Ω)2.2k at 1KHz消費電流500mA
  • オリジナルケース(S) B-EAR

    オリジナルケース(S)

    B-EAR
    ¥429税込¥472
    1個
    翌々日出荷
    外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12(外周27)×8(外周20)×4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×6×2.5
  • BRIDGECOMスピーカー(ACアダプター仕様) B-EAR

    BRIDGECOMスピーカー(ACアダプター仕様)

    B-EAR
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    翌々日出荷
    付属品ACアダプター:B-F07、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
  • X10アスリート専用充電器 B-EAR

    X10アスリート専用充電器

    B-EAR
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約760ケーブル長(m)AC/約3寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約28×17.5×4.5充電時間(時間)約2~3
  • X10コンパクト専用クリップ タイプB02ch B-EAR

    X10コンパクト専用クリップ タイプB02ch

    B-EAR
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約32寸法(cm)約7.1×5.7
  • ヘルメット取付型防水マイク X10用通話ボタン付 B-EAR

    ヘルメット取付型防水マイク X10用通話ボタン付

    B-EAR
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
  • 防滴イヤスピーカー3.5 ブームマイク一体型右耳用 B-EAR

    防滴イヤスピーカー3.5 ブームマイク一体型右耳用

    B-EAR
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約56プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8 ± 15%ケーブル長(cm)約11防水性IP54
  • X10コンパクト専用クリップ タイプC01cc B-EAR

    X10コンパクト専用クリップ タイプC01cc

    B-EAR
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約34寸法(cm)約6.7×5.7
  • 防滴イヤスピーカー B-EAR

    防滴イヤスピーカー

    B-EAR
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)ABS質量(g)約40感度110±5dB at 1kHz 1mW (0dB=2×10-5/Pa)色(本体)黒ケーブル長(cm)14インピーダンス(Ω)8 at 1kHz防水性IPX2最大入力(mW)300定格入力30mW
  • ソフトキャリーケース10 B-EAR

    ソフトキャリーケース10

    B-EAR
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約900内容ケースの中のスポンジに10台収納する穴が10カ所空いてます寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
  • ノイズキャンセリングマイク B-EAR

    ノイズキャンセリングマイク

    B-EAR
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)42ケーブル長(cm)85
  • ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク B-EAR

    ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク

    B-EAR
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)98インピーダンス(Ω)500±30% at 1kHz防水性IPX2相当
  • 中継延長接続ケーブル 防水仕様 5 m B-EAR

    中継延長接続ケーブル 防水仕様 5 m

    B-EAR
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
    質量(kg)約0.3温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)5保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1

『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

本体 トランシーバー