絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ICOM(アイコム)(73)
- アルインコ(67)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(51)
- TOA(47)
- KENWOOD(26)
- エフ・アール・シー(24)
- スタンダード(21)
- ウェッジ(15)
- モトローラ(14)
- FIRSTCOM(9)
- エスコ(7)
- 谷沢製作所(7)
- ユニペックス(UNI-PEX)(6)
- SHURE(3)
- アンドーインターナショナル(3)
- スタッフ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ANDO(2)
- Ronkジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
商品豆知識
「イヤホン形状」から絞り込む

ガイドシステム用 高指向性マイク
アルインコ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷コンパクトながら良質な質感の金属製ボディは落ち着いたシャンパンゴールドの焼付塗装仕上げです。 手元のON/OFFスイッチがPTTで、ON側にすると送信状態でロックします。 鋭い指向性を持つため、手で持って口元に向くよう保持していれば、周囲の不要な音声や雑音を拾うことが少なくなります。適合機種DJ-TX31 ガイドシステム送信機寸法(mm)920±20(コード部)/41(プラグ部/共にブッシング部分含む)質量(g)54(コード部)定格電圧(V)DC3感度-39dB±3dB(0dB=1V/Pa.1KHz)周波数特性100~16000Hzマイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサーマイク消費電流(mA)0.5以下寸法(Φ×mm)約23×92(マイク金属部分/突起物除く)プラグΦ2.5ステレオS/N比60dB以上音圧レベル(dB)最大入力110動作電圧(V)1.5~10
IP67 防水スピーカーマイク
アルインコ¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷EMS-514はハンディ機用の回転式ベルトクリップが付属します。 PTTホールド、コールバック(イヤホンジャック使用時も含む)、VOXは使えません。 IP67相当の対塵防浸ですが、ねじ込み式イヤホンEME-60(3,300円)使用時は防水にはなりません。仕様スピーカー耐圧:2.0 W (Max 2.5W)適合機種EMS-500/501 : DR-DPM60、DR-BU60D、EMS-514 : DJ-DPS70/BU70D他、1軸4極ねじ込み式プラグを採用するメーカー製ハンディ・トランシーバー全般材質ベルトクリップ:樹脂(360°回転式)直径(Φmm)約50(スピーカー)コード長さ(cm)約50(内 カール部分は閉じた状態で約25、直径約2)アズワン品番64-4280-07スピーカー部インピーダンス(Ω)8±15% at 1000Hz / 1V周波数レンジ225~20000Hz(SPL -10dB)エレメント種類マイク:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)最大67.5×86×27.8(クリップ含まず)
ワイヤレススピーカーマイク
エスコ¥18,000税込¥19,8001箱翌日出荷EA790AK-33用 Bluetooth対応ワイヤレススピーカーマイク アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。 IP67相当の防塵・防水 無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量仕様●サイズ(W×D×H)mm:約56×88×26(39mm クリップ含む)●重量(g):約135●電源:内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh●付属品:充電ケーブル●充電時間:約3時間●通話時間の目安:約12時間(最大音量にて)●適合企画:Bluetooth4.2
タイピン型イヤホンマイク
スタンダード¥15,980税込¥17,5781個当日出荷タイピンマイク EK-515W-314 ダブルPTT スイッチ用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
ヘッドセットマイクロホン
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷付属品交換用イヤーパッド2個質量(g)68コード長さ(m)1.8対応OSWindows10・8.1・8・7、Vista・XP周波数帯域(Hz)20~20000(マイクロホン:10~10000)
説話型イヤホンマイク
Ronkジャパン¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷デジタルワイヤレスインカム端末機・ワイヤレスガイド送信機専用の説話型イヤホンマイクです。スイッチを押している間は通話が可能なPTTスイッチ付です。PTTスイッチにロック機能があり、ロックするとハンズフリーで通話が可能です。イヤホンマイクコネクターはMini-XLR4pinのため、端末機とマイクが少しの衝撃で離れることはありません。コネクタイヤホンマイク:Mini-XLR 4pin(メス)アズワン品番63-6335-83ケーブル長(cm)100
防水スピーカーマイク EMS-72
アルインコ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷防水式ネジ止めコネクターが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様 裏側には回転式クリップを搭載 余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応対応機種DJ-DP10A、DJ-DP10B、DJ-DP50H、DJ-DP50HB
ヘッドセット(ねじ止めタイプ) EME-45A
アルインコ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷防水式ネジ止めコネクターが付いたヘッドセット 同時通話対応 送信状態をロックするには無線機側のPTTホールド機能をONに設定してください。対応機種DJ-P45/DJ-BS10/DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H/DJ-BU50ADなど
咽喉イヤホンマイク(ねじ止めタイプ) EME-43A
アルインコ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。 マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。 PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。 防水コネクター式ですが、イヤホンジャックやPTTボタン部分は防水ではありません。対応機種DJ-P45/DJ-BS10、DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H 、DJ-BU50AD
リチウムイオンバッテリーパック
アルインコ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。運用時間は約15時間です。仕様7.4V、2650mAh、充電時間約6時間トラスコ品番756-2616材質ポリカーボネイト、リチウムイオン幅(mm)56高さ(mm)82質量(g)140品名リチウムイオンバッテリーパック奥行(mm)222018年トラスコ掲載ページ6 1431
ユニット式卓上アンプ 30W
ユニペックス(UNI-PEX)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷用途に合わせたシステムが構成できます。 ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備え、ブロック放送がワンタッチで行えます 別売りのスイッチボード(SB-100)の併用で多数のブロック放送が可能です。用途工場やオフィスなどの定時放送や、学校の体育館や運動会の放送設備など業務用放送設備、音響設備に仕様用途に合わせたシステムが構成できます。トラスコ品番497-3097セット内容取扱説明書(保証書付)、回線表示ラベル×1、束線用バンド×2材質パネル:ABS樹脂、ケース:鋼板幅(mm)420質量(kg)8.2高さ(mm)145品名ユニット式卓上アンプ奥行(mm)346
(EA790AF-21用)マイク
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷接話の為、騒音の高い所に適しています。仕様接話型マイクエスコ品番EA790AF-21Aコード長さ(cm)85端子Φ3.5mmステレオプラグ
イヤホン 5個入
TOA¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが200Ωのイヤホンです。 5個入りです。付属品耳栓×2(イヤホン1個につき)型式マグネチック(電磁型)質量(g)12感度出力:112dB/mW周波数特性20~4000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)インピーダンス(Ω)200最大入力(mW)500
接話型マイク
TOA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷携帯型送信機(WM-1100)専用の接話型マイクロホンです。 接話型ですので、騒音の高いところの使用に適しています。 送信スイッチ(プレスト-ク)機能付です。型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)30感度-57dB(0dB=1V/Pa・1kHz・負荷2 kΩ)仕上黒(マンセルN1.0近似色)音圧115dB/SPL端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)指向性単一指向性
単一指向性タイピン型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷1方向からの集音性重視しているタイピン型マイクロホンです。仕様イヤホン必要(EH-13、14、15)トラスコ品番509-9871質量(g)34
接話タイピン型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷1方向からの集音性重視しているタイピン型マイクロホンです。仕様IC-4800用接話タイピン型マイクロホントラスコ品番510-0097質量(g)45
イヤホンマイクロホン
ICOM(アイコム)¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷2ピンストレイトコネクターのタイピン型マイクです。仕様イヤホン(EH-15)付トラスコ品番510-0101適合機種IC-4088D、4088、4008W質量(g)62
卓上型アンプ60W5局
TOA¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能です。仕様ラジオ付トラスコ品番722-4001質量(kg)7.4定格出力(W)60
ワイヤレスミキサー
TOA¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷持ち運びができ、簡単操作です。 800MHZ帯周波数です。用途朝礼・会議用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番722-4125セット内容単三乾電池1本(ワイヤレスマイク)材質ABS樹脂質量(g)540電源AC100V及び単3×2本
フリーストップマイクスタンド
TOA¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷2段式の床上型フリ-ストップマイクスタンドです。トラスコ品番722-3951取付ねじ本体:W3/8、変換ねじ:U5/16RoHS指令(10物質対応)対応有効伸長(mm)908~1515
ダイナミックマイクロホン
TOA¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷ボーカル・スピーチ用マイクです。仕様スライド式トークスイッチ付トラスコ品番722-3625RoHS指令(10物質対応)対応
セカンダリPTT付ケーブル
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥3,300税込¥3,6301個5日以内出荷セカンダリPTT付用途工場ヘルメット用ヘッドセット(SSM-61H)またはインターコム型ヘッドセット(SSM-68H)と接続し本体へ接続します
ポータブル音響システム
AverInformation¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷AmpliWave Goは優れた音質と携帯性が特徴のポータブル音響システムです。持ち手のついた軽量コンパクトなデザインで、使いたい場所に持ち出してすぐに使うことができます。付属品スピーカー本体(バッテリー内蔵), ワイヤレスマイク, 電源アダプター&コード, USB 2.0 Type-A - Type-Cケーブル, USB Type-C ケーブル, ステレオミニケーブル(10m), ストラップ, QRコードカード仕様●ケンジントン盗難防止スロット:あり●駆動時間:バッテリー:最長8時間(フル充電時)●ポータビリティ:キャリーハンドル有り、ストラップ取付対応●画面省エネモード:30秒経過後にバックライト消灯●画面表示情報:電源&設定接続状態バッテリー残量再生/録音状態音量レベルファームウェアバージョン●送信方式:ワイヤレス●内蔵マイク充電器:あり(マイク2個まで充電可)質量(kg)3(バッテリー含む)取付方式壁掛け消費電力(W)65電力(W)出力:30 RMS (モノラル)本体質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250.0×220.0×180.0 、【マイク】33.0×130.0×28.0 【レシーバー】55.0×30.0×10.0周波数2.4GHzマイクロホン全方向性マイク周波数特性50 Hz - 20 kHzバッテリー3.7V,リチウムイオン(充電式&取外可能)充電時間約4時間(フル充電)動作環境【スピーカー】温度: 0~+35C°/ 湿度: 10~90%【ワイヤレスマイク】温度: 0~+40℃ / 湿度: 10~90%動作範囲20m入力端子USB 2.0 Type-A: ワイヤレスマイク用音声入力(マイク入力&ライン入力): 3.5 mmUSB 2.0 Type-A: USBドライブ(最大32GBまで)Bluetooth(R) 5.4端子【マイク入力】 3.5 mm(モノラル)【USB Type-C】充電/ファームウェア更新に使用出力端子ALD(補助聴取装置): 3.5 mm(ステレオ)ライン出力: 3.5 mm(ステレオ)保管環境【スピーカー】温度: -30~+60℃ / 湿度: 10~90%【ワイヤレスマイク】温度: -30~+60℃ / 湿度: 10~90%電源仕様AC 100 - 240V, DC 19V / 3.42A装着方式クリップ/ストラップ入出力端子USB 2.0 Type-C: PC接続用音量調節アップ/ダウンボタンボタン仕様電源/緑色点灯: 電源オン赤色点灯: 充電中赤色点滅: ファームウェア更新中/設定リセット中
ワイヤレスマイクロホン タイピン
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781箱5日以内出荷質量(g)本体:約95(乾電池LR6XJ含む)、マイクロホン部:約20g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:60×97×20、マイクロホン部:最大径Φ13、長さ22、マイク・本体間ケーブル長さ1000マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本
『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー・充電器 トランシーバー
- イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
- ヘッドセット トランシーバー
- ケース類 トランシーバー
- その他トランシーバー用オプション
























![[EA790AF-21用] マイク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50291063-180220-02.jpg)