安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
397件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン形状から絞り込む
  • イヤーピース インイヤーオープン型(より対線コードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤーピース インイヤーオープン型(より対線コードタイプ/グレー)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    より対線タイプ。耐久性すぐれたケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
    用途建設関係、工場などグレータイプインイヤーオープン型ケーブル長(cm)約65
  • SP-40 カナル型イヤホン ICOM(アイコム)

    SP-40 カナル型イヤホン

    ICOM(アイコム)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    対応スピーカーマイクロホンやアダプタとつないで使うシンプルなイヤホン
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50、(受信機)IC-R6/IC-R15インピーダンス180Ωケーブル長(mm)1000イヤホン形状インナーイヤープラグ径(Φmm)ストレート :3.5
  • SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイク ICOM(アイコム)

    SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイク

    ICOM(アイコム)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    マイクアンプを内蔵した単一指向性ダイナミックマイク。マイク出力調整用ボリューム付き。操作しやすい大型スイッチを採用
    対応製品(IPトランシーバー)IP501M/IP110H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880
  • ICOM SP-32 チューブイヤホン ICOM(アイコム)

    ICOM SP-32 チューブイヤホン

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    対応するイヤホン(EH-15、EH-15B、SP-16、SP-16B、SP-16BW、SP-16PIBW)のイヤーピースを外して使うことで、イヤホンを目立ちにくくできるアダプター。
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)Withcall Biz/IP110H、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4350/IC-4350Lプラグ対応イヤホンのイヤーピースを外して接続ケーブル長(mm)423イヤホン形状カナル
  • ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31 ICOM(アイコム)

    ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31

    ICOM(アイコム)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    HM-159SJ または HM-159FS と組み合わせて使用する防水コネクター付きイヤホン
    対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT/IC-UH65MFTインピーダンス680Ωプラグ3ピンプラグケーブル長(mm)1000イヤホン形状カナル
  • フレキシブルスタンドマイク EMS-924 アルインコ

    フレキシブルスタンドマイク EMS-924

    アルインコ
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    マイク風防付きフレキシブルスタンドマイク 。マイクのアームは柔軟に曲がるフレキシブルタイプ 。送信状態を続けるPTTロック付き 。送信状態を維持したままマイクをオフにできるMICスイッチ付き 。音を増減させる7段階のマイクゲイン調整付。音を大きくしたり、ひずみを減らしたり、ハウリングを減らすことが可能。※マイクゲインとは、マイクで拾った音をどの程度の音量で入力するか、音圧で入力するかを決めることをいう。マイクは指向性マイクのため送信時に周りの騒音を拾いずらくさせる 。付属の風防によって送信時の風切り音を削減。屋外での使用も可能に。EMS-924にスピーカーは付いてないため、受信音声は無線機スピーカーから聞こえます。 。底部分は、脱着しやすいマグネット基台 。ケーブル長は約3m
    仕様●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気用品安全法(備考):電源を必要としないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカムアプリ用Bluetoothスピーカーマイク ノイキャン アルインコ

    インカムアプリ用Bluetoothスピーカーマイク ノイキャン

    アルインコ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    IP67相当の防塵・防水性能と耐久性が優れたスピーカーマイク 。音声出力3Wの大音量 。1軸4極のねじ込み式イヤホンジャックを採用、別売の防水イヤホンも使用可能 。インカムアプリ専用スピーカーマイク 。スマートフォンとBluetooth接続して使用します 。エアーインカム以外のスマートフォンアプリとの接続と動作は一切保証いたしかねます 。ノイズキャンセル搭載でクリアな音質 。無線機、パソコン、音楽プレイヤーなどではお使いになれません 。Bluetoothの周波数帯の近くには電子レンジ他の電子機器が使われていて、ノイズや通話不良などの不具合が出ることがあります。取扱説明書の注意書きを良くお読みの上、正しくお使いください。
    仕様●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合
  • インカムアプリ用Bluetoothスピーカーマイク EMS-87W アルインコ

    インカムアプリ用Bluetoothスピーカーマイク EMS-87W

    アルインコ
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    IP67相当の防塵・防水性能と耐久性が優れたスピーカーマイク 。音声出力3Wの大音量 。1軸4極のねじ込み式イヤホンジャックを採用、別売の防水イヤホンも使用可能 。インカムアプリ専用スピーカーマイク 。スマートフォンとBluetooth接続して使用します 。エアーインカム以外のスマートフォンアプリとの接続と動作は一切保証いたしかねます 。無線機、パソコン、音楽プレイヤーなどではお使いになれません 。Bluetoothの周波数帯の近くには電子レンジ他の電子機器が使われていて、ノイズや通話不良などの不具合が出ることがあります。取扱説明書の注意書きを良くお読みの上、正しくお使いください。
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電波法:適合
  • Bluetoothスピーカーマイク ノイズキャンセル EMS-87BNC アルインコ

    Bluetoothスピーカーマイク ノイズキャンセル EMS-87BNC

    アルインコ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    Bluetooth対応無線機用ワイヤレススピーカーマイク 。音声出力3Wの大音量 。無線機からワイヤレスになるため作業中の動作がスムーズになります 。ノイズキャンセル搭載でクリアな音質
    仕様●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電波法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合
  • アイコム HM-215 スピーカーマイク ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-215 スピーカーマイク ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    UP/DOWN/POWERキースイッチを装備。TX/Bluetooth(BC-218)接続状態確認用LEDを装備
    質量(g)約200備考BC-218と接続して使用コネクタ形状モジュラータイプケーブル長(mm)890(カールした最短状態)
  • アイコム HM-167 防水型スピーカーマイク(M72J用) ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-167 防水型スピーカーマイク(M72J用) ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    無線機本体装着時IPX8の防水性能
    コネクタ形状4ピン防水コネクターケーブル長(mm)335(カールした最短状態)防水性IPX8(本体装着時)
  • アイコム HM-195B コマンドマイク ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-195B コマンドマイク ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    VHFマリントランシーバー(IC-M506J等)に接続して、本体から離れた別の場所から無線通信が可能。スピーカー内蔵型リモートコントロールマイク。6mケーブル、取付基台付属
    質量(g)400ケーブル長(mm)560(カールした最短状態)防水性IPX7相当
  • アイコム HM-223 防水スピーカーマイク  IC-DV6010S用 ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-223 防水スピーカーマイク IC-DV6010S用 ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    車載型業務無線機の防塵防滴スピーカーマイク。36Φのスピーカーを内蔵
    質量(g)約215コネクタ形状モジュラーケーブル長(mm)860(カールした最短状態)防水性IP54(本体装着時)
  • アイコム HM-224 スピーカーマイクロホン ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-224 スピーカーマイクロホン ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    車載型業務無線機のコマンドマイク。28Φのスピーカーを内蔵
    質量(g)約200コネクタ形状モジュラーケーブル長(mm)860(カールした最短状態)防水性IP54(本体装着時 )
  • アイコム HM-238 タイピンマイク  サブチャンネルPTT機能対応 DU75用 ICOM インカム トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-238 タイピンマイク サブチャンネルPTT機能対応 DU75用 ICOM インカム トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応。防水仕様(イヤホンジャックを除く)
    形状マイクコネクター:9ピンスプリングコネクター質量(g)約50ケーブル長(m)約1防水性IP54イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
  • アイコム ヘッドセット/HS-88a(ヘッドセット) ICOM インカム トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム ヘッドセット/HS-88a(ヘッドセット) ICOM インカム トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    手軽に確実に装着できるヘッドセット。耳にやさしくフィットするスピーカー部
    コネクタ形状プラグ形状(平型4極プラグ)ケーブル長(mm)315
  • アイコム HM-230 スピーカーマイク  IP500M用 ICOM  トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-230 スピーカーマイク IP500M用 ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    テンキーで相手局指定や呼び出しが可能。テンキーでメッセージの編集が可能。防塵防噴流(IP55)
    質量(g)約250コネクタ形状モジュラータイプケーブル長(mm)約850(カールした最短状態)防水性IP55(本体装着時)
  • アイコム 防水スピーカーマイクロホン HM-222H ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム 防水スピーカーマイクロホン HM-222H ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    定格2.5W/最大3Wの大口径スピーカーの採用でクリアーな音質。ボトム部にΦ3.5mmのイヤホンジャックを装備。トップ部にエマージェンシースイッチを装備
    質量(g)204コネクタ形状14ピン スプリング式ケーブル長(mm)300(カールした最短状態)防水性IP68(本体装着時)
  • マイクロホンスタンド ユニペックス(UNI-PEX)

    マイクロホンスタンド

    ユニペックス(UNI-PEX)
    9,698税込10,668
    1本
    6日以内出荷
    高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。
    質量(kg)約1.5ねじピッチW5/16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ634.5(ベース) ×900~1600
  • 床上型マイクロホンスタンド エスコ

    床上型マイクロホンスタンド

    エスコ
    9,970税込10,967
    1個(1個)
    翌日出荷
    高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。マイクホルダーはついていません。
    材質パイプ:鋼製(クロームメッキ) ベース:アルミダイカスト(ブラック塗装) 脚部:鋼棒(クロームメッキ)質量(kg)約1.5高さ(mm)900~1600(自在調整)ベース径(Φmm)Φ634.5取付ねじサイズW5/16折りたたみ寸法(mm)85×805
  • イヤホンマイク【ケンウッド対応】 ANDO

    イヤホンマイク【ケンウッド対応】

    ANDO
    1,998税込2,198
    1台ほか
    6日以内出荷
    倉庫作業や店舗接客などビジネスユースにぴったりの騒がしいところでも受信音が聞き取りやすいイヤホンマイクです。遮音性が高く小さな音も聞き取りやすいカナル型イヤホン。イヤーパッドは大小2種類付属しています。イヤホン部とマイク部が分離可能なので、破損した部分だけで交換も可能です。※ケンウッド製対応
    付属品イヤーパッド、コードクリップ仕様3.5mm+2.5mm 3極/2本出しプラグ材質ABS樹脂質量(g)28コード長さ(mm)マイク:800、イヤホン34.5プラグ(mm)3.5
  • 床革手袋(外ヌイトク) アトム

    床革手袋(外ヌイトク)

    アトム
    599税込659
    1双
    翌々日出荷
    丈夫な牛床革を使用しています。外縫いなので、手に縫い目が当たらず、使用感が良いです。
    用途配線工事。溶接業。建設。自動車工業。造船業。鉄鋼業。土木などトラスコ品番857-1528材質牛床革サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル簡易無線登録局 アルインコ

    デジタル簡易無線登録局

    アルインコ
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。2系統の連絡が簡単にできる、デュアルオペレーション機能搭載です。独自の秘話キーを追加し、セキュリティを強化します。安心の2年間保証です。2200mAhの標準リチウムバッテリー・急速充電器・アンテナが付属しています。3時間の充電で11時間運用可能です。IP67相当の防塵・防浸設計で、丈夫なポリカーボネート製のボディです。温度センサーやショックセンサー・音声ガイダンス・通信録音など多彩な機能群を搭載です。
    用途業務連絡通話全般仕様免許・資格要不要:要登録申請セット内容標準リチウムバッテリー、急速充電器、ミドルアンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、申請書類、取扱説明書、保証書材質ポリカーボネート幅(mm)55.8高さ(mm)95.8奥行(mm)27.8電源バッテリーチャンネル数82保護等級IP67アンテナサイズ(mm)100プラグタイプねじ込み式距離(km)市街地通話:1、郊外通話:4送受信周波数(MHz)351アンテナ方式ミドルアンテナ音声出力700mw
  • ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー シュナイダーエレクトリック

    ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー

    シュナイダーエレクトリック
    54,980税込60,478
    1個
    11日以内出荷
  • トランシーバー エスコ

    トランシーバー

    エスコ
    15,800税込17,380
    1台(1個)
    翌日出荷
    付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
    ブラック質量(g)約144(EA790AF-113装着時)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)連続使用時間アルカリ乾電池約80時間機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など通信方式交互通話/中継通話周波数範囲(MHz)400帯送信電力(mW)出力:10通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500mスピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時)サイズ(mm)55.5×29.1×105(H)消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)
  • マイク風防 FG0898 アルインコ

    マイク風防 FG0898

    アルインコ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    EME-914MAのスペアパーツです。
    適合機種EME-914MARoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルハンズフリー拡声器 WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    ポータブルハンズフリー拡声器

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    有線ハンズフリーマイク付き、コンパクトサイズの拡声器です。使用シーンに合わせて首掛けストラップやベルトクリップで取付られるので両手が使え便利です。10m程度音声が飛ばせますので、発表会、プレゼン、少人数へ向けてのガイドなどにおすすめ。音楽を鳴らしながらマイク音声の出力ができるミキシング出力機能付き。
    付属品取扱説明書、ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、Type-Cケーブル、AUXケーブル質量(g)137電源リチウム充電池3.7V1000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27.5×75周波数特性300Hz-20kHz到達距離(m)10S/N比≧70dBA接続端子マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX入力電源USB Type-C DC5V1A音声入力800mV RMS/22kOhm音声出力4W(RMS)
  • DJ-P113R/114R 専用フットPTTスイッチ EFT-01 アルインコ

    DJ-P113R/114R 専用フットPTTスイッチ EFT-01

    アルインコ
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    対応中継器を基地局トランシーバーとして使用するときに、ハンズフリーで運用できる屋内用PTT用フットスイッチです。
    ケーブル長(m)約3対応機種左記の中継器で、製造番号がT1から始まる製品:DJ-P113R・DJ-P114RRoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤピース インイヤーオープン型(ストレートコードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤピース インイヤーオープン型(ストレートコードタイプ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ストレートコードタイプ。インイヤーオープン型
    トラスコ品番563-0375適合機種SRFD10品名イヤピース インイヤーオープン型(ストレートコードタイプ)
  • イヤピース インイヤーオープン型(より対線コードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤピース インイヤーオープン型(より対線コードタイプ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ。インイヤーオープン型
    トラスコ品番563-0377適合機種SRFD10品名イヤピース インイヤーオープン型(より対線コードタイプ)
  • イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型(より対線コードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型(より対線コードタイプ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ。耳かけ付きオープンエアー型
    トラスコ品番563-0381適合機種SRFD10品名イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型(より対線コードタイプ)
  • ワイヤレスマイクミキサー TOA

    ワイヤレスマイクミキサー

    TOA
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したデジタルワイヤレスマイクミキサーです。4系統の入力を持ち、有線マイク、ポータブル演奏機器、PC等の音声をミキシングして送信することができます。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。
    付属品ACアダプター×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、入力表示シール×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、収納袋×1仕様【定格空中線電力】1mW(送信出力:L)/6mW(送信出力:H)、【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】110dBSPL(音量ボリューム最大時)/120dBSPL(音量ボリューム7目盛時)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【録音出力】0dB(※1)1kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル)、【入力等価雑音】43dBSPL以下(Aカーブ使用)材質上ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、下ケース:ABS樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)、本体マイク:ポリアセタール樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)質量(g)520使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz):ACアダプター(付属)使用(DC4.5V)/DC3V:単3形アルカリ乾電池(LR6)2本使用2電源方式表示電源/電池残量表示、入力ピーク表示、本体マイクON/OFF表示、音量ダウン表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×69×168(マイク収納時、突起部含む)入力マイク:-54dB(※1)2kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)(入力1~4)、ライン:-16dB(※1)10kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル、入力3、4切換)、本体マイク(切換式):-46dB(※1)600Ω不平衡Φ3.5ミニジャック(2P)(入力1切換)※定格入力レベルは音量ボリューム最大、入力音圧94dBSPLとなる入力レベル機能折りたたみ収納式本体マイク(入力1外部マイク接続時は使用不可)、本体マイクON/OFFスイッチ(本体マイクに対し有効)、音量ダウンスイッチ:減衰量20dB(入力3/入力4に対し有効)周波数特性マイク:150Hz~12kHz、ライン:80Hz~12kHzマイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型消費電流(mA)170(ACアダプター/電池使用時)電波到達距離(m)約60:1mW(送信出力:L)※条件の良い屋外にて/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時アンテナ内蔵型電池使用時間(時間)約8(送信出力:H時)常温・連続使用時送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)変調方式FSK方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F1E/F1D使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • ワイヤレスマイク ハンド型 TOA

    ワイヤレスマイク ハンド型

    TOA
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したボーカル用ハンド型ワイヤレスマイクです。PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することができます。送信出力は2mW(L)/6mW(H)の切換が可能で、多チャンネル同時使用から長い到達距離が必要な場合まで、幅広い使用条件に対応しています。また、音質の優れたダイナミック型マイクユニットの採用により、クリアーで力強い音質を実現しています。最大入力音圧はPADスイッチにより130~142dB SPLの範囲で設定でき、幅広い入力音圧への対応が可能です。また、抗菌処理していますので安心してお使い頂けます。
    付属品マイクホルダー(Φ30~Φ35、NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1、単3形乾電池(R6PU)×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1、収納ケース×1、転がり止め×1仕様【トーン信号】3波切換式、【変調感度】±4.8kHz(1kHz94dBSPL入力時)、【最大入力音圧】142dBSPL(PAD-12dB、±38kHz偏移時)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【プリエンファシス】50μs材質ボディー:アルミダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装質量(g)335(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40マイクロホン単一指向性ダイナミック型周波数特性80Hz~15kHz使用電池単3形乾電池R6PU(1個)電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:2mW(L)※、条件の良い屋外にて約100:6mW(H)※アンテナ内蔵型電池使用時間(時間)約14(2mW時)/約10(6mW時)(マンガン電池(黒)R6PU常温・連続使用にて)送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E定格電力(mW)【定格空中線】2(L)/6(H)
  • 赤外線マイク ハンズフリー型 TOA

    赤外線マイク ハンズフリー型

    TOA
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    赤外線コードレス方式を採用したハンズフリー型赤外線マイクです。混信や盗聴の心配がなく、隣接した教室や会議室でも同時に使用できます。お互いに干渉しない周波数帯を使用していますので、赤外線会議システム(TS-820/920シリーズ)との併設が可能(チャンネルA,Bのみ)です。外部マイク入力を備えており、タイピン型マイク、ヘッドセットマイクと組み合わせて使用できます。
    付属品単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)×2、設定用ドライバー×1、カラーマーク(6色)×1仕様870(AM:輝度変調)、【調節範囲】-9dB~0dB(工場出荷時:0dB)材質操作部:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター質量(g)130(ストラップ、付属アルカリ乾電池を含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×91.3×27.3入力外部マイク接続端子(Φ3.5モノラルミニジャック)周波数特性100Hz~12kHzマイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型使用電池赤外線マイク用充電電池(別売)または単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)2本(※1)周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600電波到達距離(m)約20(パワー切換:High/遮蔽物のない空間にて)、約15(パワー切換:Noral/遮蔽物のない空間にて)電池使用時間(時間)約8(赤外線マイク用充電電池(別売)使用時/パワー切換:Normal)、約6(アルカリ乾電池使用時/パワー切換:Normal)変調方式周波数変調使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • グースネックコンデンサマイク TOA

    グースネックコンデンサマイク

    TOA
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
    付属品ウインドスクリーン×1材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)135形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】XLR-3-12相当品感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性60Hz~20kHz寸法(Φ×mm)12×420指向性単一指向性(カーディオイド)インピーダンス(Ω)120(平衡型)適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
  • 埋込型コンデンサーマイク TOA

    埋込型コンデンサーマイク

    TOA
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    本体直径がわずか28 mmの、収音用途に最適な無指向性コンデンサーマイクです。天井・壁面や卓上に目立たずに設置でき、非常にクリアで高音質な収音が可能です。
    付属品防振ゴム×2、ナット(M20)×1材質本体:鉄白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装、ヘッド:亜鉛めっき鋼線白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装寸法(mm)Φ28×68質量(g)85形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】XLR-3-12相当品感度【定格レベル】-36dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性30Hz~20kHz指向性無指向性インピーダンス(Ω)120(平衡型)
  • ラベリア型コンデンサーマイク TOA

    ラベリア型コンデンサーマイク

    TOA
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    小型・軽量で衣服に装着して使用できる単一指向性(ハイパーカーディオイド)のコンデンサーマイクです。胸元に取り付けた状態に最適化した音響特性により、高品位な収音が可能です。
    付属品ウインドスクリーン×1、クリップホルダー×1材質本体:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)100形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】平衡型ホーンプラグコード長さ(m)5感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性100Hz~15kHz寸法(Φ×mm)8.9×28.6(出力コード部除く)指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)インピーダンス(Ω)120(平衡型)
  • モノラルミニプラグ付きイヤホン アルインコ

    モノラルミニプラグ付きイヤホン

    アルインコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    汎用のΦ3.5mmモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 2ピン式のイヤホンマイクを使うトランシーバーや受信機など、多くの機種でお使いになれます。
    定格出力(W)0.1 (最大0.2)電線長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32v@1.6kHz 0.2V動作温度範囲(℃)-25~+50イヤホン形状インナーイヤー型
  • マイクロホンミキサー ユニペックス(UNI-PEX)

    マイクロホンミキサー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    6系統のマイク系入力を搭載したマイクロホンミキサーです。 入力4~6は3極大形ジャックのマイク系とピンジャックのライン系の両方の入力に対応します。
    質量(kg)約3.0電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.2(電気用品安全法)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×287×46定格出力0dBV/-20dBV/-50dBV(スイッチ切換式)消費電力(mA)84
  • イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー audio-technica

    イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー

    audio-technica
    2,698税込2,968
    1個
    13日以内出荷
    グリップ径の太いユニバーサルタイプです。(Φ31~Φ41)

オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー