絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ICOM(アイコム)(73)
- アルインコ(67)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(51)
- TOA(47)
- KENWOOD(26)
- エフ・アール・シー(24)
- スタンダード(21)
- ウェッジ(15)
- モトローラ(14)
- FIRSTCOM(9)
- エスコ(7)
- 谷沢製作所(7)
- ユニペックス(UNI-PEX)(6)
- SHURE(3)
- アンドーインターナショナル(3)
- スタッフ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ANDO(2)
- Ronkジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
商品豆知識
「イヤホン形状」から絞り込む

卓上型ダイナミックマイクロホン 卓上型マイク
ノボル電機¥6,498税込¥7,1481本当日出荷ロック式ト―クスイッチ付で、ボタンを押し続ける必要のない放送用マイクです。トラスコ品番813-6725幅(mm)67高さ(mm)162質量(g)540奥行(mm)155
ハイパワーデジタルトランシーバー
スタンダード¥45,900税込¥50,4901台当日出荷必要なものを全て同梱したオールインワンパッケージです。 IP67(防塵・防水性能)と米国軍用規格MIL-STD-810G準拠の最高クラスの耐久性を持ち、過酷な環境下で安心して使える堅牢ボディです。 2マイク方式のノイズキャンセル機能(騒音の激しい場所でもノイズの少ないクリアな音声)搭載です。 突然騒音が激しくなった時に受信音の音量をコントロールし聞きやすい音量に自動調整します。 周囲の環境やお好みに合わせて音質を選択することができます(受信・送信側双方に装備)。 グループを切り替えすることなく異なるグループとの連絡が容易に行うことができます。 音声案内(ボイスチャンネルアナウンス)機能付です。用途広域連絡、防災、災害仕様【通話距離】約1km(市街地)/約1~4km(郊外地)、【交互通話】30チャンネルトラスコ品番137-4528セット内容リチウムイオン充電池、急速充電器、アンテナ、ベルトクリップ、申請書類一式幅(mm)56色ブラック高さ(mm)100質量(g)260奥行(mm)31出力5W/2.5W/1W(3段階の送信出力設定可能)アンテナサイズ(mm)100アズワン品番64-9538-61
MIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14
アルインコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
スタンドマイクスピーカー
エフ・アール・シー¥16,980税込¥18,6781個当日出荷スタンドマイクスピーカーは、トランシーバーを導入している職場の効率をさらに高めます。 時間に追われていても最小限の動線で指示を出せるように、操作は最大限シンプルに。ボタンも大きく設計しました。文字通り 手が離せない時でも、ヒジなどで押すことができます。 働く人の動きと声を最もスムーズに伝えるために導き出されたのがこの形なのです。 高音質・大音量:レストランや工場・ピットなど、騒がしい場所でもクリアに聞こえます。 4種の変換プラグ付。 安心の日本製。 防滴仕様。 強力吸着盤付。壁掛け用ステー付。用途店舗洗い場付近で。車ピット・ガレージで付属品変換プラグ x4種、壁掛け用ステー ×1、ステー固定ネジ ×8、ACアダプター ×1、取扱説明書×1質量(g)約560使用温度範囲(℃)-20 ~ 55電圧(V)(マイクロフォン)1~10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×約250×高さ80.5 (突起部分含まず)マイクロホン全指向型(o 6×5mm)保証期間1年間 (消耗品除く)スピーカー出力(mW)3000インピーダンス(Ω)(マイクロフォン)2200、(スピーカー)4消費電流(最大)3W音圧感度(dB/mW)86±3(BY LMS)音圧感度(dB)-54 ± 3
イヤホンマイクロホン (IC‐4077S用)
ICOM(アイコム)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷トラスコ品番510-0119質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
車載用ホーンスピーカー30W
TOA¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。トラスコ品番722-3901質量(kg)3.4定格入力(W)30
ホーンスピーカー30Wトランス付き
TOA¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。トラスコ品番722-4044質量(kg)4.5定格入力(W)30
ホーンスピーカー15Wトランス付き
TOA¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。トラスコ品番722-4036質量(kg)3.2定格入力(W)15
トランシーバー用本体取付型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個欠品中付属品イヤホン(EH-15)トラスコ品番297-9829質量(g)25対応機種IC-4855ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
ヘッドセット
谷沢製作所¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷イヤホン(PH165)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH13A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。セット内容タイピンマイクBOX(PH162)、イヤホン58cm(PH165)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤーピース(PP20160)、ウインドスクリーン(PH163)質量(g)77防水性IPX4相当
920MHz用λ/2ホイップアンテナ(ストレート)
スタッフ¥4,798税込¥5,2781本3日以内出荷特定小電力無線用の無指向性ストレートSMAプラグアンテナ LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。 無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。 IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。形式単一型1/2λモノポールアンテナアンテナサイズ(mm)160防塵防水性能IP67(耐じん防浸形)コネクタSMAプラグ(ストレート型)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数916MHz~928MHz(グラウンドプレーン不要)認証マーク技適番号:T13-047-1038
スピーカーマイク イヤホンジャック付属 業務用 HM-186SJ ICOM アイコム トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷対応製品:IC-4500/IC-4800/IC-4810/IC-D400/IC-D400S/IC-D50。IC-D60/IC-D70 / IC-D70 PLUS/IC-D70 LITE / IC-D70 LITE PLUS。IC-D70BT / IC-D70BT PLUS/IC-D70SBT PLUS/。IC-DPR5/IC-DPR6 / IC-DPR6#12 / IC-DPR6#13。IC-DPR7/IC-DPR7BT/IC-DPR7S / IC-DPR7S PLUS。IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS/IC-DU55C/IC-DU60S / IC-DU60S1 / IC-DU60S2 / IC-DU60S3。IC-DU65B/IC-DU65C/IC-DU75 / IC-DU75 PLUS
無指向性コンデンサーラベリアマイクロホン
SHURE¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷3.5mmTRRSコネクターにより、あらゆる携帯電話およびタブレットのヘッドセットマイクロホン入力端子に対応。スマートで小さな外形は映像上でも目立たないデザイン。クラストップレベルのS/N比、ヘッドルーム、および最大SPL。定評あるShure 電波干渉保護機能により外部干渉によるノイズをブロック。Shureの技術および耐久性基準を満たす、高品質のデザインと構造。ウインドスクリーン、タイクリップ、キャリングポーチ付属。付属品1 AMVL-WS フォームウィンドスクリーン、1 AMVL-BAG キャリングケース、1 AMVL-CLIP メタルタイクリップ幅(mm)5.5高さ(mm)15.2質量(g)8形式Condenser奥行(mm)5.5周波数(Hz)100周波数(kHz)20感度-44dBV/Pa、6.3mV/Pa電源(DC-V)必須ファンタム:2.7 biasケーブル52 in音圧レベル(dB)124コネクタ(出力) 3.5mm Jack指向性Omnidirectionalインピーダンス(Ω)350雑音指数(dB)29
AC電源アダプター EA-198 アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用
アルインコ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷対応機種DJ-DP50Hシリーズ(本体標準付属品)、DJ-DPS50/DJ-DPS50B(本体標準付属品)
スピーカーマイクロホン KMC-72 ケンウッド TPZ-D503/TPZ-D201等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥15,980税込¥17,5781個欠品中防塵・防水性能(IP67)を備えたスピーカーマイクで、2つのプログラム可能なボタンと3.5mmイヤホンジャックを搭載し屋外や過酷な環境での使用に適しています。対応機種はTCP-D143CR、TCP-D243CR、TCP-D143SR、TCP-D243SR、TCP-D343、TCP-D201、TCP-D203、TCP-D503、TPZ-D503です。
防水スピーカーマイク用イヤホン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷SSM-29A用イヤホン。ケーブル長:約50cm。防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ。SSM-29Aに接続します仕様SSM-29A用イヤホン、防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ、SSM-29Aに接続しますケーブル長(cm)約50
工事ヘルメット用ヘッドセット
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷SRFD1 本体に直接装着するタイプ。親機など、常時同時通話で運用する場合に便利です。※通話ボタン/CUEボタンはありません。SRFD1本体のボタンを使用します。
SP-26 チューブイヤホン
ICOM(アイコム)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷Φ2.5プラグとチューブ式イヤホン アダプターが一体となったチューブ式イヤホン対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DPR4 PLUS/IC-DU75PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4120/IC-4120BTインピーダンス32Ωケーブル長(mm)プラグ部500 イヤホン側215イヤホン形状カナルプラグ径(Φmm)ストレート :2.5
カナル型ツイストコードイヤホン(ねじ込みプラグ)
アルインコ¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ねじ込みタイプは屋外や水回り、粉塵が多い場所にお勧めします。プラグを正しく締めていれば異物浸入のリスクは減りますが、イヤホン部分は防水ではなく、スポンジやイヤピースなどが濡れると故障しやすくなります。プラグに水分や汚れがあれば、抜き挿しする前にきれいに拭いてください。ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
WED-NO-301用イヤホンマイク WED-EPM-CCS3R WED-NO-301 IC-DPR45 Wedge Talkie(R) デジタル簡易無線 登録局 無線機 インカム イヤホン マイク
ウェッジ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷Wedge Talkie WED-NO-301対応のオリジナルイヤホンマイク(オープンエア型) 。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。キーワード: IC-DPR45付属品耳掛けパーツ(取り外し可能)色ブラック
耳かけ型ツイストコードイヤホン(3.5Φ) EME-68B
アルインコ¥2,498税込¥2,7481本当日出荷断線しにくい業務仕様です。適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMA長さ(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛け型
イヤピース(ストレートコードタイプ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小型タイピンマイク&イヤホンです。ネジ込みタイプ3.5Φです。装着を感じさせない軽量タイプです。360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。トラスコ品番563-0379適合機種SRFD10品名イヤピース(ストレートコードタイプ)
ニッケル水素充電池 オプション
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷八重洲無線(スタンダードホライゾン)製のPTTケーブルです。トラスコ品番562-6195適合機種SR40、SR45、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、FTH-314、FTH-635、FTH-508、FTH-308、FTH-307、VXD1品名PTTケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミックマイク
TOA¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクです。 卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×3、ナットM3×3材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装質量(g)465形式ム-ビングコイルマイクロホン出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
サブチャンネルPTT機能対応タイピン型マイクロホン(2.5Φイヤホン別売り)
ICOM(アイコム)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応 防水仕様(イヤホンジャックを除く)ケーブル長(m)約1コネクタ形状マイク:2ピンスリムL型コネクター防水性IP54(イヤホンジャック部は除く)イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
イヤホン付きマイクロホン
KENWOOD¥13,980税込¥15,3781個当日出荷イヤホン付きクリップマイクロホン セカンドPTT対応、イヤーハンガー付き、マイク感度調整付き、Φ2.5イヤホンジャック用途KENWOOD純正オプションイヤホン形状耳かけ型
『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー・充電器 トランシーバー
- イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
- ヘッドセット トランシーバー
- ケース類 トランシーバー
- その他トランシーバー用オプション