絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(157)
  • 三菱ふそう(169,847)
  • 日野自動車(47,245)
  • いすゞ自動車(41,300)
  • UDトラックス(20,774)
  • (8,080)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,174)
  • TURN(1,128)
  • コマツ(504)
  • MAD MAX(マッドマックス)(432)
  • 信和自動車工業(332)
  • KOITO(小糸製作所)(227)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(223)
  • ノーブランド(198)
  • オーエッチ工業(190)
  • シバタ(フォークリフト)(188)
  • エスコ(186)
  • JTC(185)
  • SYS(118)
  • 三友(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(410)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
サービス分類
  • その他サービス(4)
  • オーダー・加工(21)
  • 組立・設置・取付(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
このカテゴリのキャンペーン
一覧を見る
モノタロウブランド特設サイト2027年名入れカレンダー

トラック用品の人気ランキング

トラック用品の人気ブランド

三菱ふそう 日野自動車 いすゞ自動車 UDトラックス JET INOUE(ジェットイノウエ) TURN コマツ MAD MAX(マッドマックス) 信和自動車工業
  • ペーパーウエス 工業用ロールタイプ モノタロウ

    ペーパーウエス 工業用ロールタイプ

    モノタロウ(326件のレビュー)
    299税込329
    1巻(60カット)ほか
    当日出荷
    吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
    用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。材質パルプシートサイズ(mm)275×240危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ

    平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ

    モノタロウ(203件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻(40m)
    当日出荷
    タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
    用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど販売区分業務用
  • 通水洗車ブラシ PP モノタロウ

    通水洗車ブラシ PP

    モノタロウ(116件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    PP製で耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
    用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車販売区分業務用
  • ゴムロープ トラック用 輪状タイプ モノタロウ

    ゴムロープ トラック用 輪状タイプ

    モノタロウ(56件のレビュー)
    219税込241
    1袋(4本)ほか
    当日出荷
    タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
    用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。販売区分業務用
  • ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ

    ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ

    モノタロウ(145件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
    用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。販売区分業務用
  • 荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ

    荷締めベルト ラチェット式 100

    モノタロウ(126件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷
    ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
    用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500販売区分業務用
  • 防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ

    防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m

    モノタロウ(292件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
    用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。粘着剤アクリル系作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
  • エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ

    エンジンクリーナー 超強力

    モノタロウ(231件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(18L)
    当日出荷
    超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
    用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール、ジナトリウム ジオキシド(オキソ)シラン;メタけい酸ナトリウム、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • タコグラフチャート紙 モノタロウ

    タコグラフチャート紙

    モノタロウ(120件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。 国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。 運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
    販売区分業務用
  • 養生あてパッド(養生マット) モノタロウ

    養生あてパッド(養生マット)

    モノタロウ(49件のレビュー)
    529税込582
    1枚ほか
    当日出荷
    作業時の傷防止、お引越しや家具の移動に便利 車トランクルームの養生にも活用活用可能 レジャーマットにも使用可能
    用途引っ越しなどの運搬時の荷物の保護、床養生、傷防止など材質(表地・裏地)ポリエステル、(中綿)ポリエステル再生綿、(パイピング部)不織布厚さ(mm)約5
  • 丸ゴムロープ フック付 モノタロウ

    丸ゴムロープ フック付

    モノタロウ(141件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
    用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄販売区分業務用
  • バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウ

    バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(5kg)ほか
    当日出荷
    ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。 洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。 バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。 従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。 専用ダンボール梱包でお届け! 日本国内製造。
    用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に仕様固形液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物適合塗装色全色対応
  • 大型タコグラフ用チャート紙(赤箱) 矢崎総業

    大型タコグラフ用チャート紙(赤箱)

    矢崎総業(54件のレビュー)
    579税込637
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    タイプエンジン回転記録なし
  • トラックシート エステル帆布 平張り用 モノタロウ

    トラックシート エステル帆布 平張り用

    モノタロウ(359件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。 折り返しの留め方は溶着になります。
    用途トラックの荷台カバー種別平張り材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12販売区分業務用
  • 洗車ブラシセット トラック用 モノタロウ

    洗車ブラシセット トラック用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
    用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209毛丈(mm)約60材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC材質(柄部)アルミパイプ径(Φmm)22危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274ブラシ寸法(mm)70×270×97適合用途洗車販売区分業務用
  • クレポリ混撚トラックロープ KPタイプ モノタロウ

    クレポリ混撚トラックロープ KPタイプ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ 作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。 そのため軽量・強力で作業性が良いです。 トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
    用途トラックロープや荷役など販売区分業務用
  • トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製 モノタロウ

    トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製

    モノタロウ(404件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。 またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。 ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
    用途トラックの荷台カバー種別平張り材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12販売区分業務用
  • ゴムロープ トラック用  EPDM フリーカットタイプ モノタロウ

    ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカットタイプ

    モノタロウ(40件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    EPDM(合成ゴム)製のため、タイヤチューブの再利用品より長持ちします。 お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。
    用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。販売区分業務用
  • 通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛 モノタロウ

    通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛

    モノタロウ(41件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。 車やオートバイのホイールに最適です。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
    用途ボディーやバンパー等の洗浄材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60%幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約150(本体)種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径:15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135適合用途洗車販売区分業務用
  • ラッシングベルト Jフック モノタロウ

    ラッシングベルト Jフック

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。 金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。 ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。) フック仕様はダブルフックとなっております。
    用途トラックでの運搬荷物の固定に材質(ベルト)ポリエステル材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート色(カバー)イエロー
  • 荷台マット トラック用 リサイクルゴム約90% モノタロウ

    荷台マット トラック用 リサイクルゴム約90%

    モノタロウ(58件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    汎用トラック荷台マット。 本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。 滑り止めの凹凸付。
    用途トラックの荷台カバーマット材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤径(丸)(Φ)23mm伸び(%)250引張強度(MPa)3模様丸型硬度(ショア A)65比重(g/cm3)1.5販売区分業務用
  • エストック 車両専門特殊洗剤 ハイトレール S-TOCK

    エストック 車両専門特殊洗剤 ハイトレール

    S-TOCK(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れを速やかに傷つけずに除去!
    用途ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れの除去使用方法1.洗浄する箇所を水で濡らしてからご使用してください2.通常の汚れは水で3倍に希釈、汚れに応じて2倍まで希釈して使用して下さい3.ハケやスポンジなどに洗剤をひたして擦ります4.2分以内(乾くまでに)に必ず大量の水道水をかけ、ハイトレールの成分が残らないように洗い流してください※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
  • 荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ

    荷締めベルト ラチェット式 300

    モノタロウ(55件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷
    ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
    用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
  • ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ

    ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品

    モノタロウ(17件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
    用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重3.25kN破断荷重(kN)13最大使用荷重(kg)331販売区分業務用
  • スポンジ タイヤ用 モノタロウ

    スポンジ タイヤ用

    モノタロウ(287件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。
    用途タイヤやホイールの汚れ落としに材質(スポンジ部)ポリウレタン寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×40全長(mm)約240質量(g)約90材質(柄部)NBR+PP危険物の類別非危険物適合用途タイヤ洗浄販売区分業務用
  • サンエイ化学 高品位尿素水 アドブルー AdBlue 20L 1箱 コック付き サンエイ化学

    サンエイ化学 高品位尿素水 アドブルー AdBlue 20L 1箱 コック付き

    サンエイ化学
    4,898税込5,388
    1箱(20L)
    翌日出荷
    サンエイ化学は「純水(精製水)」に特化した水処理関連のトータルメーカーです。サンエイ化学のAdBlueは高品位尿素水です。ドイツ自動車工業会(VDA)より認証を受けた「AdBlue@」です。精製水の専門メーカーであるサンエイ化学は徹底した衛生管理の上、厳選された高品質な原料尿素を使用し自社製造の超純水と混合し製造しています。メーカーの超純水製造装置は、3段階のろ過工程に加えて紫外線殺菌を行っております。逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。日本国内製造で信頼性・品質管理・製造ロット管理を行っています。AdBlue(アドブルー)は保管温度により使用有効期限が変わってきます。サンエイ化学のAdBlue(アドブルー)はご注文後の国内生産・お届けまで約1週間。驚異の新鮮さを実現してます。
    用途アドブルーは、ディーゼルエンジンにおいて有害な窒素酸化物(NOx)の排出を減らすための還元剤です仕様成分:尿素 32.5%、純水 67.5%その他(Q&A)Q1.アドブルーの補充は自分でできる?正しい補充の方法とはA1.アドブルー自体は消耗品であり、使い切った場合は定期的に補充を行う必要があります。エンジンの大きさや車種によって補充のタイミングが異なりますが、万が一アドブルーが空になるとエンジンが正常に動かなくなることがあります。しかし、アドブルーが空になってもエンジンが停止したり、事前にドライバーへ通知される車両もありますので心配しすぎることはありません。アドブルーはドライバー自身で補充することができます。メーカーや車両の取扱説明書の指示に従い適切な量を補充しましょう。補充する際はボディへの付着に注意し、軽油の注入口と間違えないようにしましょう。不安な場合は整備士やディーラー、販売店に相談すると良いでしょう。Q2.アドブルーの保管方法とは?A2.アドブルーは、場所・容器・期間の三点に注意したうえで保管をする必要があります。注意事項をよく読み適切に保管をしてください。清潔な場所で管理アドブルーは湿気や不純物にとても弱く劣化しやすいため、保管場所としては直射日光の当たらない冷暗所が適切と言えます。専用容器による保管アドブルーは不純物に弱いため、移し替えず、密閉性の高い容器で保管しましょう期限の提示アドブルーには使用期限があり、保管の環境や温度により変動します。使用期限を過ぎると、尿素が結晶化したり品質が大きく逸脱する可能性がありますので、使用期限が確認しやすくわかりやすい場所での保管が重要です。Q3.アドブルーがなくなるとどうなる? SCRシステムが作動しない?A3.もしアドブルーがなくなったとしてもエンジンへの直接的なダメージはありません。エンジンパフォーマンスを低下したうえで一時的に運転できる車両や、全く運転ができなくなる車両もあります。アドブルーが不足すると、「リンプモード」と呼ばれる低パフォーマンスモードなり、加速性能やトルクの低下がみられます。一方で、長時間アドブルーを補充しない状態で運転し続けると、エンジンのSCRシステムに損傷を与える場合があり、修理や交換が必要になってきます。車両が出す警告灯などをしっかりと確認し、アドブルー不足による故障を防ぎましょう。サイズ(cm)縦30×横30×高さ30
  • スポンジ 洗車用 柄付き モノタロウ

    スポンジ 洗車用 柄付き

    モノタロウ(134件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。 柄付きのスポンジなので手が届きにくい部分もしっかり洗えます。
    用途車輌の洗車や清掃作業に。材質本体:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン寸法(mm)スポンジ部:170×110×45、柄長さ:170質量(g)90危険物の類別非危険物適合用途洗車販売区分業務用
  • 撥水シャンプー 20倍希釈 モノタロウ

    撥水シャンプー 20倍希釈

    モノタロウ(97件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1箱(18L)
    当日出荷
    洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
    用途自動車ボディの洗浄用付属品コック成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率20倍液性中性(ノーコンパウンド)性質撥水危険物の類別非危険物
  • 輪状ゴムロープ まつうら工業

    輪状ゴムロープ

    まつうら工業(48件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(12本)ほか
    当日出荷
    輪状(リング)タイプ
    用途シートのハトメに簡単取り付け。トラックシートの押さえゴムや交換に
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ピットクリーナー モノタロウ

    ピットクリーナー

    モノタロウ(28件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(18L)
    当日出荷
    グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
    用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。液色透明液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • タイヤストッパー 2t車用 ゴム製 モノタロウ

    タイヤストッパー 2t車用 ゴム製

    モノタロウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    ゴム素材なので衝撃に強くタイヤを傷つけません。 凹凸のある表面で、滑りにくくしっかりとタイヤを固定 持ち運びに使えるポリエステル製トラロープ付き 注意喚起文言付き
    用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。質量(kg)約1.05(1個)材質(本体)合成ゴム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172.7×96.5×102.1ロープ径(Φmm)6適合車種2t車用材質(ロープ)ポリエステル販売区分業務用
  • カーシャンプー まる洗い モノタロウ

    カーシャンプー まる洗い

    モノタロウ(68件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(18L)
    当日出荷
    トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。
    用途自動車のボディー・タイヤ成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水内容量(L)18希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。)液性中性危険物の類別非危険物
  • 防水テープ 帆布シート補修用 24m巻 モノタロウ

    防水テープ 帆布シート補修用 24m巻

    モノタロウ(49件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻(24m)
    当日出荷
    生地は厚く、粘着力も強いので耐久性が抜群に優れています。 裏面粘着材付で裏紙を剥がすだけで使用できます。 完全防水です。
    用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。タイプ帆布タイプ材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
  • 交換用電球 24V ダブル S25 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V ダブル S25 日本製

    モノタロウ(37件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
  • 洗車ブラシ 先端部 モノタロウ

    洗車ブラシ 先端部

    モノタロウ(16件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    洗車ブラシのブラシ先端部です。 専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車ブラシになります。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
    用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。材質ベース:PP/ブラシ:PVC危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274販売区分業務用
  • 通水洗車ブラシ パキン モノタロウ

    通水洗車ブラシ パキン

    モノタロウ(21件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
    用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。材質柄:PE、ブラシ:パキン幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:黄毛丈(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約80×約140適合ホース内径(Φmm)15危険物の類別非危険物適合用途洗車販売区分業務用
  • 交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル G18 日本製

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
    用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球販売区分業務用
  • タイヤストッパー トラック用 樹脂製 連結タイプ モノタロウ

    タイヤストッパー トラック用 樹脂製 連結タイプ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    トラック用の軽量樹脂製タイヤストッパー。 タイヤが乗ることでくさび効果を発揮し、裏面の滑り止めと相まって滑りにくい安心のタイヤストッパーです。 ワンタッチで連結できるので保管時のハンドリングが向上。 連結した状態で使用することで大きなタイヤもしっかりと固定できます。 国内有名メーカーと協業した日本製。 ※特許・意匠出願・登録済
    用途トラック用タイヤの輪止めとして。オレンジ販売区分業務用
  • 突っ張り式スタンド モノタロウ

    突っ張り式スタンド

    モノタロウ(28件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
    用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。グレーパイプ径(Φmm)30材質(パイプ)スチール