絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(21)
  • UNF 7/16(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(8)
  • 2.2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(5)
  • 3.5(4)
  • 3.7(1)
ノズル長(mm)
  • 100
  • 22(3)
  • 24(7)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 75(10)
  • 105(3)
  • 115(4)
  • 120(5)
  • 130(3)
  • 150(13)
  • 170(5)
  • 200(20)
  • 220(3)
  • 300(37)
  • 320(5)
  • 330(3)
  • 350(4)
  • 500(22)
  • 1000(7)
使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 0.7(3)
  • 1(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 近畿製作所(5)
  • TRUSCO(5)
  • SMC(4)
  • カクダイ(3)
  • エスコ(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • SK11(2)
  • 栗田製作所(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • BeHAUS(1)
  • WTB(1)
  • サンピース(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
FA現場のお役立ち情報
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスターガン用ロングノズル モノタロウ

    エアーダスターガン用ロングノズル

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷
    用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。材質(本体)スチール流体空気ノズル口径(Φmm)3.7ノズル外径(Φmm)約5.9ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
  • エアーダスター標準ノズル TRUSCO

    エアーダスター標準ノズル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
    ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(9件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    材質本体:黄銅棒パイプ:銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
    用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。材質(本体)鉄他最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじパイプ外径(Φmm)6パイプ内径(Φmm)3.5
  • エアダスターノズル 高剛性タイプ TRUSCO

    エアダスターノズル 高剛性タイプ

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
    用途一般ダスト作業。材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5525質量(g)62口径(Φmm)2ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径G(PF)1/8
  • アングルノズル SK11

    アングルノズル

    SK11
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質鉄最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
  • ブローガン用ノズル SMC

    ブローガン用ノズル

    SMC
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)1ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)1.5ノズルねじ径PF1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番292-4587質量(g)28口径(Φmm)3ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径PF1/8
  • IBG1 - インパクトブローガン SMC

    IBG1 - インパクトブローガン

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    11日以内出荷
    タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
    用途切粉、粉塵、水滴の除去
  • 空気流量調節ノズル TRUSCO

    空気流量調節ノズル

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ノズル接続径G1/8ノズル外径(Φmm)6
  • IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC

    IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
    質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し
  • エアダスター フレキシブルノズル TRUSCO

    エアダスター フレキシブルノズル

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
    ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
  • ロングノズル(空気流量調節機能つき) カクダイ

    ロングノズル(空気流量調節機能つき)

    カクダイ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。ノズル根元のリングを回転させることにより、流量を調節できます。
  • これエエやん ロングノズル エアブローガン用 広範囲 強力噴射 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ロングノズル エアブローガン用 広範囲 強力噴射

    GAONA(ガオナ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 レバーを握るだけで噴射範囲の広いエアーを噴出します。 間欠波動による効果で、エアーの衝撃を繰り返しくぼみに溜まった水やゴミを叩き出すことができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
    用途広範囲にエアーを噴射できるエアブローガンの延長用ノズル材質アルミニウム、鋼取付ねじG1/8
  • ダスターノズル 10cm サンピース

    ダスターノズル 10cm

    サンピース
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    エアーダスターの交換ロングノズル
    質量(g)51ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル取付口G1/8
  • エアダスタ用ノズル BeHAUS

    エアダスタ用ノズル

    BeHAUS
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    100mmロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.4ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • ダスターノズル ヤマトエンジニアリング

    ダスターノズル

    ヤマトエンジニアリング
    ¥779税込¥857
    1巻
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途ダスター用ノズル材質真鍮ねじサイズG1/8
  • 2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) エスコ

    2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮穴径(Φmm)2ノズル長(mm)100取付ねじG(PF)1/8”エア噴出量(L/min)160
  • 軽量ノズル100mm WTB

    軽量ノズル100mm

    WTB
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
    トラスコ品番359-9370質量(g)15ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1本
    当日出荷
    パイプ径が細いため、すきま清掃が容易です。
    材質真鍮(クロムメッキ)ノズル長(mm)100取付ねじ1/8inchPF
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径UNF7/16山20
  • IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC

    IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
    用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節

    GAONA(ガオナ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 ノズル根元のリングを回すと、エアーの流量調節ができます。 ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
    用途流量調節できるエアブローガンの延長用ノズル材質黄銅取付ねじG1/8
  • ロングノズル カクダイ

    ロングノズル

    カクダイ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。
  • ロングノズル(間欠波動タイプ) カクダイ

    ロングノズル(間欠波動タイプ)

    カクダイ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。
  • エアダスター用超軽量マグネシウムノズル TRUSCO

    エアダスター用超軽量マグネシウムノズル

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
    材質アルミマグネシウム合金口ノズル径(mm)3.5取付口G1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)100ノズルねじ径(inch)PF1/8ノズル外径(Φmm)5
エアダスターガン関連商品
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
エアダスターガン関連商品 【通販モノタロウ】 エアーガン・スプレーノズル