絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 16(1)
ノズル長(mm)
  • 105
  • 22(3)
  • 24(7)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 47(3)
  • 75(10)
  • 100(24)
  • 115(4)
  • 120(5)
  • 130(3)
  • 150(10)
  • 170(5)
  • 200(18)
  • 220(3)
  • 300(31)
  • 320(5)
  • 350(4)
  • 500(20)
  • 1000(6)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 1.7(1)
ブランド
  • AIR MASTER(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • 栗田製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーダスターガン ペンシル型 ヤマトエンジニアリング

    ラバーダスターガン ペンシル型

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。 ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
    取付(空気取付口)G1/4タイプノズル一体型使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.7口径(Φmm)2使用流体圧縮空気
  • エアーガン用ノズル 銅パイプ付 栗田製作所

    エアーガン用ノズル 銅パイプ付

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)ノズル長(mm)105パイプ径(Φmm)4ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)
  • プラグ付風量増量強力ノズル AIR MASTER

    プラグ付風量増量強力ノズル

    AIR MASTER
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。
    材質(ノズル本体)アルミ全長(mm)-質量(g)約70軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約105ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ
エアダスターガン関連商品