絞り込み
接続口径
- G(PF)1/8(2)
ノズル口径(Φmm)
- 1(1)
- 2.3(1)
- 3(1)
ノズル長(mm)
- 130
- 22(3)
- 24(7)
- 25(4)
- 30(4)
- 75(10)
- 100(29)
- 105(3)
- 115(4)
- 120(5)
- 150(13)
- 170(5)
- 200(20)
- 220(3)
- 300(37)
- 320(5)
- 330(3)
- 350(4)
- 500(22)
- 1000(7)
- ノズル長(mm)をもっと見る
使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
- 栗田製作所(1)
- AIR MASTER(1)
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。

エアーダスターニードルノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷タップの穴など極細部分のエアーブローに最適トラスコ品番284-3811材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)22ノズル長(mm)130ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)1.0
プラグ付フレキシブルロングノズル
AIR MASTER¥1,898税込¥2,0881本9日以内出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 用途に合わせてノズルを自在に曲げる事ができるノズルです。全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)約3接続口20型プラグ
























![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)