絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.4(1)
  • 2(2)
ノズル長(mm)
  • 22
  • 24(7)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 47(3)
  • 75(10)
  • 100(24)
  • 105(3)
  • 115(4)
  • 120(5)
  • 130(3)
  • 150(9)
  • 170(5)
  • 200(18)
  • 220(3)
  • 300(31)
  • 320(5)
  • 350(4)
  • 500(20)
  • 1000(6)
使用圧力(MPa)
  • 1(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • 栗田製作所(1)
  • BeHAUS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアガンノズル 栗田製作所

    エアガンノズル

    栗田製作所(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ねじG1/8
  • エアダスタ用パワーノズル BeHAUS

    エアダスタ用パワーノズル

    BeHAUS
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    ノズル先端の吐出口が3つある為、通常のノズルと比べ吐出量が高いです。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)1.4×3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • エアダスター用ステンレスノズル TRUSCO

    エアダスター用ステンレスノズル

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。 従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。 SUS304のステンレスノズルです。
    トラスコ品番764-8812材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR全長(mm)29質量(g)12口ノズル径(mm)2ノズル長(mm)22取付口G1/8
エアダスターガン関連商品