絞り込み
接続口径
- G(PF)1/8(5)
- G(PF)1/4(1)
- UNF 7/16(2)
ノズル口径(Φmm)
- 2(5)
- 3(2)
ノズル長(mm)
- 24
- 22(3)
- 25(4)
- 30(4)
- 75(10)
- 100(29)
- 105(3)
- 115(4)
- 120(5)
- 130(3)
- 150(13)
- 170(5)
- 200(20)
- 220(3)
- 300(37)
- 320(5)
- 330(3)
- 350(4)
- 500(22)
- 1000(7)
- ノズル長(mm)をもっと見る
使用圧力(MPa)
- 1.0(1)
ブランド
- 近畿製作所(6)
- TRUSCO(1)
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。

エアーダスター標準ノズル
TRUSCO(6件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
エアーダスターガンノズル
近畿製作所¥719税込¥7911個当日出荷トラスコ品番103-5517接続口径PF1/4質量(g)16口径(Φmm)2ノズル長(mm)24ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターノズル
近畿製作所¥979税込¥1,0771個当日出荷用途に合わせて取り替えが自由にできます。 流量調節ノズルです。用途一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0596材質真鍮、ゴム質量(g)12使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8




























![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)