絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(7)
  • UNF 7/16(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.6(1)
  • 3(2)
  • 8(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
ノズル長(mm)
  • 75
  • 22(3)
  • 24(7)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 47(3)
  • 100(24)
  • 105(3)
  • 115(4)
  • 120(5)
  • 130(3)
  • 150(10)
  • 170(5)
  • 200(18)
  • 220(3)
  • 300(31)
  • 320(5)
  • 350(4)
  • 500(20)
  • 1000(6)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(3)
  • 1.0(1)
  • 1.5(1)
ブランド
  • AIR MASTER(3)
  • BeHAUS(1)
  • EARTH MAN(1)
  • SK11(1)
  • TRUSCO(2)
  • 近畿製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3倍パワフルノズル SK11

    3倍パワフルノズル

    SK11(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。全長(mm)約75材質(本体)アルミ取付ねじサイズG1/8
  • プラグ付ボール用エアー充填ノズル AIR MASTER

    プラグ付ボール用エアー充填ノズル

    AIR MASTER
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ボールなどにエアー充填ができるノズルです。
    材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス全長(mm)-質量(g)約25軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約0.6接続口20型プラグ
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5550質量(g)54口径(Φmm)3ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)20.5ノズルねじ径PF1/8
  • 流量調整付風量増量ノズル AIR MASTER

    流量調整付風量増量ノズル

    AIR MASTER
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。
    最高使用圧力(MPa)0.7機能流量調整機能材質(ノズル)アルミ、真鍮適合流体空気ねじサイズG1/8
  • エアーダスター パワフルノズル EARTH MAN

    エアーダスター パワフルノズル

    EARTH MAN(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質アルミ質量(g)64ねじ径G1/8(PF1/8)最高圧力(MPa)1.0吐出口径(Φmm)16ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)22~27
  • エアダスター用増量ノズル TRUSCO

    エアダスター用増量ノズル

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
    質量(g)54ノズル長(mm)75取付口G1/8先端ノズル径(Φmm)16
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)75ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)20.5
  • エアダスタ用広範囲ノズル BeHAUS

    エアダスタ用広範囲ノズル

    BeHAUS
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1.5ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • プラグ付樹脂製セフティーパワーノズル AIR MASTER

    プラグ付樹脂製セフティーパワーノズル

    AIR MASTER
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を増風させブローができる樹脂製のノズルです。
    材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約8接続口20型プラグ
  • エアーダスター増量ノズル TRUSCO

    エアーダスター増量ノズル

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
    トラスコ品番284-3803材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上色シルバー質量(g)58ノズル長(mm)75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)15.0
エアダスターガン関連商品