絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.8
- 0.6(1)
- 1(14)
- 1.1(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.6(2)
- 1.9(1)
- 2(42)
- 2.2(2)
- 2.3(8)
- 2.5(8)
- 3(27)
- 3.5(10)
- 6.5(3)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(3)
- 16(6)
- 43.5(2)
- ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ノズル長(mm)
- 115(2)
使用圧力(MPa)
- 0.7(2)
ブランド
- AIR MASTER(2)
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。

プラグ付ワイドフラットノズル1型
AIR MASTER¥2,398税込¥2,6381本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。材質(ノズル本体)ABS樹脂全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴接続口20型プラグ
プラグ付ワイドフラットノズル2型
AIR MASTER¥2,198税込¥2,4181本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。固定用取付穴付き。材質(ノズル本体)ABS樹脂全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴接続口20型プラグ























![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)