絞り込み
接続口径
- G(PF)1/8(3)
ノズル口径(Φmm)
- 16
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 1(14)
- 1.1(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 1.9(1)
- 2(42)
- 2.2(2)
- 2.3(8)
- 2.5(8)
- 3(27)
- 3.5(10)
- 6.5(3)
- 10(2)
- 15(3)
- 43.5(2)
- ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ノズル長(mm)
- 75(3)
- 80(1)
- 105(1)
- 115(1)
使用圧力(MPa)
- 0.7(2)
- 1.0(1)
- 1.5(1)
ブランド
- AIR MASTER(2)
- EARTH MAN(1)
- TRUSCO(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- BeHAUS(1)
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。

エアーダスター パワフルノズル
EARTH MAN(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中材質アルミ質量(g)64ねじ径G1/8(PF1/8)最高圧力(MPa)1.0吐出口径(Φmm)16ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)22~27
スライド式増量変換ノズル 増量ノズル
ヤマトエンジニアリング¥1,198税込¥1,3181個当日出荷外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。用途一般ダスト作業用。トラスコ品番201-9421材質POM全長(mm)80色青径(Φmm)排気口:16使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)16ノズルタイプ増量
プラグ付風量調整強力増風ノズル
AIR MASTER¥2,998税込¥3,2981本9日以内出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。 又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、 固定して使用する事が可能です。材質(ノズル本体)アルミ・真鍮全長(mm)-質量(g)約80軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ
プラグ付風量増量強力ノズル
AIR MASTER¥1,998税込¥2,1981本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。材質(ノズル本体)アルミ全長(mm)-質量(g)約70軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約105ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ
エアダスター用増量ノズル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。質量(g)54ノズル長(mm)75取付口G1/8先端ノズル径(Φmm)16
エアダスタ用広範囲ノズル
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1.5ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16適合流体空気ノズルねじ径G1/8



























![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)