絞り込み
接続口径
  • 1/4(1)
  • G(PF)1/8(34)
  • G(PF)1/4(1)
  • M12(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 1(14)
  • 1.1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(2)
  • 1.9(1)
  • 2.2(2)
  • 2.3(8)
  • 2.5(8)
  • 3(27)
  • 3.5(10)
  • 6.5(3)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 16(6)
  • 43.5(2)
ノズル長(mm)
  • 22(2)
  • 24(5)
  • 27(1)
  • 28(2)
  • 100(7)
  • 100~150(2)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 145(1)
  • 150(3)
  • 170(1)
  • 190~400(2)
  • 200(8)
  • 220(1)
  • 230(1)
  • 230~380(2)
  • 300(7)
  • 500(6)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(4)
  • 1(1)
  • 1.0(1)
  • 1.2(1)
  • 1.7(1)
  • 3(1)
ブランド
  • TRUSCO(12)
  • エスコ(8)
  • 近畿製作所(8)
  • 栗田製作所(5)
  • AIR MASTER(4)
  • ベッセル(1)
  • UNITED(1)
  • ジョプラックス(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • GA-REW(ガリュー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
FA現場のお役立ち情報
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスター標準ノズル TRUSCO

    エアーダスター標準ノズル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
    ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(9件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    材質本体:黄銅棒パイプ:銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
  • エアダスターノズル 高剛性タイプ TRUSCO

    エアダスターノズル 高剛性タイプ

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
    用途一般ダスト作業。材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8
  • ロングノズル Φ6 栗田製作所

    ロングノズル Φ6

    栗田製作所(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
    用途様々な清掃作業で活躍します。材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
  • エアガンノズル 栗田製作所

    エアガンノズル

    栗田製作所(5件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
    トラスコ品番556-9532材質POM樹脂質量(g)2寸法L(mm)21ねじG1/8ノズル口径(Φmm)2エア噴出量(L/min)160
  • ラバーダスターガン ペンシル型 ヤマトエンジニアリング

    ラバーダスターガン ペンシル型

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。 ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
    取付(空気取付口)G1/4タイプノズル一体型使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.7口径(Φmm)2使用流体圧縮空気
  • エアガンノズル 栗田製作所

    エアガンノズル

    栗田製作所(3件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    ねじG1/8
  • エアーダスター用プロテクターノズル TRUSCO

    エアーダスター用プロテクターノズル

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
    トラスコ品番284-3773材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)10ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2
  • メカスイングノズル ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    メカスイングノズル ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングエアーダスターガンノズル 近畿製作所

    ロングエアーダスターガンノズル

    近畿製作所(3件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
    材質真鍮パイプ径(Φmm)9ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8
  • アルミ製ロングノズル ジョプラックス

    アルミ製ロングノズル

    ジョプラックス
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
    適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ種別ノズル材質アルミニウム吐出口径(Φmm)2×1穴ノズル外径(Φmm)8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5525質量(g)62口径(Φmm)2ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径G(PF)1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5533質量(g)110口径(Φmm)2ノズル長(mm)300ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8
  • 曲がりノズル TRUSCO

    曲がりノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    機械の裏等の奥まったところのダスト作業に適しています。
    トラスコ品番228-0698材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)24ノズル長(mm)145ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • ダスターノズル UNITED

    ダスターノズル

    UNITED
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌日出荷
    最高使用圧力(MPa)3適合流体空気
  • 空気流量調節ノズル TRUSCO

    空気流量調節ノズル

    TRUSCO
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    ノズル接続径G1/8ノズル外径(Φmm)6
  • エアダスター フレキシブルノズル TRUSCO

    エアダスター フレキシブルノズル

    TRUSCO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
    ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
  • プラグ付樹脂製ロングノズル AIR MASTER

    プラグ付樹脂製ロングノズル

    AIR MASTER
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 樹脂製の軽量で程良い長さのロングノズルです。
    材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約15軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
  • 伸縮ノズル190~400mm TRUSCO

    伸縮ノズル190~400mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    トラスコ品番228-0761材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95ノズル長(mm)190~400ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    ¥1,600~税込¥1,760~
    1本
    当日出荷
    先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
    材質真鍮穴径(Φmm)【ノズル】2六角対辺(mm)14吐出し空気量(L/min)125取付ねじG1/8”
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)2ノズル長(mm)24ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径PF1/8
  • エアダスター用ステンレスノズル TRUSCO

    エアダスター用ステンレスノズル

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番116-4515材質本体材料:SUS304、リング:バイトン全長(mm)207質量(g)65ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2適合流体圧縮空気外径(mm)パイプ径Φ5ノズル取付口G1/8
  • 28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製) エスコ

    28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,740税込¥3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AF-11材質ステンレス全長(mm)28穴径(Φmm)【ノズル】2取付ねじG1/8”エア量(L/min)160
  • 2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) エスコ

    2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮穴径(Φmm)2ノズル長(mm)100取付ねじG(PF)1/8”エア噴出量(L/min)160
  • プラグ付ゴムボート用エアー充填ノズル AIR MASTER

    プラグ付ゴムボート用エアー充填ノズル

    AIR MASTER
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    9日以内出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ゴムボートや浮き輪などにエアー充填ができるノズルです。
    材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約30軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約70ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
  • プラグ付エアー流量調節ノズル AIR MASTER

    プラグ付エアー流量調節ノズル

    AIR MASTER
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 エアー流量の調整ができるノズルです。
    材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約35軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約58ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
  • 伸縮ノズル230~380mm TRUSCO

    伸縮ノズル230~380mm

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    トラスコ品番228-0752材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95ノズル長(mm)230~380ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5541質量(g)170口径(Φmm)2ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5517接続口径PF1/4質量(g)16口径(Φmm)2ノズル長(mm)24ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
  • エアーダスター流量調整ノズル PT付 AD-4 J-PT ベッセル

    エアーダスター流量調整ノズル PT付 AD-4 J-PT

    ベッセル
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5048全長(mm)130使用空気圧力(MPa)0.5ノズル長(mm)27.5ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4ホース用ノズル取付口G1/8
  • 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ

    2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
  • プラグ一体型標準ノズル AIR MASTER

    プラグ一体型標準ノズル

    AIR MASTER
    ¥838税込¥922
    1本
    9日以内出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 プラグ一体型の標準ノズルです。
    材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約47ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
  • エアダスター用ステンレスノズル TRUSCO

    エアダスター用ステンレスノズル

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。 従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。 SUS304のステンレスノズルです。
    トラスコ品番764-8812材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR全長(mm)29質量(g)12口ノズル径(mm)2ノズル長(mm)22取付口G1/8
  • エアーダスターノズル 近畿製作所

    エアーダスターノズル

    近畿製作所
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて取り替えが自由にできます。 流量調節ノズルです。
    用途一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0596材質真鍮、ゴム質量(g)12使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
  • ロングノズル Φ6 栗田製作所

    ロングノズル Φ6

    栗田製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。
    用途様々な清掃作業で活躍します。材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
  • 伸縮ノズル35~75mm TRUSCO

    伸縮ノズル35~75mm

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    トラスコ品番228-0736材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)31ノズル長(mm)35~75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • 伸縮ノズル100~150mm TRUSCO

    伸縮ノズル100~150mm

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    トラスコ品番228-0744材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)42ノズル長(mm)100~150ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • 400mmエアーガン用ノズル エスコ

    400mmエアーガン用ノズル

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1本
    当日出荷
    ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。
    エスコ品番EA123EB-400材質真鍮穴径(Φmm)2吐出し空気量(L/min)125ノズル長(mm)190~400取付ねじ1/8inchPF
  • 300mm 調整付ノズル エスコ

    300mm 調整付ノズル

    エスコ
    ¥2,590税込¥2,849
    1本
    翌日出荷
    エアー流量調整付
    エスコ品番EA123AF-300材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)135ノズル長(mm)300パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
エアダスターガン関連商品