絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 2.2
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
  • 1(14)
  • 1.1(1)
  • 1.3(2)
  • 1.4(1)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 2(44)
  • 2.3(7)
  • 2.5(9)
  • 3(24)
  • 3.5(11)
  • 3.7(2)
  • 6.5(3)
  • 15(2)
  • 16(5)
  • 43.5(2)
ノズル長(mm)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 0.9(1)
ブランド
  • BeHAUS(2)
価格
価格で絞り込む
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアダスタ用ノズル BeHAUS

    エアダスタ用ノズル

    BeHAUS
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    100mmロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.4ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • 小径フレキシブルロングノズル BeHAUS

    小径フレキシブルロングノズル

    BeHAUS
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.9ノズル口径(Φmm)2.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
エアダスターガン関連商品