絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(5)
  • R(PT)1/4(1)
  • Φ4(1)
  • Φ10(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2.5
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 1(15)
  • 1.3(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 2(47)
  • 2.2(2)
  • 2.3(8)
  • 3(30)
  • 3.5(13)
  • 3.7(2)
  • 4(2)
  • 6.5(3)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 16(6)
  • 43.5(2)
ノズル長(mm)
  • 30(1)
  • 54.5(1)
  • 69.5(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 300(3)
  • 350(2)
  • 550(1)
  • 600(2)
  • 770(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(3)
ブランド
  • SMC(2)
  • 近畿製作所(2)
  • ベッセル(2)
  • TRUSCO(1)
  • 栗田製作所(1)
  • BeHAUS(1)
  • AIR MASTER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングノズル ベッセル

    ロングノズル

    ベッセル(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
    用途AD-4交換用ノズルねじ寸法G1/8ノズル口径(Φmm)2.5先端外径(Φmm)5
  • ブロー用ノズル (KN~) SMC

    ブロー用ノズル (KN~)

    SMC
    629税込692
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラバーノズル 近畿製作所

    ラバーノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
    用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)全長(mm)30質量(g)16ねじ長さ(mm)8口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
  • サイクロンノズル 栗田製作所

    サイクロンノズル

    栗田製作所(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
    トラスコ品番818-9241材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)質量(g)39最高使用圧力0.7MPaノズル長(mm)54.5ノズル口径(Φmm)2.5ノズル取付部G1/8
  • ブローガン用ノズル SMC

    ブローガン用ノズル

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
  • パルスブローノズル TRUSCO

    パルスブローノズル

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番116-2074材質アルミ合金、二トリルゴム全長(mm)79.5質量(g)45使用空気圧力(MPa)0.35~0.7ノズル長(mm)69.5ノズル口径(Φmm)2.5適合流体圧縮空気エア噴出量(L/min)106(0.5MPa時)ノズル取付口G1/8
  • ロング流量調整ノズル ベッセル

    ロング流量調整ノズル

    ベッセル(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 流量調整付。 ネジ部はG1/8
    用途AD-4交換用ノズルねじ寸法G1/8ノズル口径(Φmm)2.5先端外径(Φmm)5
  • プラグ付細軸ロングノズル AIR MASTER

    プラグ付細軸ロングノズル

    AIR MASTER
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。
    材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7接続口20型プラグ
  • ロングノズル BeHAUS

    ロングノズル

    BeHAUS
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)26ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.5ノズルねじ径(inch)G1/8ノズル外径(Φmm)5適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×125×13
  • ラバーベントノズル 近畿製作所

    ラバーベントノズル

    近畿製作所
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    先端に角度があり、対象物が狙えます。
    用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし適合エアーダスターノズル材質真鍮、アルミ、ゴム形状曲がり先ゴムノズルねじ長さ(mm)9口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9
エアダスターガン関連商品
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
エアダスターガン関連商品 【通販モノタロウ】 エアーガン・スプレーノズル