絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(18)
  • G(PF)1/4(1)
  • M14(1)
  • UNF 7/16(6)
  • Φ10(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 3
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 1(15)
  • 1.3(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 2(47)
  • 2.2(2)
  • 2.3(8)
  • 2.5(10)
  • 3.5(13)
  • 3.7(2)
  • 4(2)
  • 6.5(3)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 16(6)
  • 43.5(2)
ノズル長(mm)
  • 24(2)
  • 75(2)
  • 100(5)
  • 105(1)
  • 106(2)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 300(8)
  • 350(2)
  • 500(4)
  • 600(2)
  • 650~1550(2)
  • 770(1)
  • 1000(2)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(5)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 近畿製作所(14)
  • SMC(2)
  • ジョプラックス(2)
  • 栗田製作所(2)
  • BeHAUS(2)
  • サンピース(2)
  • AIR MASTER(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウ

    エアーダスターガン用フレキシブルノズル

    モノタロウ(23件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    奥まった所のダスト作業に適しております。
    用途エアーダスター用オプションノズル材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3適合流体空気取付ねじサイズG1/8販売区分業務用
  • 樹脂製ロングノズル ジョプラックス

    樹脂製ロングノズル

    ジョプラックス(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
    適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウトラスコ品番292-4510種別ノズル材質ポリプロピレン質量(g)7吐出口径(Φmm)3Φ×1穴ノズル長(mm)140ノズル外径(Φmm)17接続口M14 P=1.0オスネジ
  • ロングノズル BeHAUS

    ロングノズル

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • フレキシブルノズル TRUSCO

    フレキシブルノズル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
    材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)3.0ノズル直径(mm)6
  • ブロー用ノズル (KN~) SMC

    ブロー用ノズル (KN~)

    SMC
    749税込824
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • アングルノズル SK11

    アングルノズル

    SK11
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ノズルの曲がっている方向を任意の位置で固定できます。エアダスター用の交換ノズルです。角度付きノズルで奥まで清掃できます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)ノズル口径(Φmm)3適合流体空気
  • ブローガン用ノズル SMC

    ブローガン用ノズル

    SMC
    629税込692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
  • エアーガン用ノズル 銅パイプ付 栗田製作所

    エアーガン用ノズル 銅パイプ付

    栗田製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)ノズル長(mm)105パイプ径(Φmm)4ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)
  • ベントノズル 近畿製作所

    ベントノズル

    近畿製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    先端に角度があり、対象物が狙えます。
    用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし適合エアーダスターノズル材質真鍮形状曲がりノズルねじ長さ(mm)9口径(Φmm)3使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9ノズル取付口G1/8オス
  • エアーダスター用ブラシノズル 近畿製作所

    エアーダスター用ブラシノズル

    近畿製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
    用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25ノズル長(mm)110使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3
  • 可変式超ロングノズル 近畿製作所

    可変式超ロングノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
    用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどトラスコ品番356-8717全長(mm)750~1640質量(g)460使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)650~1550使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番292-4587質量(g)28口径(Φmm)3ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径PF1/8
  • エラストマー製ソフトロングノズル ジョプラックス

    エラストマー製ソフトロングノズル

    ジョプラックス
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
    用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。トラスコ品番382-6803適合機種ジョプラスターシリーズ材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA接続口径M14×1.0メネジ全長(mm)140使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)8適合流体エアー外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口M14×1.0メネジ
  • エアーガン 細ノズル 栗田製作所

    エアーガン 細ノズル

    栗田製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    接続口径PF1/4質量(g)210ノズル長(mm)106ノズル口径(Φmm)3.0エア噴出量(L/min)260ノズルねじ径PF 1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5550質量(g)54口径(Φmm)3ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)20.5ノズルねじ径PF1/8
  • ダスターノズル 10cm サンピース

    ダスターノズル 10cm

    サンピース
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    エアーダスターの交換ロングノズル
    質量(g)51ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル取付口G1/8
  • 軽量フレキシブルロングノズル BeHAUS

    軽量フレキシブルロングノズル

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。扱いやすく、疲れにくい軽量タイプです。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.9ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • プラグ付細軸ロングノズル AIR MASTER

    プラグ付細軸ロングノズル

    AIR MASTER
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。
    材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7接続口20型プラグ
  • ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付) 近畿製作所

    ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付)

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
    仕様DXパワーノズルトラスコ品番363-1087質量(g)362ノズル長(mm)1000パイプ径(Φmm)9ノズル口径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)24ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径UNF7/16山20
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)24ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)9
  • 3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付) エスコ

    3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    銅パイプ付。
    エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106穴径(Φmm)【ノズル】3取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)260
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径UNF7/16山20
  • ダスターノズル 30cm サンピース

    ダスターノズル 30cm

    サンピース
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    エアーダスターの交換ロングノズル
    質量(g)106ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3ノズル取付口G1/8
  • プラグ付フレキシブルロングノズル AIR MASTER

    プラグ付フレキシブルロングノズル

    AIR MASTER
    1,898税込2,088
    1本
    9日以内出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 用途に合わせてノズルを自在に曲げる事ができるノズルです。
    全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)約3接続口20型プラグ
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)75ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)20.5
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)500ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)6
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)300ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径UNF7/16山20
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)100ノズルねじ径(inch)PF1/8ノズル外径(Φmm)5
エアダスターガン関連商品