絞り込み
接続口径
- G(PF)1/4
- 1/4(2)
- G(PF)1/16(1)
- G(PF)1/8(131)
- M12(10)
- M14(2)
- NPT1/8(1)
- NPT3/8(1)
- R(PT)1/8(1)
- R(PT)1/4(5)
- R(PT)3/8(3)
- R(PT)1/2(1)
- R(PT)3/4(1)
- R(PT)1(1)
- Rc(PT)1/8(1)
- Rc(PT)1/4(2)
- UNF 7/16(6)
- Φ10(1)
- Φ12(1)
- その他(2)
- 接続口径をもっと見る
ノズル口径(Φmm)
- 2(1)
- 3(1)
ノズル長(mm)
- 24(1)
- 106(1)
使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
ブランド
- SMC(2)
- 近畿製作所(1)
- 栗田製作所(1)
- グリーンクロス(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。

ゴムボート・ボール用エアー充填3点セット
グリーンクロス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷空気入れにもダスターにも使える3点セット。用途空気入れ(ゴムボート・ボール)、ダスターにも使える3点セット接続ねじG1/4(管用平行ネジ)
省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプ
SMC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から4日以内出荷・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減用途エアブロー仕様パイロットポート:1/8接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5作動方式エア式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
エアーガン 細ノズル
栗田製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷接続口径PF1/4質量(g)210ノズル長(mm)106ノズル口径(Φmm)3.0エア噴出量(L/min)260ノズルねじ径PF 1/8
省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減用途エアブロー接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24作動方式電気式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
エアーダスターガンノズル
近畿製作所¥719税込¥7911個当日出荷トラスコ品番103-5517接続口径PF1/4質量(g)16口径(Φmm)2ノズル長(mm)24ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8



























![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)