絞り込み
接続口径
- M14
- 1/4(2)
- G(PF)1/16(1)
- G(PF)1/8(126)
- G(PF)1/4(4)
- M12(10)
- NPT1/8(1)
- NPT3/8(1)
- R(PT)1/4(1)
- Rc(PT)1/8(1)
- UNF 7/16(6)
ノズル口径(Φmm)
- 3(1)
ノズル長(mm)
- 140(1)
ブランド
- ジョプラックス(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。

エラストマー製ソフトロングノズル
ジョプラックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。トラスコ品番382-6803適合機種ジョプラスターシリーズ材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA接続口径M14×1.0メネジ全長(mm)140色灰使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)8適合流体エアー外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口M14×1.0メネジ
ジョプラ用ノズル交換AD
SK11(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ジョプラ用のノズル交換用アダプターです。市販のダスターノズルを取り付ける際は、アダプターを中間にセットすれば使用可能です。用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質POM樹脂取付ねじM14×1.0メネジ、Rc1/8異形ネジ























![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)