絞り込み
接続口径
  • R(PT)1/4
  • 1/4(2)
  • G(PF)1/16(1)
  • G(PF)1/8(132)
  • G(PF)1/4(6)
  • M12(10)
  • M14(2)
  • NPT1/8(1)
  • NPT3/8(1)
  • R(PT)1/8(1)
  • R(PT)3/8(3)
  • R(PT)1/2(1)
  • R(PT)3/4(1)
  • R(PT)1(1)
  • Rc(PT)1/8(1)
  • Rc(PT)1/4(2)
  • UNF 7/16(6)
  • Φ10(1)
  • Φ12(1)
  • その他(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 6(1)
ノズル長(mm)
  • 45(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.85(2)
ブランド
  • SMC(4)
  • ジョプラックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロー用ノズル (KN~) SMC

    ブロー用ノズル (KN~)

    SMC
    ¥629~税込¥692~
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • パルスブローユニット PU SMC

    パルスブローユニット PU

    SMC
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    ・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%。 向上(※メーカー試験による)。・CO2排出量(空気消費量)50%削減。・周波数(作動頻度)の調整が可能。・外部電源不要。 エアの供給でパルスブローが可能。・低圧力損失の実現。 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減。・ブラケット取付で据え置き使用。・ブローガンとの組合せ使用。・コンパクト・軽量。 質量:47g。 容積:59.4mm×24mm×28mm
    用途ブロー用ノズル( KN )用、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケットなし接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル下向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルスブローユニット PU SMC

    パルスブローユニット PU

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%。 向上(※メーカー試験による)。・CO2排出量(空気消費量)50%削減。・周波数(作動頻度)の調整が可能。・外部電源不要。 エアの供給でパルスブローが可能。・低圧力損失の実現。 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減。・ブラケット取付で据え置き使用。・ブローガンとの組合せ使用。・コンパクト・軽量。 質量:47g。 容積:59.4mm×24mm×28mm
    用途ブロー用ノズル KN Series、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケット付接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル上向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドノズル ジョプラックス

    ラウンドノズル

    ジョプラックス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
    用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。トラスコ品番106-7090材質本体:ポリアセタール(POM)幅(mm)28接続口径R1/4全長(mm)45色黒使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0×13穴適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流量調整機能付ノズル KNC SMC

    流量調整機能付ノズル KNC

    SMC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ブロー工程の最下流で流量調整が可能
    用途おねじ付ノズル~Φ2.0相当以下までの流量の調整が可能取付ねじR1/4使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)2.6
エアダスターガン関連商品