絞り込み
接続口径
- G(PF)1/8
- 1/4(2)
- G(PF)1/16(1)
- G(PF)1/4(6)
- M12(10)
- M14(2)
- NPT1/8(1)
- NPT3/8(1)
- R(PT)1/8(1)
- R(PT)1/4(5)
- R(PT)3/8(3)
- R(PT)1/2(1)
- R(PT)3/4(1)
- R(PT)1(1)
- Rc(PT)1/8(1)
- Rc(PT)1/4(2)
- UNF 7/16(6)
- Φ10(1)
- Φ12(1)
- その他(2)
- 接続口径をもっと見る
ノズル口径(Φmm)
- 1(12)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 1.9(1)
- 2(37)
- 2.2(2)
- 2.3(7)
- 2.5(5)
- 2.75(1)
- 2.8(1)
- 3(18)
- 3.5(10)
- 3.7(1)
- 12(1)
- 15(2)
- 15.8(1)
- 16(3)
- 43.5(1)
- ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ノズル長(mm)
- 22(3)
- 24(5)
- 25(3)
- 30(3)
- 75(7)
- 100(21)
- 100~150(2)
- 106(2)
- 120(5)
- 130(2)
- 150(7)
- 170(5)
- 180(2)
- 200(19)
- 220(3)
- 300(25)
- 320(5)
- 330(3)
- 500(20)
- 1000(6)
- ノズル長(mm)をもっと見る
使用圧力(MPa)
- 0.4(1)
- 0.7(21)
- 0.8(3)
- 0.9(2)
- 1(9)
- 1.0(2)
- 1.5(1)
- 3(1)
- 3.0(1)
ブランド
- モノタロウ(5)
- TRUSCO(24)
- 近畿製作所(20)
- SK11(19)
- 栗田製作所(16)
- エスコ(12)
- BeHAUS(11)
- ベッセル(4)
- WTB(4)
- E-Value(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- EARTH MAN(2)
- UNITED(2)
- パオック(2)
- サンピース(2)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- AIR MASTER(1)
- グリーンクロス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。

エアーダスターガン用ロングノズル
(69件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。材質(本体)スチール流体空気ノズル口径(Φmm)3.7ノズル外径(Φmm)約5.9ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
エアーダスター標準ノズル
TRUSCO(6件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
エアーダスター パワフルノズル
(44件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。用途風力増大にご利用頂けます。ねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)83.3ノズル内径(Φmm)15.8販売区分業務用
エアーダスターガン用フレキシブルノズル
(24件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷奥まった所のダスト作業に適しております。用途エアーダスター用オプションノズル材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3適合流体空気取付ねじサイズG1/8販売区分業務用
自在ノズル
栗田製作所(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル口径(Φmm)2.3ノズル外径(Φmm)(先端)7ノズル取付部G1/8チューブ径(Φmm)6
エアーダスターガン用ノズル 流量調整付
(12件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷流量をノズルで調整可能。材質(本体)黄銅流体空気ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
ダスターノズル 強力
SK11(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気スパナサイズ(mm)14
エアダスターノズル 高剛性タイプ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。用途一般ダスト作業。材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8
ロングノズル
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
3倍ジェットノズル
E-Value¥989税込¥1,0881個当日出荷高効率エアダスターノズル3倍増風タイプです。エアダスター用の交換ノズルです。消費空気量の約3倍の空気吐出量を実現した高機能新開発ノズル採用で効率よくごみを除去します。ノズルの側面の4つの穴から空気を引き込み増風します。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
ストレートノズル 伸縮
SK11(5件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。 細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。 伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじ
アルミフレキシブルノズル
SK11¥1,198税込¥1,3181本当日出荷フレキシブルタイプですので簡単にノズルの角度が変えられます。エアダスター用の交換ノズルです。 機械等の手の届かないような狭い所も、ノズルを自在に曲げて効率よく作業できます。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質アルミ・樹脂取付ねじサイズG1/8
コニカルエアーノーズル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。トラスコ品番288-2141材質真鍮質量(g)10ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12ノズル取付部ネジ径G1/8
エアーダスター用プロテクターノズル
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。トラスコ品番284-3773材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)10ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2
ロングエアーダスターガンノズル
近畿製作所(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適材質真鍮パイプ径(Φmm)9ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8
アングルノズル伸縮
SK11¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。用途エアーダスター用ノズル。仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャストタイプ回転式最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじノズル内径(Φmm)3.5
エアーダスターニードルノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷タップの穴など極細部分のエアーブローに最適トラスコ品番284-3811材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)22ノズル長(mm)130ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)1.0
ダスターノズル 流量調整
SK11¥589税込¥6481個当日出荷空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。寸法(mm)24使用温度範囲(℃)-200~260最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)適合流体空気
エアーダスターガンフレキシブルノズル
UNITED(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から翌日出荷自由自在に曲げる事ができますので、奥まった部分や直接エアーが届きにくい場所へのエアーブローができます。材質(本体)アルミニウム(ポリエチレン被覆)最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気最大締付トルク(N・m)5.0ノズルねじ径G1/8
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番103-5525質量(g)62口径(Φmm)2ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径G(PF)1/8
エアーガン用ノズル 銅パイプ付
栗田製作所(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)ノズル長(mm)105パイプ径(Φmm)4ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番103-5533質量(g)110口径(Φmm)2ノズル長(mm)300ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8





























































![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)