絞り込み
接続口径
- G(PF)1/8(12)
- M12(10)
ノズル口径(Φmm)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(9)
- 3(1)
ノズル長(mm)
- 18(1)
- 28(1)
- 100(2)
- 100~150(1)
- 106(1)
- 150(2)
- 170(1)
- 190~400(1)
- 200(2)
- 230~380(1)
- 300(1)
- 320(1)
使用圧力(MPa)
- 1.2(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- 近畿製作所(53)
- TRUSCO(40)
- 虹技(26)
- SK11(26)
- BeHAUS(24)
- CEJN(セイン)(23)
- AIR MASTER(20)
- SMC(19)
- 栗田製作所(19)
- オオサワ&カンパニー(11)
- GREAT TOOL(11)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
- ジョプラックス(10)
- GAONA(ガオナ)(10)
- ベッセル(8)
- パオック(8)
- KTC(7)
- 千代田通商(7)
- ブランドをもっと見る

エアーガン用ノズル
エスコ¥1,600~税込¥1,760~1本当日出荷から翌日出荷先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。穴径(Φmm)【ノズル】2取付ねじG1/8”材質真鍮六角対辺(mm)14吐出し空気量(L/min)125
200mm エアーガン用ノズル
エスコ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-200材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)150パイプ径(Φmm)6
28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷取付ねじG1/8”穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AF-11材質ステンレス全長(mm)28エア量(L/min)160
2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷取付ねじG(PF)1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2エア噴出量(L/min)160エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮
エアダスター用ノズル(多機能)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷通常ノズルと同じエアー消費量で20%以上UPの吹きつけ効果が得られます。取付ねじM12×1.25mm仕様エアーシールド・増量・静音機能付材質スチール質量(g)31使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2適合流体空気穴径(mm)1.5
3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)
エスコ¥725税込¥7981個翌日出荷銅パイプ付。取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】3エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106エア量(L/min)260
1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷用途自転車用取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】1.5エスコ品番EA123AF-1全長(mm)18エア量(L/min)100
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
400mmエアーガン用ノズル
エスコ¥2,000税込¥2,2001本当日出荷ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。ノズル長(mm)190~400穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-400材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
300mm 調整付ノズル
エスコ¥2,590税込¥2,8491本翌日出荷エアー流量調整付ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-300材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6
200mm 調整付ノズル
エスコ¥2,380税込¥2,6181本翌日出荷エアー流量調整付ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-200材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6
150mm 調整付ノズル
エスコ¥2,200税込¥2,4201本翌日出荷エアー流量調整付ノズル長(mm)150穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-150材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6














![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773717-260624-02.jpg)














![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)