絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(9)
- 3(1)
ノズル長(mm)
- 18(1)
- 28(1)
- 100(2)
- 100~150(1)
- 106(1)
- 150(2)
- 170(1)
- 190~400(1)
- 200(2)
- 230~380(1)
- 300(1)
- 320(1)
接続口径
- G(PF)1/8(12)
- M12(10)
使用圧力(MPa)
- 1.2(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- 近畿製作所(31)
- TRUSCO(24)
- SK11(23)
- SMC(17)
- AIR MASTER(17)
- 栗田製作所(16)
- BeHAUS(16)
- GREAT TOOL(9)
- ジョプラックス(9)
- ベッセル(8)
- ヤマダコーポレーション(6)
- CEJN(セイン)(6)
- GA-REW(ガリュー)(5)
- カクダイ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- WTB(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- KOGI(4)
- ブランドをもっと見る
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(2)
1.5(1)
1.6(1)
2(9)
3(1)

1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷用途自転車用エスコ品番EA123AF-1全長(mm)18穴径(Φmm)【ノズル】1.5取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)100
エアーガン用ノズル
エスコ¥1,600~税込¥1,760~1本当日出荷から翌日出荷先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。材質真鍮穴径(Φmm)【ノズル】2六角対辺(mm)14吐出し空気量(L/min)125取付ねじG1/8”
3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)
エスコ¥725税込¥7981個翌日出荷銅パイプ付。エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106穴径(Φmm)【ノズル】3取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)260
28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷エスコ品番EA123AF-11材質ステンレス全長(mm)28穴径(Φmm)【ノズル】2取付ねじG1/8”エア量(L/min)160
2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮穴径(Φmm)2ノズル長(mm)100取付ねじG(PF)1/8”エア噴出量(L/min)160
200mm エアーガン用ノズル
エスコ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷エスコ品番EA123AE-200材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)150ノズル長(mm)200パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
エアダスター用ノズル(多機能)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷通常ノズルと同じエアー消費量で20%以上UPの吹きつけ効果が得られます。仕様エアーシールド・増量・静音機能付材質スチール質量(g)31使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2取付ねじM12×1.25mm適合流体空気穴径(mm)1.5
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
400mmエアーガン用ノズル
エスコ¥2,000税込¥2,2001本当日出荷ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。エスコ品番EA123EB-400材質真鍮穴径(Φmm)2吐出し空気量(L/min)125ノズル長(mm)190~400取付ねじ1/8inchPF
300mm 調整付ノズル
エスコ¥2,590税込¥2,8491本翌日出荷エアー流量調整付エスコ品番EA123AF-300材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)135ノズル長(mm)300パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
200mm 調整付ノズル
エスコ¥2,380税込¥2,6181本翌日出荷エアー流量調整付エスコ品番EA123AF-200材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)135ノズル長(mm)200パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
150mm 調整付ノズル
エスコ¥2,200税込¥2,4201本翌日出荷エアー流量調整付エスコ品番EA123AF-150材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)135ノズル長(mm)150パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション