絞り込み
ブランド
- YEC(15)
- 信和自動車工業(13)
- アビルコインターナショナル(8)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(6)
- 信栄物産(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- 矢崎総業(4)
- CHECKERS(4)
- TRUSCO(3)
- Meltec(大自工業)(3)
- Modes(3)
- スリーエッチ(2)
- 日本緑十字社(2)
- 光(2)
- ワコー(2)
- 三高(2)
- 浅野木工所(2)
- トーグ安全工業(2)
- サンポリ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

送迎バス置き去り防止装置 「CAPS-189B(キャプスいちはやく)」全車種対応 補助金対象商品 認定番号:A-050
ASK TRADING(エーエスケートレーディング)¥128,800税込¥141,6801個4日以内出荷全車種対応!! 送迎バス用置き去り防止装置。内閣府ガイドライン補助金対象製品!! 認定番号:A-050。POINT01 難しい初期設定は不要!シンプル構成。機器本体費用/取付費用(簡単取付・ご自身での取付も可能です)のみ。安く簡単に導入可能です。POINT2 車外ホーンで、どんな車種でも大音量のアラームで周囲に知らせることができます。POINT3 装置に頼りきらず、一番確実な人の目による目視作業を習慣化します。 製品の仕組み。1:出発~エンジンON~正常動作の確認⇒運転席に設置した本体からアナウンス「システムが正常に起動しました」「安全運転を心掛けましょう」。2:到着~エンジンOFF~本体からアナウンス「社内点検を行ってください。席に人が残っていないか確認した後、確認ボタンを押してください」。3:後方に設置したボタンを押す⇒社内に人が残っていないか確認しボタンを押す。⇒確認しないでボタンを押さないと・・・異常アラーム発報大音量。⇒緊急SOSボタンを押すと・・・異常アラーム発報大音量型式CAPS-189B寸法(mm)ステイタスインジケータ:約28×47×20、車外ホーン:約70×103×30質量(g)主装置:約1000、ステイタスインジケータ:約15、無線式確認ボタン:約125(乾電池含む)、SOSボタン:約70、車外ホーン:約110電源(V)主装置動作:DC12消費電力(W)主装置:通常時12V、車外警報時最大30番号無線式確認ボタン技適:R217-230866寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)主装置約:173×150×71保護等級主装置/IP40、無線式確認ボタン/IP54、ステータスインジケータ/IP40、SOSボタン/IP54、車外ホーン/IP65電池無線式確認ボタン用:単三乾電池2本保証期間1年充電電圧(V)DC12~24主な機能置き去り防止、社外警報警報音・音量社内:約70dB(音声による警報)、車外:約105dB(ホーン)特性対振動性特性:IEC 60068-2-64エラーチェックエラー検知項目:断線検知機能/電源喪失検知機能/ボタン接点固着検知機能動作温度範囲(℃)-30~65ボタンサイズ(mm)無線式確認:約100×88×30、SOSボタン:約100×88×30電圧変動許容範囲±20%(DC9.6V~28.8V、シガーソケット)
スムースマット
アビルコインターナショナル¥47,980税込¥52,7781枚9日以内出荷素材は優れた電気絶縁性を有する高性能ポリエチレン。耐水性、耐油性、耐薬品性を備えているため腐食に強く、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。国内テスト機関にて耐荷重テスト済みです。用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。質量(kg)25高さ(mm)15横幅(mm)900縦(mm)1800耐荷重(t)25
ステンレス消火器BOX(20型)カマボコ型
信和自動車工業¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷トラック用消火器取付BOX(カマボコ型)20型 6.0Kg用材質(ステンレス)SUS304幅(mm)272質量(kg)適合:6高さ(mm)207奥行(mm)646表面処理カバー:BA材、台:BA材厚さt(mm)カバー:0.8、台:1
ステンレス消火器BOX(10型)カマボコ型
信和自動車工業¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷トラック用消火器取付BOX(カマボコ型)10型 3.5Kg用材質(ステンレス)SUS304幅(mm)263質量(kg)適合:3.5高さ(mm)170奥行(mm)526表面処理カバー:BA材、台:BA材厚さt(mm)カバー:0.8、台:1
GX-209/GX-109 NEW超音波センサー単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,898~税込¥3,188~1セット4日以内出荷センサーの取付方式は「貼り付けタイプ」と「埋め込みタイプ」があり、用途に合わせてお使いいただけます。埋め込みタイプには固定ブラケットが、貼り付けタイプには両面テープ(本体貼付け済)が付属されています適合GX-109/GX-209超音波センサー
タイヤストッパー
アラオ¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から5日以内出荷取っ手がついているため、持ち運びが楽にできます。 ゴム製なので滑り止め効果もあります。 ロープ付は2ヶをトラロープで連結しており取扱いが便利です。
車止め ホイールチョーク (建設機械・クレーン車用)
CHECKERS¥31,980税込¥35,1781個当日出荷耐油性、耐溶剤に優れています。鉱山安全保健管理局の基準をクリアしています。キャタピラタイプの車輌やダンプカー、ブルトーザー等に最適です。用途大型の運搬トラックや建設機械用の大型車(キャタピラ)、クレーン、マイニング用のトラックに。取付穴径(Φmm)15
車止め ホイールチョーク
CHECKERS¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷紫外線、湿気、塩分、オイルに強いです。舗装道路が傷つかないように設計されています。用途トラック、トレーラー用色黒取付穴径(Φmm)15
マウンティングブラケット MCシリーズ用
CHECKERS¥19,980税込¥21,9781個当日出荷MCシリーズのホイールチョークを2つ連結させることができます。幅の広い大型車輪にも対応できます。用途MCシリーズのホイールチョークの連結にトラスコ品番490-4605間口(mm)914シリーズMCシリーズ
音声合成左折・バックアラーム
YEC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様耐雨性可質量(g)750定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.4以下音圧レベル(dB)最大:90±5、減少:80±5発音体スピーカー
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品

















![車輪止め(大型用) REX(レックス)[自動車用品] 車輪止め(大型用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82070418-260707-02.jpg)