絞り込み
ブランド
- JB(日本ボデーパーツ工業)
- 晃伸精機(3)
- ホクエツ(2)
- 信和自動車工業(2)
- アルインコ(1)
- エスコ(1)
- ピカコーポレイション(1)
- ワコーパレット(1)
- SUN UP(1)
- アルミス(1)
- ミツル(1)
- Bulls(ブルズ)(1)

ステンレス ステップ
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷昇降装置が設置できない平面部に設置ができ、昇降を補助する為の足掛けや取手として使用できます。ステップ部は凹凸の滑り止め構造、未使用時には折り畳むことができます。ステンレス製でサビに強く、バフ研磨仕上げにより光沢のある綺麗な仕上がりです。
ラッシング ステップ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から10日以内出荷意匠登録 第1728653号 耐荷重試験済。※通常の荷役作業による昇降に耐えられる性能を実証済み。・ラッシングレールに取り付けて、荷台への昇降を補助する為の、脱着式ステップです。・トラックあおりに固定されたラッシングレールに、簡単に取り付け、取り外しができます。
コンパクトラッシングステップ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ラッシングレールに簡単取り付けできます。折りたたみ時にコンパクトに収まります。用途ラッシングレールに取り付けられて、荷台への昇降を補助する為の脱着式ステップです。材質本体:SUS430ステップ部:SUS304ワンピース金具:鉄
ワイドフォルディングステップ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷SUS304ステンレス製でサビに強く、バフ研磨仕上げにより光沢のある綺麗な仕上り。ステップ幅が3種類から選べます。(86mm・100mm・130mm)。専用のEPDMゴムシートを使用すれば、異種金属接触による電触対策になります。用途安全に昇降を補助する為の足かけや取っ手として使用してください。未使用時には折り畳む事ができます。材質ステンレス(SUS304)
モドム プルステップ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から22日以内出荷1格納時・・スペースを取りません。 車幅を気にせず取付けが出来ます。2操作は簡単・・手前に引き出すだけ。3開放時・・ハシゴとして利用できます。4軽量・・オールアルミ製で軽い。5鍵付・・盗難、いたずら防止になります。6マグネット固定・・格納時には強力マグネットで固定、走行中に開く事を防止します。材質アルミ
のぼるくん ステンレス
JB(日本ボデーパーツ工業)¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷・ステップ部分に凹凸加工を付け、滑りにくい構造です。・未使用時には、床下へ格納する事ができます。用途・荷台への昇降を補助する為の、格納式ステップです。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)8