絞り込み
全長(mm)
  • 140~160未満(58)
  • 160~180未満(143)
  • 180~200未満(274)
  • 200~220未満(359)
  • 220~240未満(89)
  • 260~280未満(63)
  • 280~300未満(51)
  • 300~350未満(226)
  • 350~400未満(212)
  • 400~450未満(135)
  • 450~500未満(70)
  • 500~550未満(64)
  • 600~650未満(64)
  • 650~700未満(96)
  • 700~800未満(90)
  • 800~900未満(47)
  • 900~1000未満(67)
  • 1000~1200未満(190)
  • 1200~1400未満(177)
  • 1400~1600未満(102)
刃長(mm)
  • 45(36)
  • 48(33)
  • 50(51)
  • 55(47)
  • 60(66)
  • 100(36)
  • 105(31)
  • 120(113)
  • 130(35)
  • 135(30)
  • 150(92)
  • 160(57)
  • 165(172)
  • 170(88)
  • 180(272)
  • 195(132)
  • 210(140)
  • 240(107)
  • 270(66)
  • 300(64)
ブランド
  • モノタロウ(23)
  • 千吉(399)
  • 浅香工業(305)
  • 浅野木工所(225)
  • アルスコーポレーション(224)
  • BAHCO(バーコ)(166)
  • 豊稔企販(163)
  • 石黒金属(162)
  • ホウネンミヤワキ(159)
  • エスコ(150)
  • アルス(131)
  • 千吉 金(128)
  • 喜久和(128)
  • ゴールデンスター(118)
  • カネコ総業(111)
  • カマキ(108)
  • 豊穣(91)
  • サボテン(88)
  • ドウカン(87)
  • 近正(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(174)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
5,942件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テミ モノタロウテミモノタロウ(280件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。 大型ちり取りとしてもお使いいただけます。 ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用材質ポリプロピレンオレンジ
スコップ ステンレス製 モノタロウスコップ ステンレス製モノタロウ(259件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。材質ステンレス全長(mm)約320関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
火ばさみ ステンレス製 モノタロウ火ばさみ ステンレス製モノタロウ(65件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
ステンレス製の火ばさみです。 ゴミ拾いや炭を掴んだりするのに便利です。 先端部ギザギザ加工で確実に掴めます。
用途ゴミ拾いや炭掴みなど幅(mm)約22材質ステンレス厚さ(mm)約1
はさみ 剪定用 モノタロウはさみ 剪定用モノタロウ(259件のレビュー)
509税込560
1丁
当日出荷
枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約202刃長(mm)約60切断能力(mm)(生木)19材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC質量(g)約220使用目的園芸、農作業硬度HRC56±2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スコップ 樹脂製 モノタロウスコップ 樹脂製モノタロウ(69件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
軽量で扱いやすい樹脂製スコップです。
用途園芸作業での土すくい、融雪剤の散布などに材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)約280質量(g)約85先端長(mm)約150先幅(mm)約85
剪定鋏 アルミ柄 モノタロウ剪定鋏 アルミ柄モノタロウ(152件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。全長(mm)184刃長(mm)48切断能力(Φmm)(生木)10材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)176使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木、果樹
剪定鋏ユニーク 岡恒剪定鋏ユニーク岡恒(94件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
ステンレス 鋸鎌 モノタロウステンレス 鋸鎌モノタロウ(48件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約340質量(g)約140刃長(mm)約165柄長さ(mm)約210関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すくいスコップ(PP) 千吉すくいスコップ(PP)千吉(33件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
土すくい用です。ワイド形状でたっぷりすくえます。軽量・丈夫な樹脂製です。
用途スコップ材質PP
全鋼 草刈鎌 モノタロウ全鋼 草刈鎌モノタロウ(16件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約380質量(g)約130刃長(mm)約180柄長さ(mm)約330
全鋼 鋸鎌 モノタロウ全鋼 鋸鎌モノタロウ(23件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約350質量(g)約90刃長(mm)約160柄長さ(mm)約210
ステンレス製 ギザ付トング 永塚製作所ステンレス製 ギザ付トング永塚製作所(17件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
先端がギザが付き掴み易いステンレス製のトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
幅(mm)23厚さ(mm)1.2
はさみ 芽切り用 モノタロウはさみ 芽切り用モノタロウ(136件のレビュー)
409税込450
1丁
当日出荷
手軽につかえる芽切り用のハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約190刃長(mm)約55切断能力(mm)(生木)6材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー質量(g)約110使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC50±2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス ミニスコップ 永塚製作所ステンレス ミニスコップ永塚製作所(17件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
長い先端が缶を掴み易い形状
全長(mm)450質量(g)300頭部長(mm)150先端幅(mm)95
芽切鋏 岡恒芽切鋏岡恒(48件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)190質量(g)110刃長(mm)45切断対象かき、みかん、野菜
高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き モノタロウ高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付きモノタロウ(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1800~3000(5段階調節)材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ質量(g)約840刃長(mm)約60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
クサビ 樹脂製 モノタロウクサビ 樹脂製モノタロウ(11件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
プロの伐採作業者用クサビです。頑丈で軽量な樹脂製で飛び出し防止の突起が付いています。紛失防止の紐を取り付ける穴付き。
用途木材の伐採に。材質ABS
はさみ 園芸用 モノタロウはさみ 園芸用モノタロウ(75件のレビュー)
399税込439
1丁
当日出荷
園芸全般に使用できる便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約153刃長(mm)約61切断能力(mm)(生木)2材質(刃部)ステンレス、(柄部)PVC質量(g)約49使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC45±2
刃物クリーナー アルス刃物クリーナーアルス(81件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(320mL)
当日出荷
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素トラスコ品番385-5139種別合成洗剤(アルカリ性)サイズ90×50×197RoHS指令(10物質対応)対応
スコップ 樹脂柄 モノタロウスコップ 樹脂柄モノタロウ(22件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
価格重視のスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。材質(本体)スチール、(柄部)プラスチック(本体)黒、(柄部)赤先端長(mm)約135関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
らくらくドロあげ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)らくらくドロあげMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼幅(mm)90全長(mm)420材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
ステンレスゴミひろい G付 千吉ステンレスゴミひろい G付千吉(25件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ロングサイズで立ったまま、しかも刃先樹脂カバーの効果で軽い力で楽々ゴミひろいできます。錆びに強いステンレス製本体です。手に優しい樹脂付きグリップです。
用途ゴミひろい用全長(mm)750幅(mm)42材質ステンレス厚さ(mm)1質量(g)350
伸縮式 強力ゴミ拾い 千吉伸縮式 強力ゴミ拾い千吉(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
しっかりつかめる強力タイプです。金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。
用途ゴミ拾いなどの清掃作業。材質ヘッド:鉄 パイプ:アルミ寸法(cm)最短:121、最長:171
刈込鋏アルミパイプ柄タイプ モノタロウ刈込鋏アルミパイプ柄タイプモノタロウ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
欠品中
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ幅(mm)235全長(mm)655質量(g)580刃長(mm)165切断能力(mm)12使用目的剪定、刈込切断対象生木、庭木関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
草取り一番百発百中 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取り一番百発百中MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(84件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
根こそぎ一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)根こそぎ一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(75件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
刃物クリーナー 500ml詰替用 アルス刃物クリーナー 500ml詰替用アルス(61件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(500mL)
当日出荷
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素トラスコ品番385-5147種別詰替用ボトル液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
とれ太プレミアム ドウカンとれ太プレミアムドウカン(13件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
従来の刃に絶妙な角度をつけ、より草の根元にフィットし使いやすく改良。 するどいのこ目でざっくり、シャープな平刃ですっきり。 地面を這う硬くて根を張った雑草も、細かく柔らかい雑草も退治する小気味よさ。 軽量アルミハンドル柄。 収納もコンパクトで持ち運びに便利。 刃はサビに強いメッキ仕上げ。
全長(mm)1290質量(g)350刃幅(mm)80
ステンレスゴミひろい 千吉ステンレスゴミひろい千吉(8件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
ゴミ拾い用です。錆びにくいステンレス製。
用途ゴミ拾い材質ステンレス厚さ(mm)1
ゴミはさみ TRUSCOゴミはさみTRUSCO(10件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。
幅(mm)24厚さ(mm)0.9材質スチール
テミ 千吉テミ千吉(25件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
庭・畑まわりの作業全般用です。清掃作業時の落ち葉集めに便利です。収穫作業時の野菜・果物運びに便利です。
用途清掃作業や収穫作業。材質樹脂
ステンレストング 永塚製作所ステンレストング永塚製作所(7件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)750幅(mm)23厚さ(mm)1.2寸法(mm)750×23×40質量(g)260
全鋼 草取鎌 モノタロウ全鋼 草取鎌モノタロウ(10件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約220質量(g)約60刃長(mm)約85柄長さ(mm)約150
ニチエイ てみ ニチエイニチエイ てみニチエイ(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
材質PPオレンジ
ステンレス土フルイ 千吉ステンレス土フルイ千吉(24件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ質量(g)260
プラふるいBIG 千吉プラふるいBIG千吉(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ目合い(mm)4または10材質(本体)ポリプロピレン
安全クサビ 疋田商店安全クサビ疋田商店(46件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
チェンソーが木材に挟まるのを防ぎます。
奥行(mm)70
ステンレス共柄スコップ 補強付 永塚製作所ステンレス共柄スコップ 補強付永塚製作所(21件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
太巾ステンレスで補強の付いた移植鏝
材質ステンレス全長(mm)292寸法(mm)292×82×31質量(g)210先端長(mm)175先幅(mm)80
草取り一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取り一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(33件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
ラチェット式剪定鋏 千吉ラチェット式剪定鋏千吉(42件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業全長(mm)200刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)20材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)300使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
...

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具