20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木登り器 ツヨロン(藤井電工)

    木登り器

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    内側短爪と外側長爪で木を掴み昇降します。 足部分に1本のベルトとゴムバンドで装着します。
    付属品締付けベルト・ゴムバンド仕様4本爪トラスコ品番444-9304材質本体/スチール、ベルト/ナイロン・ゴム質量(g)約1130(1セット)
  • 林業用安全帯落ちてたまるかライト 六甲山

    林業用安全帯落ちてたまるかライト

    六甲山(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1組
    14日以内出荷から15日以内出荷
    枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
    用途高所枝打ち作業付属品非常用携帯ケース・緊急呼子ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 林業用安全帯落ちてたまるか 六甲山

    林業用安全帯落ちてたまるか

    六甲山(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1組
    27日以内出荷から80日以内出荷
    枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。 一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。 落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
    用途高所枝打ち作業付属品非常用携帯ケース・緊急呼子ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 杣 ウインチロープ WAKO(和光商事)

    杣 ウインチロープ

    WAKO(和光商事)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    ウインチ用ロープ90M×9.5mm
    長さ(m)90太さ(mm)9.5
  • エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ WAKO(和光商事)

    エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ

    WAKO(和光商事)
    ¥359,900税込¥395,890
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。 KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。 ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
    用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業質量(kg)12.8寸法(cm)340×420×350最大牽引質量(kg)1200排気量(cc)53
  • ネットウォーカー ツヨロン(藤井電工)

    ネットウォーカー

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    22日以内出荷
    ネット面を縦・横・斜め自在に移動可能。 強力な爪が網目を捉えますので、ネット面を縦・横・斜め自在に移動でき、 ロックネットの昇降移動時に安定した姿勢で作業ができます。
    仕様本体長さ調節可能(15mm間隔5段階)質量(g)約2100(1セット)
  • 標準ワイヤー 610mm 和コーポレーション

    標準ワイヤー 610mm

    和コーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    径(Φmm)120~250(木の使用径)長さ(cm)61(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木登り器  大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付 和コーポレーション

    木登り器 大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付

    和コーポレーション(2件のレビュー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
    使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。質量(kg)4.5(上)、4.2(下)径(Φmm)300~480(木の使用径)長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ)穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付 和コーポレーション

    木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付

    和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
    使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本径(Φmm)120~250(木の使用径)長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ)穴数5(ツノ)寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキッドコーン(木寄せキャップ) WAKO(和光商事)

    スキッドコーン(木寄せキャップ)

    WAKO(和光商事)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    集材用木寄せキャップです。
    用途集材の際丸太の先頭に付けてウインチの負荷軽減させます。寸法(cm)約64×50×62
  • 緊張機付き水平親綱「黄綱」 ノーブランド

    緊張機付き水平親綱「黄綱」

    ノーブランド
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    6日以内出荷
    用途建設現場のライフライン設置に
  • 木登器与作3用ワイヤー WAKO(和光商事)

    木登器与作3用ワイヤー

    WAKO(和光商事)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    5日以内出荷
    木登り器の和光商事 与作専用短ワイヤーは木の太さに応じてご使用ください。
    用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。
  • 木登器 与作3 大型タイプ WAKO(和光商事)

    木登器 与作3 大型タイプ

    WAKO(和光商事)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    5日以内出荷
    山林業務のプロフェッショナルが開発した木登り器「与作」大型タイプ。 両手で作業が行えます! 急斜面での作業も疲れません! 木の周りを回ることができます! 手軽に持ち運びできます! 誰にでも簡単に使えます! 高所でも安心して作業に従事できます! 枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!
    用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。タイプ超ロング、大型ツノワイヤー径(Φmm)超ロングワイヤー:300~480
  • 木登器 与作3 WAKO(和光商事)

    木登器 与作3

    WAKO(和光商事)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    5日以内出荷
    両手で作業が行えます! 急斜面での作業も疲れません! 木の周りを回ることができます! 手軽に持ち運びできます! 誰にでも簡単に使えます! 高所でも安心して作業に従事できます! 枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!
    用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。ワイヤー径(Φmm)標準ワイヤー:120~250mm
  • 与作用大型ツノ 和コーポレーション

    与作用大型ツノ

    和コーポレーション
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    質量(kg)1.32長さ(cm)45(ツノ)穴数11(ツノ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 与作用標準ツノ 5穴 和コーポレーション

    与作用標準ツノ 5穴

    和コーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    長さ(cm)29.5(ツノ)穴数5(ツノ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートワイヤー 450mm 和コーポレーション

    ショートワイヤー 450mm

    和コーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    径(Φmm)60~180(木の使用径)長さ(cm)45(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングワイヤー 780mm 和コーポレーション

    ロングワイヤー 780mm

    和コーポレーション
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    径(Φmm)200~330(木の使用径)長さ(cm)78(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超ロングワイヤー 1100mm 和コーポレーション

    超ロングワイヤー 1100mm

    和コーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    径(Φmm)300~480(木の使用径)長さ(cm)110(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ)  ロングワイヤー付 和コーポレーション

    木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) ロングワイヤー付

    和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
    使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。質量(kg)3.8(上)、3.76(下) ロングワイヤー1本:0.68kg×2本径(Φmm)200~330(木の使用径)長さ(cm)78(ワイヤー)、29.5(ツノ)穴数5(ツノ)寸法(縦×横)(mm)590×400(上)、380×290(下)RoHS指令(10物質対応)対応

『農具』には他にこんなカテゴリがあります

木登り器